配管・水廻り設備部材 :「T10」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用全面パッキン 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170] 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)57.0(34.3MPa時) 呼び圧力10K
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時) 呼び圧力10K
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時)
1枚
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用全面パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
46 税込51
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用全面パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 使用温度範囲(℃)-50~214 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用全面パッキン 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス
1枚
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性耐熱性、耐薬品性 種別ユニオンパッキン 温度範囲(℃)-200~300
1枚
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)445 引張強度(MPa)27.3 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)12(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2180
1枚
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性耐熱性、耐薬品性 種別フランジ用中パッキン 温度範囲(℃)-200~300
1枚
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50~100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170
1枚
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。 特性耐薬品性、耐熱性、低温特性 種別フランジ用中パッキン 温度範囲(℃)-200~200
1枚
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性耐熱性、耐薬品性 種別フランジ用全面パッキン 温度範囲(℃)-200~300
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170] 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)57.0(34.3MPa時) 呼び圧力5K
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~100 圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時) 呼び圧力5K
1枚
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。 特性防食 種別フランジ用全面パッキン 温度範囲(℃)-50~183
1枚
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

No.6500の防食タイプです。
用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。 特性防食 種別フランジ用中パッキン 温度範囲(℃)-50~183
1枚
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。 特性耐薬品性、耐熱性、低温特性 種別フランジ用全面パッキン 温度範囲(℃)-200~200
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります