2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管設備を簡略化、設備費削減
呼び径75 材質(本体)ABS樹脂 材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム 付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用) 形式マキシベント 取付姿勢垂直取付 周囲温度(℃)-20~+60 端接続差込接着 適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管) 適合管径65・75・100
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あふれ縁より下にも取付(低位設置)可能。 メンテナンス不要。 -20~60℃の気温に対応。 排水設備同等の耐久性。 建築デザインの自由化を提供。
呼び径(A)40 仕様吸気量:2.7L/s[弁差圧250Pa時] 付属品接続用コネクタ(JIS K6741 VP・VU管呼び径40、50共用接着継手) 材質(本体)ABS樹脂 形式レジベント 適合管径(Φmm)40、50 取付姿勢直立取付 周囲温度(℃)適用:-20~60 端接続差込み接着 材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム 適合管JIS K6741 硬質塩化ビニル管(VP・VU管)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります