絞り込み
材質
- アルミ(1)
- ゴム(2)
- ステンレス(6)
- 樹脂(10)
- 黄銅(真鍮)(4)
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,200)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,047)
- TOTO(2,290)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,090)
- エスコ(1,762)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(899)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(574)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(466)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)

ボールバルブ ユニオン
PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 10シリーズ ユニオン
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能形状ユニオン質量(g)13使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 本体材質にPPSを採用。水を流すことも可能。用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9ねじの種類R使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ エルボB
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型閉止弁。 機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積が確保できます。 レバーに目盛が付いて簡単な流量調整が可能。 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ 10シリーズ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能質量(g)15使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
ボールバルブ 10シリーズ エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能質量(g)21使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7管接続口径R1/8ねじの種類R使用流体空気
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥219~税込¥241~1個当日出荷ボールバルブ20・60シリーズを安全・安心・確実にお使いいただく為の便利なオプション。素材は環境に配慮したリサイクル品を使用。用途ハンドル操作の安定性向上形状ユニオンタイプ固定用ホルダRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールバルブ1ピースタイプ(ワンタッチ継手付)
PISCO(ピスコ)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。レデューストボアタイプです。スマートな配管を可能にする、SUS316製ワンタッチ継手を付属しました。材質(本体)ステンレス鋼バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 隔壁ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。形状隔壁ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 10シリーズ 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能質量(g)17使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)6
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD16適合チューブ外径ΦD26バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ユニオン材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)ハンドル形状T形リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD28バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ 1ピースタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。洗浄仕様です。(アルカリ性洗浄剤による洗浄を実施)材質(本体)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
チューブフィッティング ハンドバルブ
PISCO(ピスコ)¥119税込¥1311個当日出荷出力側の残圧を排気する3方弁と、排気機能がない2方弁を用意。キャップレバーの刻印で、2方弁と3方弁の識別が容易。従来品に比べ最大28%の軽量化。専用ホルダを使えば、ユニオンストレートタイプを固定可能。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品トラスコ品番559-8364対象機種ミリサイズ:HV4-4、HV6-4、HV6-6、HV8-6、HV8-8、インチサイズ:HV5/32-5/32、HV3/16-3/16、HV1/4-5/32、HV1/4-3/16、HV1/4-1/4、HV5/16-1/4、HV5/16-5/16材質本体:POM形状ユニオンストレートタイプ固定用ホルダRoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1個当日出荷から4日以内出荷水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ ミニシリーズ 違径ユニオン
PISCO(ピスコ)¥879税込¥9671個当日出荷レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)6×4使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)3.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ 違径ユニオン
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から12日以内出荷水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。 チューブサイズに合った有効断面積を確保。形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個欠品中特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD110適合チューブ外径ΦD210
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色ホワイト使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD11/4適合チューブ外径ΦD21/4
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD6
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD6
ボールバルブ ミニシリーズ ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷から7日以内出荷レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ)
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。トラスコ品番260-3306材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径R3/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0目盛方向:側面、上面接続口径シリンダ側:R3/8使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8逆止弁作動圧力(MPa)0.05
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD18適合チューブ外径ΦD26
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色ホワイト使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD13/8適合チューブ外径ΦD23/8
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD112適合チューブ外径ΦD212
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥8,898税込¥9,7881個11日以内出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD12
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R3/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD8
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R3/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD10
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)20最高使用圧力(MPa)0.9適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/8使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色青使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD6
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥259税込¥2851個当日出荷ボールバルブ20・60シリーズを安全・安心・確実にお使いいただく為の便利なオプション。素材は環境に配慮したリサイクル品を使用。用途作業者による誤操作防止形状ロックアウトRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールバルブ
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。3ピース、フルボアタイプです。材質(本体)ステンレス鋼バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ ミニシリーズ 隔壁ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。 オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。形状隔壁ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60シリーズ10シリーズ使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D1(Φmm)6使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ 10シリーズ 違径ユニオン
PISCO(ピスコ)¥899税込¥9891個10日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。トラスコ品番818-1105材質樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~0.7使用流体空気外径D1(Φmm)適合チップソー:4外径D2(Φmm)適合チップソー:3使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ低作動圧タイプPP
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に最適なPP樹脂を採用。水(液体)に使用可能。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。「銅を主成分とする材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。作動圧力は5kPa。標準タイプより異音発生を低減。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など
ボールバルブ エルボ 10シリーズ
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブ ストレート 10シリーズ
PISCO(ピスコ)¥869税込¥9561個5日以内出荷機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。トラスコ品番818-1103材質樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)3使用真空圧力(kPa)-100
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥8,898税込¥9,7881個12日以内出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色ホワイト使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD11/2適合チューブ外径ΦD23/8
ボールバルブSUS304
PISCO(ピスコ)¥8,898税込¥9,7881個12日以内出荷特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)有効断面積(mm2)60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)リング色ホワイト使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応適合チューブ外径ΦD13/8適合チューブ外径ΦD21/2
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース