商品豆知識
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質黄銅
接続ねじM22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1パック(15個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
呼び13水栓の補修用のスピンドルです。
JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
呼び径(mm)13
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドル
カップリング対応
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)70
質量(g)130
適合JISおよび同等品の単水栓に適合。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×145×45(パックサイズ)
ねじサイズW24山20
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
共用水栓のカギ
呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
材質亜鉛ダイガスト
1袋(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
呼び13
仕様吐水口/PA20J-60X-16
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
右回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)13
仕様二条ネジ
ハンドルPR23F-L
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
吐水口PA10J-60X-16
商品タイプ立形
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
呼び13
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ長(mm)170
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。