カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
- 4(2)
- 6(15)
- 8(19)
- 10(31)
- 12(1)
- 13(8)
- 15(55)
- 16(4)
- 20(66)
- 25(68)
- 30(9)
- 32(45)
- 40(49)
- 50(56)
- 65(30)
- 80(17)
- 100(16)
- 125(7)
- 150(7)
- -(1)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- アルミ(65)
- ゴム(16)
- スチール(57)
- ステンレス(335)
- 亜鉛合金(1)
- 塩化ビニール(PVC)(47)
- 樹脂(36)
- 銅(27)
- 鋳鉄(37)
- 青銅(140)
- 黄銅(真鍮)(283)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(191)
- カクダイ(3,221)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,083)
- INAX(LIXIL)(2,469)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,265)
- ミヤコ(1,667)
- RS PRO(1,140)
- KITZ(キッツ)(919)
- GAONA(ガオナ)(913)
- セキスイ(855)
- オンダ製作所(813)
- ベン(576)
- 日栄インテック(557)
- 未来工業(553)
- アカギ(515)
- SUGICO(スギコ)(514)
- 日本継手(旧:JFE継手)(499)
- リケン(495)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

単管パイプ用強力サドル
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。材質鉄寸法(mm)140×38×52質量(g)270適合パイプ径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)20×12
PT1/4xF1/4インチ コネクター
エスコ(2件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
22x10x2.0mm/M10 ゴム平パッキン(20枚)
エスコ(1件のレビュー)¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA949SW-10材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)厚さ(mm)2.0内径(Φmm)10外径(Φmm)22
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥560~税込¥616~1個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
R 1/4"xRc1/4"/45° エルボ
エスコ¥470税込¥5171個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"材質真鍮形状エルボ取付ねじR1/4×Rc1/4入数1個
蒸気用ユニオンパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥460~税込¥506~1個当日出荷から翌日出荷仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(2件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥2,840~税込¥3,124~1個当日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
1.5mm ユニオンパッキン(耐熱・耐蒸気)
エスコ¥150~税込¥165~1枚当日出荷から翌日出荷仕様耐熱・耐蒸気種別ユニオンパッキン材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート
エスコ¥11,000税込¥12,1001個当日出荷エスコ品番EA351NG-1.5材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)2耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリ
10mmX20m なまし銅管
エスコ¥23,600税込¥25,9601個当日出荷エスコ品番EA436BA-10材質リン脱酸銅(C1220)厚さ(mm)1全長(mm)20長さ(m)20肉厚(mm)1外径(Φmm)10呼び径(A)10
スチームトラップ(ストレーナー付)
エスコ(1件のレビュー)¥5,720税込¥6,2921個当日出荷取付姿勢は自在です。溶接タイプの為、分解・メンテナンスは不可です。屋外など寒冷下でもメンブレン式トラップの特徴でロッキングを起こしません。材質【バルブ本体】ステンレス、【メンブレンカプセル】ステンレス・ハステロイ全長(mm)55使用温度範囲(℃)250以下接続方式ねじ込み最高許容圧力(MPa)3.2許容温度(℃)最高250ねじサイズG1/2
10mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)
エスコ¥2,600税込¥2,8601パック(4本)翌日出荷材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)10使用温度(℃)-200~125![ラブコック[R×タケノコ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03461166-260904-02.jpg)
ラブコック[R×タケノコ]
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)種類ラブコック最高使用圧力(MPa)1接続R(PT)×ホース接続ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12~15
エアー圧力安全弁
エスコ¥4,400~税込¥4,840~1個当日出荷から翌々日出荷タンク内圧力が既定の圧力に達すると、逃し穴よりエアーを放出されます。なお、一旦弁が解放されますとエアーは放出し続けますので、既定の圧力に戻すには圧力を再確認の上、手動にて弁を閉止して頂く必要があります。シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。リリーフ弁:作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。材質真鍮使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース







































![ラブコック[R×タケノコ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03461166-260904-02.jpg)




![ラブコック[Rc×Rc] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03461141-260904-02.jpg)