絞り込み
呼び径(A)
- 8(2)
- 10(4)
- 15(6)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(4)
- 40(3)
- 50(3)
材質
- 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
- GIACOMINI
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,201)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,047)
- TOTO(2,290)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,090)
- エスコ(1,761)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(899)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(574)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(465)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る

GIACOMINI 空気抜弁
GIACOMINI(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。用途適応流体:冷温水材質黄銅高さ(mm)106材質(本体)黄銅使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.7適合流体冷温水
GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵)
GIACOMINI¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水
GIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxオス
GIACOMINI¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷コーナー(角)+部分に使用できるボールバルブです。 空間を有効的に活用できます。用途冷温水。バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ
GIACOMINI¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)3.5バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ
GIACOMINI¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185最高許容圧力(MPa)4.2バルブ種類ボールバルブ
GIACOMINI アングル型ボールバルブ メスxメス
GIACOMINI¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷コーナー(角)+部分に使用できるボールバルブです。 空間を有効的に活用できます。用途冷温水。バルブ種類ボールバルブ
DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)
GIACOMINI¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。 フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。 バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。用途冷・温水の設備配管用。材質/仕上黄銅使用温度範囲(℃)5~110最高許容圧力(MPa)3.2
DADOボールバルブ(ストレーナー内蔵)
GIACOMINI¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ボールバルブとストレーナが一体となったタイプで、省スペース化を実現します。 フィルター1つと2つのストップ弁の機能を果たします。 バルブの清掃はキャップを緩めてフィルターを取り出すだけなので簡単です。用途冷・温水の設備配管用。トラスコ品番207-1819全長(mm)57.3材質/仕上黄銅高さ(mm)41質量(g)243使用温度範囲(℃)5~110最高許容圧力(MPa)3.2ハンドル長D(mm)63
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース