樹脂製カゴアウス(1件のレビュー)当日出荷
D-14ACMとセットで封水深50mmになります。
材質PP樹脂適合適応:D-14ACM寸法(Φ×高さH)(mm)78×163
洗濯機用床排水トラップ(VU専用)アウス4日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型)アウス翌々日出荷から3日以内出荷
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
ステンレス製カゴアウス翌々日出荷
D-14ACMとセットで封水深50mmになります。
材質SUS304、PP樹脂適合D-14ACM寸法(Φ×高さH)(mm)78×154
樹脂製流しトラップアウス6日以内出荷
BL規格品。オーバーフロー口には11/4ナット付ホースを御使用下さい。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
洗濯機用床排水トラップ(VU専用)アウス3日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)アウス3日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
防臭用パイプ脱着可。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:163Φ
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
封水深:50mm以上。ECカゴ・ECPカゴ対応出来ます。
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
樹脂製流しトラップアウス翌々日出荷
BL規格品。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
樹脂製流しトラップアウス翌々日出荷
封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。カゴは防臭型樹脂格子目付。
洗濯機用排水金具(VU専用)アウス3日以内出荷
トラップ封水:25mm。床下に余裕のない所で御使用下さい。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
トラッピー浅型トラップ付アウス3日以内出荷
150m角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。
寸法B(mm)148寸法E(mm)104.5材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂
トラッピー偏心トラップ付アウス3日以内出荷
タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管50mm用です。締金具付です。
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法F(mm)100寸法E(mm)106.5寸法B(mm)148
トラッピー浅型トラップ付アウス3日以内出荷
150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。
材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂タイプ幅150mm寸法F(mm)100寸法E(mm)84.5寸法B(mm)148
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3