絞り込み
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,200)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,047)
- TOTO(2,290)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,090)
- エスコ(1,762)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(899)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- ベン(574)
- 日栄インテック(556)
- アカギ(516)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(466)
- 日本継手(旧:JFE継手)(457)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

ジョイント ロータリー ウレタンホース用
BeHAUS¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。用途ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ホース継手 ロータリー ウレタンホース用
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。用途ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ボールコック スチールレバー
BeHAUS¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性の高いスチールレバーを採用しています。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
ボールコック PCレバー
BeHAUS¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 三ツ又
BeHAUS¥679~税込¥747~1個翌々日出荷ホースとホースを接続する継手です。三ツ又タイプで、配管の分岐ができます。用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ボールコック スチールレバー
BeHAUS¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ジョイント 蝶ナット
BeHAUS¥459税込¥5051個翌々日出荷ホースと管用ねじを接続するジョイントです。蝶ナットで締め付けでき、工具不要です。用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとしてねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1適合流体空気ホース外径(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 Y型
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷ホースとホースを接続する継手です。Y型タイプで、配管の分岐ができます。用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース