絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- モノタロウ(264)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,166)
- CKD(2,545)
- GAONA(ガオナ)(928)
- INAX(LIXIL)(2,104)
- KVK(2,254)
- ParkerTAIYO(867)
- PISCO(ピスコ)(1,879)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,064)
- SK11(752)
- TOTO(2,283)
- TRUSCO(647)
- エスコ(3,219)
- オンダ製作所(806)
- カクダイ(3,259)
- コガネイ(5,554)
- セキスイ(841)
- ミヤコ(1,265)
- 千代田通商(986)
- 工進(2,060)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)

チューブ継手 カップリングプラグ
BeHAUS¥369~税込¥406~1個当日出荷カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ロングノズル
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981本当日出荷長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥489~税込¥538~1個当日出荷管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 ロータリー ウレタンホース用
BeHAUS¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。用途ウレタンホースとウレタンホースを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
ジョイント ロータリー ウレタンホース用
BeHAUS¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。用途ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
延長ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS¥1,198税込¥1,3181個当日出荷管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。用途管用おねじと管用めねじの変換としてねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
バキュームブロワガン
BeHAUS¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷吸い込み&吹き飛ばしの1台2役で現場清掃に便利です。本体内部は空洞構造なので、吸引物が詰まりにくいです。作業に応じた複数の先端ノズルや延長ホースなど豊富なセット内容です。用途吸い込み、吹き飛ばしに付属品バンド×2、ホース、ダストバッグ、ブラシノズル、延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、プラグ材質本体/アルミダイカストねじ径(取入口)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)300空気消費量(L/min)60(0.4MPa時)ノズル口径(Φmm)27適合流体空気吐出空気量(L/min)850(0.4MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応適正使用圧力(MPa)0.4-0.6
ニードルノズル
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120適合流体空気ノズルねじ径G1/8
ボールコック スチールレバー
BeHAUS¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性の高いスチールレバーを採用しています。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン
BeHAUS(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
チューブ用ワイヤバンド
BeHAUS(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(6個)当日出荷ねじで締め付けるチューブ用ホースバンドです。用途ホースニップルへのチューブホースの締め付けに寸法(mm)【締付】5~7RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥299税込¥3291個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ
BeHAUS¥999税込¥1,0991個当日出荷一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。用途ウレタンエアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ユニオンY
BeHAUS¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンY最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥499税込¥5491個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用おねじに対する配管としてねじ径R1/2最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 クロスA
BeHAUS¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として形状クロスA最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ボールコック PCレバー
BeHAUS¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷継ぎ目なしの完全密封方式で仕上げています。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)2適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
延長ニップル 同径
BeHAUS¥659税込¥7251個当日出荷管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4×R1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル 同径
BeHAUS¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷管用の同径おねじです。テーパーねじです。用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ペアカプラ
BeHAUS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。用途配管の分岐に最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数2
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥539税込¥5931個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 カップリングソケット
BeHAUS¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 キャップ
BeHAUS¥339~税込¥373~1個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブの流路閉鎖として形状キャップ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ継手 ストレート
BeHAUS¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途メートルめねじとチューブの接続として形状丸穴付ストレート管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノズル
BeHAUS¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2.3適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手 三ツ又
BeHAUS¥679~税込¥747~1個翌々日出荷ホースとホースを接続する継手です。三ツ又タイプで、配管の分岐ができます。用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ボールコック スチールレバー
BeHAUS¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷耐久性の高いスチールレバーを採用しています。本体に六角スパナ掛けが2ヶ所あり使用に便利です。用途エア開閉コックとして最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
ニップル エアダスタ用
BeHAUS¥699税込¥7691個当日出荷管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。用途エアダスタなどの接続ねじとしてねじ径G1/4×M12(P1.0)最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥499~税込¥549~1個当日出荷管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥499税込¥5491個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)12.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラソケット バラ
BeHAUS¥799税込¥8791個当日出荷一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。用途エアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応