自在パイプTOTO(3件のレビュー)当日出荷
種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
自在パイプTOTO当日出荷
ねじ径先端/W26山20種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
自在スパウト(整流キャップ付)TOTO(4件のレビュー)当日出荷
付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
自在パイプTOTO当日出荷
種別袋ナット式タイプ標準タイプ取付外径(Φmm)16
自在パイプ(先端ねじ付)TOTO当日出荷
パイプ長(mm)105ねじ径先端/W22山20関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
UパッキンTOTO4日以内出荷
16mm自在パイプ用
直径(Φmm)21.4外径(Φmm)21.4入数10
横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプTOTO4日以内出荷
仕様横自在形、泡まつ、【こま種類】固定こま(節水)、【TOTOマーク位置】正面、【吐水形態】ソフト、【ハンドシャワーの有無】なし、【吐水切替の有無】なし、【逆止弁/VB】なし長さ(mm)スパウト:110形状止水ハンドル:三角色止水ハンドル:メタル取付方式壁付きねじ径(mm)(接続)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い使用地区一般地/寒冷地共用関連資料分解図(T_131AUN13______C)水栓タイプ単水栓
自在パイプ部(T36S20型用)TOTO5日以内出荷
接続ねじW30山20適合T36S20,T36LS20,(T36SU20)寸法(mm)210パイプ長(mm)210関連資料適合本体品番リスト
水栓金具取り替えパーツTOTO5日以内出荷
自在スパウト170mm
※泡まつキャップ付き(接続ねじW26山20)
水栓金具取り替えパーツTOTO5日以内出荷
自在スパウト300mm
※整流キャップ付き
(接続ねじW26山20)
適合品番TBV03423J1,TBV03423Z1,TBV03424J1,TBV03424Z1
自在スパウトTOTO10日以内出荷
-
用途自在スパウト170mm、接続ねじW26山20関連資料(0.08MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3
分岐止水栓KVK税込¥10,998¥9,998
U字管KVK税込¥3,465¥3,150