三角ハンドルTOTO(2件のレビュー)当日出荷
付属品色ビスW3/16山24(赤・青)タイプ金属製ハンドル径(Φmm)62本体形状三角色(キャップ)青・赤関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付)TOTO当日出荷
ホース長さ(mm)1600付属品アダプター材質樹脂色シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
シャワーホース(1600mm、メタル調)TOTO当日出荷
ホース長さ(mm)1600材質樹脂、メタル調適合品番TMNW40型、TMWB40型、TBW01403J、TBW01405Jホース長さ(m)1.6ねじサイズ本体側:W24山20
温度調節ユニットTOTO5日以内出荷
温度調節ユニット
用途壁付サーモスタット混合栓(TM440ARX32/TM440AX32/TM440BX32/TM441-32)用ねじ径W3/16山24スプライン寸法(mm)Φ10
シャワーホース部(TL12C型用)TOTO4日以内出荷
シャワーホース
用途先発器用長さ(mm)1200色グレーめねじの種類W24山20ホース長さ(m)1.2おねじの種類W24山16
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り設備部材 の新着商品
ページ: 1/ 3