配管・水廻り設備部材 :「ワッシャー 種類」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
接続方式ねじ込み形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
ハンドル形状蝶形
材質(ステム)SUS316
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体水、空気、ガス
ハンドル形状レバー式
クラス10K
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)
接続方式管フランジ
材質(ボール)PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)PTFE
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
材質(ジスク)PTFE
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき
材質(ステム座金)SUS316
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304
材質(パッキン座金)SUS316
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組
材質(ロックナット)SUS304
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
材質(ジスクホルダ)304SS
バルブ種類グローブバルブ
仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)FCD-S
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)
材質(プラグ)SUS304
材質(ボディ)FCD-S
材質(ワッシャ)SS400
接続方式管フランジ
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス20K
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。