カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
- 8(5)
- 10(12)
- 15(12)
- 20(12)
- 25(12)
- 32(10)
- 40(10)
- 50(10)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
呼び径(B)
- 1/4(4)
- 3/8(11)
- 1/2(11)
- 3/4(11)
- 1(11)
- 1-1/4(9)
- 1-1/2(9)
- 2(9)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
材質
- ステンレス(11)
- 樹脂(3)
- 青銅(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
最高使用圧力(MPa)
- 4.11(1)
ブランド
- イシグロ
- モノタロウ(30)
- KITZ(キッツ)(848)
- エスコ(664)
- ベン(529)
- 東洋バルヴ(414)
- ヨシタケ(296)
- RS PRO(294)
- Festo(180)
- 桑名金属工業(177)
- アソー(172)
- オンダ製作所(163)
- フジキン(140)
- 大和バルブ(107)
- フロンケミカル(98)
- PISCO(ピスコ)(91)
- カクダイ(78)
- セキスイ(67)
- ハマイ(66)
- 大阪サニタリー(59)
- スリーエム工業(59)
- ブランドをもっと見る

ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【40メッシュ】
イシグロ¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷材質(本体)SCS13A温度範囲(℃)水:0~183、蒸気:100~183、空気:-5~80、ガス:-5~80耐圧(MPa)水:~4.11、蒸気:~0.98、空気:~0.98、ガス:~0.98材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(スクリーン)SUS304
黄銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】
イシグロ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質銘板:SP材質(本体)C3602BD寸法H(mm)25寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
青銅 圧力計用ニードル弁【ロングH・20K・テーパメネジX平行メネジ】
イシグロ¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷材質銘板:SP材質(本体)CAC406C寸法H(mm)53.5寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8
青銅 圧力計用ニードル弁 【20K・テーパメネジX平行メネジ】
イシグロ¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷材質銘板:SP材質(本体)CAC406C寸法H(mm)25寸法d3(mm)2.5材質(Oリング)NBR材質(ハンドル)PA寸法S1(mm)22寸法d1(Rc)3/8材質(弁棒)C3604BD寸法d2G3/8


















![SCS13Aボール弁 汎用タイプ[JIS10Kフランジ・面間:ASME B16.10] イシグロ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24906974-230404-02.jpg)