絞り込み
材質
  • ステンレス(1)
  • 青銅(1)
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(191)
  • GAONA(ガオナ)(911)
  • INAX(LIXIL)(2,484)
  • KITZ(キッツ)(917)
  • KVK(2,266)
  • RS PRO(1,151)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,083)
  • SUGICO(スギコ)(510)
  • TOTO(2,308)
  • アカギ(516)
  • エスコ(3,441)
  • オンダ製作所(817)
  • カクダイ(3,216)
  • セキスイ(858)
  • テクノフレックス(421)
  • ベン(576)
  • ミヤコ(1,669)
  • リケン(495)
  • 日栄インテック(557)
  • 未来工業(614)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 逆止弁 CKD

    逆止弁

    CKD(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    圧縮空気などの流体の逆流を完全防止します。接続口径がバリエーション豊富(Rc1/8~Rc1 1/2までをシリーズ化)。小型・軽量ですっきりとした形状をしています。フッ素ゴム仕様、禁油仕様をオプション化。CHV2-6,CHV2-8,CHV2-8-J,CHV2-10のみ取付ブラケットをオプション化。地球環境に配慮した商品で、リサイクルのための分別処理が容易です。
    用途圧縮空気の逆流防止用に最高使用圧力(MPa)1クラッキング圧力(MPa)0.02使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.03耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • YSシリーズ Y形ストレーナ CKD

    YSシリーズ Y形ストレーナ

    CKD
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ CKD

    パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ

    CKD
    ¥14,375税込¥15,813
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)。エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
    用途間欠ブローに。小さい部品の汚れ除去に接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4質量(g)250使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)【パルス】5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)AB41シリーズ

    CKD
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    多種流体に対応する直動式2ポート電磁弁です。対応材質、オリフィス径、コイルオプションが豊富で様々な用途に対応しています。
    用途空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)などの流体のON/OFF制御用に。幅(mm)46接続口径Rc3/8高さ(mm)83.5奥行(mm)70電源(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)ポート数2コイルハウジングオープンフレーム形 リード線(IP65相当)300mm作動方式直動式使用流体空気・水・低真空(1.33×102Pa(abs))・灯油・油(50mm2 /s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)最低作動圧力差(MPa)0弁座漏れ(cm3/min)300以下(空気にて)(出荷時)
  • ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ CKD

    ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ

    CKD
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。
    用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材