配管・水廻り設備部材 :「エアコン」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
エアコンのドレンホースに取付ける逆止弁です。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。
ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質(本体)アクリル樹脂エラストマー
アズワン品番64-5152-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホース、ドレンホースに取付ける逆止弁・防虫キャップのセットです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂/エラストマー、防虫キャップ:塩化ビニル樹脂
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。
本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。
塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP・VU管呼40・50兼用です。
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP・VU40/50兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP・VU管呼40・50兼用です。
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP・VU40/50兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手です。
材質(本体)黄銅、鋼
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。