配管・水廻り設備部材 :「エアコン」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
クーラー用ドレンホースと接続できます。
(14・16兼用)目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
材質(本体)黄銅
2本のドレンホースを1本にまとめる場合に使用。エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
材質PE
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
エアコンのドレンホースに取付ける逆止弁です。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
逆止弁で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
弁体を簡単に取り外せるので、掃除が簡単にできます。
ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
材質(本体)アクリル樹脂エラストマー
アズワン品番64-5152-02
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
補修や延長に最適なエアコン用ドレンホース、ドレンホースに取付ける逆止弁・防虫キャップのセットです。
エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。
約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
外気の侵入を防ぎ、不快なポコポコ音を防ぎます。
臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。
材質ホース:ポリエチレン、消音バルブ:アクリル樹脂/エラストマー、防虫キャップ:塩化ビニル樹脂
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び25
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。
特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管
材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)4.3
使用冷媒R32、R410A
適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H
関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)
取扱説明書(0.77MB)
冷却温度(℃)-40~130
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
接続方式外、内ネジ型
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状外、内ネジ型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×G
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び40
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。
本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。
塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP管呼20・25兼用です。
呼30のDV継手を使用して、VP管呼30に接続できます。
呼13のフレキなどに接続できる付属のアダプター付きです。(取付ネジサイズ:R1/2)
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP20/25兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
付属品R1/2アダプター
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状ホースニップル一体型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.68
接続R×ホース口
使用流体水、油、空気
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ニップル
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
VP管呼20・25兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。
カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。
縦引き専用
材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC
呼び25
アズワン品番64-6507-94
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
用途エアコン室内機などの振れ止め金具。
材質/仕上ユニクロメッキ(バネのみ亜鉛メッキ)
トラスコ品番121-4681
厚さ(mm)適用全ネジボルトW3/8
質量(g)170
アズワン品番64-8524-47
1箱(80個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
VP・VU管呼40・50兼用です。
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
呼び径VP・VU40/50兼用
材質ABS樹脂、シリコーンゴム
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
本体を設置したまま点検口ユニットの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
自封式構造で封水が不要なため、破封による臭気漏れを防ぎます。
耐候性の高いASA樹脂のため、直射日光が当たる場所や風雨にさらされる屋外でも長期間使用できます。
VP・VU管呼40・50兼用です。
縦引・横引兼用です。
中間・管末接続兼用です。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適な屋外用ドレントラップです。
呼び径VP・VU40/50兼用
材質ASA樹脂、シリコーンゴム
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。
仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
アズワン品番67-7241-34
1個
¥759
税込¥835
8日以内出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
形状両外ネジ型
使用温度範囲(℃)0~80
最高使用圧力(MPa)0.68
寸法F(mm)40.5
接続方式両外ネジ型
接続R×G
使用流体水、油、空気
口径タイプストレート型
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
仕様噴霧流量(1ヶあたり):9L/h
材質ウォールミスト部品:PVC、ホース:PVC(耐圧・防藻)、ホースコネクタ:PP、結束バンド:PP
長さ(mm)VP13:570
色ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
ホース長さ(m)約2.5
水圧0.2~0.5MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状丸型ヘッド
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
仕様噴霧範囲:直径0.5~1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa)
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状丸型
色ホワイト
サイズ13
使用圧力(MPa)0.2~0.5
本体質量(g)65
流体温度(℃)常温
寸法(縦×横×高さ)(mm)約30×60×50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。
用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。
内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)
外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)
断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)570
形状単管
色ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
巻きつけて使用するベルト状のジャケットです。金型や配管など、保温対象の形状を選ばず自由に装着することが可能です。
用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。
外装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)
断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エンドキャップ
色ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)13×18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。
固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃)
内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)
外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)
断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
材質(本体)黄銅
最高使用圧力(MPa)0.68
使用流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)0~80
形状両内ネジ型
接続R×G
口径タイプストレート型
接続方向ストレート型
こんなお得な商品も!

小型ボールバルブ ホースニップル一体型
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(シート)PTFE
接続R×ホース口
使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR70-1
材質(ボディ)C3771B
材質(ソケット)C3604B
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に
使用流体水、油、空気
バルブ種類ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)0.68
形状ワンタッチ接続型
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)0~80
接続R×ホース口
口径タイプストレート型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
接続方向ストレート型
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 3/4 インチ G オスRS Pro のこのオスホーステールアダプタと 2 本のホースを結合します。旋盤仕上げの黄銅製で、高圧でも頑丈で防水性があります。このホースコネクタは、水や発電所、 HVAC (暖房、換気、空調)システムで一般的に使用され、メスホースコネクタと併用できます 製造時、旋盤は金属の最初の層を除去し、表面を光沢のある高品質な仕上げにします。黄銅製なので、プラスチック Durable 性が高く、漏れのない密封が施されています。 RS Pro 製品には、一貫した品質と耐久性を実現するために徹底的にテストされています。British Standard Pipe ( BSP )ねじ切り:パイプ及び継手の相互接続及びシーリングに関する国際的に認められている規格で、ボイラー、エアコンユニット、冷蔵庫などの機器での使用に適しています。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 3/4 インチ . 3/4 インチのねじ接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 3/4インチねじの呼び径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 1/4 インチ G オス冷蔵庫、ボイラー、又はエアコンユニットで水密シールを実現するには、 RS Pro のこのオスホーステールアダプタを使用します。高圧でも漏れのないシールを実現します。 旋盤仕上げの黄銅製で、類似のプラスチック製コネクタより Durable です。メスコネクタと一緒に 2 本のホースを接合するのに適しています。高品質の仕上げと光沢を残すために、旋盤は製造時に金属の TOP レイヤーを除去するために使用しました。 このようなホースコネクタは、水や発電所や HVAC (暖房、換気、空調)システムで一般的に使用されています。RS Pro 製品には、一貫した品質と耐久性が得られるよう厳しくテストされています。英国規格パイプ( BSP )ねじ込み式で、パイプや継手の相互接続及びシーリング用の国際的に受け入れられている規格に適合します。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 3/8 インチ . 1/4 インチのねじ式接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 3/8インチねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
RS Pro ストレート黄銅ホースコネクタ、 1 インチ G オスRS Pro の Durable オスホーステールアダプタは、高圧でも液漏れ防止機能を備えています。旋盤仕上げの黄銅製で、水や発電所、 HVAC (暖房、換気、エアコン)システムで一般的に使用されています。 このアダプタをメスホースコネクタと併用して、 2 本のホースを接合します。黄銅製の構造により、プラスチック製の代替品よりも強力で、防水シールを実現しています。製造時、旋盤は金属の TOP レイヤーを除去し、表面に高品質の仕上げと光沢をもたらしています。 RS Pro のこのホースアダプタは、冷蔵庫、ボイラー、空調ユニットなどの機器での使用に適しており、一貫した品質と耐久性について徹底的にテストされています。英国規格パイプ( BSP )ねじ込み式で、パイプや継手の相互接続及びシーリング用の国際的に受け入れられている規格です。特長と利点.ストレートホーステールコネクタ .旋盤仕上げの黄銅製 .内径がのホースに適しています 1 インチ . 1 インチのねじ接続 .ストレートカップリング . G オス標準ねじ .オスコネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。