絞り込み
ブランド
  • 井筒製作所(9)
  • アソー(2)
  • タカギ(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • 東洋フィッティング(1)
  • 常栄継手工業(1)
呼び径(A)
  • 6(8)
  • 8(7)
  • 10(7)
  • 15(7)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 32(6)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(1)
  • 80(1)
材質
  • ステンレス(11)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

配管・水廻り設備部材 :「管用平行ねじ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 管用平行ねじ パッキン
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y型コネクター G1/4メネジ CEJN(セイン)Y型コネクター G1/4メネジCEJN(セイン)
3,698税込4,068
1箱(5箱)
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)3.5ねじの種類PF使用流体水・空気・油接続口径DG1/4メネジRoHS指令(10物質対応)対応
六角ニップル CEJN(セイン)六角ニップルCEJN(セイン)
799税込879
1箱(5個)
当日出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
材質真鍮形状六角ニップル最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ロックナット RoHS指令相当品 アソーステンレス製ロックナット RoHS指令相当品アソー
459税込505
1個
当日出荷
配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
形状ロックナットねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット 井筒製作所SRN 304 ロックナット井筒製作所
449税込494
1個
当日出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B型 15MPa PF型 平行ネジコネクター常栄継手工業
719税込791
1個
4日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手RoHS指令(10物質対応)対応
S6PF 304 六角P 井筒製作所S6PF 304 六角P井筒製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SMFT 304 メスオスS PF×PT 井筒製作所SMFT 304 メスオスS PF×PT井筒製作所
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当(1/4~1”) 2.00Mpa以下[-20℃~40℃](1/8)ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応
SMFU 304 グリースアダプター PF 井筒製作所SMFU 304 グリースアダプター PF井筒製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
材質SUS304ねじ規格PF×PTRoHS指令(10物質対応)対応
SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF 井筒製作所SMPF 304 メスオスS(C型) PT×PF井筒製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ井筒製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット JISタイプ 井筒製作所SRN 304 ロックナット JISタイプ井筒製作所
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SSPF 304 厚口ソケット 井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット井筒製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SSTF 304 ソケット PT×PF 井筒製作所SSTF 304 ソケット PT×PF井筒製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃)ねじ規格PT×PFRoHS指令(10物質対応)対応
キモチイイシャワピタT タカギキモチイイシャワピタTタカギ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付トラスコ品番793-0330材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
キモチイイシャワーT タカギキモチイイシャワーTタカギ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。 水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。 配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付トラスコ品番793-0321材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR寸法(幅W×高さH)(mm)65×195最大使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
テクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 平行おねじ付アダプタ東洋フィッティング(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDMRoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら