配管・水廻り設備部材 :「蒸気用」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
2,720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7 接続方式ストレート 材質(シート)R-PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気 クラス10K バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミニ弁天 公共建築協会評価品
用途食品機械、医療機器、ランドリー機器など蒸気機器・装置用 仕様小型、CAC製、汎用 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) タイプ直動式 形式直動式 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気 寸法G(mm)55 流体温度(℃)220以下 材質(ガスケット)PTFE 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15] 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ベローズ)SUS(ステンレス鋼)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体)青銅 タイプ直動式 種類直動式ベローズ 形式直動式ベローズ 寸法H(mm)191 最高温度(℃)210 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)1.7以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用全面パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気 流体温度(℃)184以下 適合流体蒸気 最大減圧比15:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続JIS Rc 材質ステンレス鋼 適合流体蒸気 発音限界温度(℃)90 適合圧力(MPa)0.05~0.7
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性 厚さ(mm)1.5 使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能) 最高使用圧力(MPa)25.9
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブに 特性耐熱性、耐圧性 材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強) 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)25.9(バルブ)
1巻
9,898 税込10,888
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量) 材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄) タイプパイロット式 形式パイロット式 接続方式フランジ形 使用流体蒸気 流体温度(℃)184以下 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 端接続JIS 10K FFフランジ 材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ピストン・シリンダー)CAC406 材質(弁体)SUS(ステンレス鋼) 材質(弁座)SUS(ステンレス鋼) 材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼) 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性
1枚
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用温度範囲(℃)-50~214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性
1枚
99 税込109
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準グレードのジョイントシートです。 大口径のガスケット 最大3810×3810mm(9Sサイズ)を継目なしに製作可能です。 比較的低温のフランジ、バルブ、機器に用いられます。
主成分NBR、アラミド繊維、無機充填材 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など 寸法(mm)1270角
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプパイロット式 種類パイロット式ピストン 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トラスコ品番382-3229 形式パイロット式ピストンタイプ
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 10バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO 15
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

トラップタイプ = 逆バケット。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 12バール。最高温度 = +230℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO 15
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

トラップタイプ = サーモスタティック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 垂直。最大使用圧力 = 13バール。最高温度 = +200℃。ボディ材質 = 真鍮。ガスケット材 = グラファイト。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO 15
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 4.5バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = SG鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。. 特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

トラップタイプ = サーモダイナミック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 42バール。最高温度 = +300℃。ボディ材質 = 炭素鋼。ガスケット材 = グラファイト。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

トラップタイプ = 逆バケット。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 8バール。最高温度 = +230℃。ボディ材質 = SG鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Pro下向きバケットスチームトラップIB12. これらの下向きバケット蒸気トラップは、最も重要な要件が全体の動作効率及び故障のないサービス寿命である場合にお勧めします。 いっぱいに開くかしっかり閉じるかのいずれかで間欠動作するため、中又は高レベルの蒸気圧力でのサービスに最適です。. 特長と利点. 接続はメスねじ止め 水平取り付け 間欠排出 蒸気温度でドレンを排出 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 保守が容易 内蔵ストレーナ
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 14バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = SG鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。. 特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 10バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Proフロート / サーモスタティックスチームトラップ. これらのメカニカルフロート / サーモスタティック蒸気トラップは、球状グラファイトSG鉄製のボディと、ステンレススチール製の内部を備えています。 一体型エアベントを内蔵し、あらゆるタイプの低 / 中 / 高圧力の蒸気加熱 / 処理装置向けに設計されています。 これらの蒸気トラップの主な用途は、ユニットヒーター、熱交換器、乾燥器、ジャケット釜、及び連続排水が不可欠なすべての用途です。. 特長と利点. 接続はメスねじ止め 排出量を調整 蒸気温度でドレンを排出 急激な又は幅広い負荷や圧力の変化による影響なし 優れた排気(サーモスタティックエアベントによる)
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

トラップタイプ = フロート/サーモスタティック。接続 = 1/2 in BSP メス。方向 = 水平 , 垂直。最大使用圧力 = 14バール。最高温度 = +198℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 1/2インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO V15
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

トラップタイプ = サーモダイナミック。接続 = 1 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 42バール。最高温度 = +300℃。ボディ材質 = 炭素鋼。ガスケット材 = グラファイト。接続性別 = メス。接続サイズ = 1インチ。接続ねじの種類 = BSP。。サーモダイナミック蒸気トラップ. 蒸気トレース用途を含む高圧システムに最適な、小型、軽量、取り付けが容易なサーモダイナミックディスク蒸気トラップです。カーボンスチール製のこの蒸気トラップは、1つの可動部品のみを備え、調整なしで幅広い動作範囲を提供します。. 接続はメスねじ止め 間欠排出 超高温の蒸気で動作 シートとディスクは、ラインからトラップを取り外すことなく現場で容易に交換可能 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 内蔵で洗浄が用意なストレーナ
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

トラップタイプ = サーモダイナミック。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 42バール。最高温度 = +300℃。ボディ材質 = 炭素鋼。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS PRO 15
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
510 税込561
当日出荷

高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0 使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで) 使用圧力10K
1箱(5枚)
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
465 税込512
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

材質(本体)FC タイプ直動式 形式直動式(小・中容量) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気用 流体温度(℃)184以下 取付姿勢水平配管に正立取付 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)シリコンゴム、PTFE 許容漏洩量定格流量の0.05%以下 締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5MPa
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
905 税込996
当日出荷

材質(本体)FCD450 タイプパイロット式 形式パイロット式ピストンタイプ 接続方式フランジ形 使用流体蒸気
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
685 税込754
当日出荷

高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)SUS 接続方式ねじ込み式 使用流体蒸気・空気
1個
95,980 税込105,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様低圧制御 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.03~0.15
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります