カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(5)
        • 継手・パイプ(40)
        • バルブ(9)
        • 吊・支持金具(81)
        • ガス配管部材(6)

配管・水廻り設備部材 :「e管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
関連キーワード
  • pe管
  • pe管 継手
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型 群協製作所

    リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型

    群協製作所
    2,280税込2,508
    1個ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
  • WJ72型 既設管変換継手 青銅 オンダ製作所

    WJ72型 既設管変換継手 青銅

    オンダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • IVL-VEC-9300-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 10X10 I-VALUE

    IVL-VEC-9300-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 10X10

    I-VALUE
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
  • IVL-VEC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 8X8 I-VALUE

    IVL-VEC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 8X8

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-VEC-9100-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 6X6 I-VALUE

    IVL-VEC-9100-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 6X6

    I-VALUE
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • シーリングキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シーリングキャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。
    仕様信号線穴付材質ポリエチレン形状キャップ
  • ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
    用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
  • 両接続エルボXPE管PN15用 TBC(タブチ)

    両接続エルボXPE管PN15用

    TBC(タブチ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-7796形状エルボ質量(g)300流体水道水種類ワンタッチ管継手JIS規格JIS K-6770
  • 既設管変換アダプター オンダ製作所

    既設管変換アダプター

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管E種の配管リフォーム用変換アダプターです。・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管E種)用のメカニカル接続に変換できます。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • 洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ

    洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ

    エスコ
    25,800税込28,380
    1個
    翌日出荷
    仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付
  • ペアホースL金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホースL金具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1セット
    翌日出荷
    仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
  • ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ)

    ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

    KITZ(キッツ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    レバー操作式。
    材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
  • WPL94型 既設管変換エルボ オンダ製作所

    WPL94型 既設管変換エルボ

    オンダ製作所
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。・既設管接続後も継手が360°回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。・埋設可能。
    材質本体:PPS、接続部:青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • キッチンヘッダー カクダイ

    キッチンヘッダー

    カクダイ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドル操作で独立して吐水・止水
    材質青銅呼び13
  • キッチンヘッダー(D式・クイックファスナー式) カクダイ

    キッチンヘッダー(D式・クイックファスナー式)

    カクダイ
    8,098税込8,908
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドル操作で独立して吐水・止水
    仕様架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)、支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191呼び13
  • 流量調節ボールバルブ(ワンタッチ) カクダイ

    流量調節ボールバルブ(ワンタッチ)

    カクダイ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227アズワン品番64-6495-13バルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ(ワンタッチ) カクダイ

    ボールバルブ(ワンタッチ)

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    両方向通水可能
    用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
  • ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト

    ショーボンド
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
    用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
  • ELフラットUボルト足長 PE管 AWJ

    ELフラットUボルト足長 PE管

    AWJ
    2,898税込3,188
    1セット(1個)ほか
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE50 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE50

    AWJ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE30 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE30

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE25 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE25

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE25RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE75 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE75

    AWJ
    7,498税込8,248
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE20 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE20

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE125 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE125

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE125 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE125

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE50 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE50

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE125 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE125

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE125 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE125

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE20 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE20

    AWJ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE65 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE65

    AWJ
    6,898税込7,588
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE65RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE30 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE30

    AWJ
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE30 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE30

    AWJ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE75 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE75

    AWJ
    9,398税込10,338
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE100 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE100

    AWJ
    9,998税込10,998
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE150 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE150

    AWJ
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE40 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE40

    AWJ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE30 AWJ

    ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE30

    AWJ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE125 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE125

    AWJ
    4,898税込5,388
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE75 AWJ

    ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE75

    AWJ
    4,198税込4,618
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズPE75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

e管特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材