カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(3)
- 継手・パイプ(40)
- バルブ(6)
- 吊・支持金具(81)
- ガス配管部材(6)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「e管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

WJ72型 既設管変換継手 青銅
オンダ製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。埋設可能。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
IVL-VEC-9300-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 10X10
I-VALUE¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-VEC-9200-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 8X8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VEC-9100-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 6X6
I-VALUE¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
シーリングキャップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥259税込¥2851個当日出荷T421-863-10A、T421-863E-10A、T421R-863-10A、T421R-863E-10Aの楕円さや管末端の保護に使用します。仕様信号線穴付材質ポリエチレン形状キャップ
ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
両接続エルボXPE管PN15用
TBC(タブチ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番812-7796形状エルボ質量(g)300流体水道水種類ワンタッチ管継手JIS規格JIS K-6770
既設管変換アダプター
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管E種の配管リフォーム用変換アダプターです。・ワンタッチ継手接続部を既設管(架橋ポリエチレン管E種)用のメカニカル接続に変換できます。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
ペアホースL金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
WPL94型 既設管変換エルボ
オンダ製作所¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷・リフォームで既設管(架橋ポリエチレン管E種:電気融着用)と新設管(架橋ポリエチレン管M種・ポリブテン管)を接続するのに便利。・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。・既設管接続後も継手が360°回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。・埋設可能。材質本体:PPS、接続部:青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
キッチンヘッダー(D式・クイックファスナー式)
カクダイ¥8,098~税込¥8,908~1個3日以内出荷から4日以内出荷ハンドル操作で独立して吐水・止水仕様架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)、支持棒はフリーカットタイプ、支持座はΦ4.2ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き材質青銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-191呼び13
流量調節ボールバルブ(ワンタッチ)
カクダイ¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227アズワン品番64-6495-13バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(ワンタッチ)
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷両方向通水可能用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-227バルブ種類ボールバルブ
ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト
ショーボンド¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から7日以内出荷排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
ELフラットUボルト足長 PE管
AWJ¥2,898~税込¥3,188~1セット(1個)ほか4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE50
AWJ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE30
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE25
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE25RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE75
AWJ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE20
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE125
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE125
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE50
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE125
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE125
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド PE管 ドブメッキPE20
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE65
AWJ¥6,898税込¥7,5881セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE65RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド PE管 ステンレスPE30
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド PE管 ステンレスPE30
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE75
AWJ¥9,398税込¥10,3381セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE100
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE150
AWJ¥15,980税込¥17,5781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE40
AWJ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE40RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド PE管 ドブメッキPE30
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズPE30RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE125
AWJ¥4,898税込¥5,3881セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE75
AWJ¥4,198税込¥4,6181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE75RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド PE管 ユニクロメッキPE20
AWJ¥4,098税込¥4,5081セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド PE管 ユニクロメッキPE50
AWJ¥5,898税込¥6,4881セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途PE管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズPE50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース