絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カモ井加工紙(23)
  • 3M(スリーエム)(15)
  • ニトムズ(6)
  • ニチバン(4)
  • 日東電工(3)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ハンディ・クラウン(2)
  • NISAKU(1)
テープ幅(mm)
  • 21
  • 3(11)
  • 6(23)
  • 9(23)
  • 10(21)
  • 12(99)
  • 15(147)
  • 18(147)
  • 19(39)
  • 20(55)
  • 24(137)
  • 25(45)
  • 30(118)
  • 36(14)
  • 38(30)
  • 40(51)
  • 48(13)
  • 50(112)
  • 60(13)
  • 100(11)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(10)
  • 色パープル(5)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブルー(25)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(11)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(6)
  • 用途窓・サッシ用(3)
  • 用途粗面用(9)
  • 用途車用(1)
  • 用途隙間用(4)
特長
  • はがせる(13)
  • 弱粘着(2)
  • 強力(3)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(3)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(2)
基材
  • その他(1)
  • ステンレス箔(1)
  • 紙系(50)
その他・ステンレス箔・紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(3)
  • 0.086(1)
  • 0.089(1)
  • 0.09(26)
  • 0.092(1)
  • 0.096(1)
  • 0.1(12)
  • 0.11(2)
  • 0.12(3)
  • 0.17(2)
  • 0.18(1)
0.08・0.086・0.089・0.09・0.092・0.096・0.1・0.11・0.12・0.17・0.18
粘着剤
  • アクリル系(39)
  • ゴム系(10)
アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 7(1)
  • 18(56)
  • 21(1)
7・18・21
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(99)
15(147)
18(147)
20(55)
21
24(137)
25(45)
30(118)
40(51)
50(112)
テープ幅(mm)をもっと見る
マスキングテープ シーリング用 モノタロウマスキングテープ シーリング用モノタロウ(180件のレビュー)
479税込527
1パック(6巻)
当日出荷
●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
マスキングテープ 2899 3M(スリーエム)マスキングテープ 28993M(スリーエム)(47件のレビュー)
509税込560
1パック(6巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
なじみ良く、汎用的にご利用頂けるテープです。 150℃で30 分の加熱でも被着体に糊残り、変色を起こしません。 再剥離時にテープ切れが起こりにくく、しかも手切れ性は良好です。 塗料のフレーキングが起こらないように、テープの背面処理を行なっています。 テープが薄いので、見切り線がきれいに出ます。
用途塗装時見切り用マスキングテープ。マスキングペーパー養生シートの固定。塗装時のセンターピラー・サッシュ等のアルミ箔固定。その他、保持・結束等の一般的用途。
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
419税込461
1本(6巻)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。また、手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
建築用マスキングテープ No.727 日東電工建築用マスキングテープ No.727日東電工(26件のレビュー)
859税込945
1パック(6巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
巻き戻しが軽く、作業がスムーズに行えます。 粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。 ボードへの接着性に優れ、糊残りがほとんどありません。 はがす時に切れにくく、プライマーの種類を選びません。
用途サイディングボードのシーリング
ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙 カモ井加工紙ミント 壁紙・石膏ボード用 和紙カモ井加工紙(27件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(6巻×10パック)
当日出荷
デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。特殊アクリル系粘着材を使用し、貼り置きしても粘着力の上昇が小さく壁紙を痛めにくく、被着体への汚染が発生しにくいです。発泡塩ビ壁紙に対しても殆ど被着体を痛めずに作業できます。テープの厚みが薄く作業性が良好で、手切れ性にも優れています。
用途壁紙・石膏ボード用テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(ガラス・サッシ用)2479H3M(スリーエム)(26件のレビュー)
7,198税込7,918
1ケース(60巻)
当日出荷から38日以内出荷
前作業:フィルムパックの外観からテープ幅が判る。必要数だけ取り出せる。 テープ貼付:巻き戻し易い。接着性が良好(細幅サッシ/湿度下/型板ガラス)。 シーリング作業:プライマーの影響を受けにくい。ヘラのすべりが良好。 はがす:軽く剥がれる。テープが切れにくい。静電気の発生が少ない。 後作業:糊残りがしにくい。
用途ガラス・サッシのシーリング用マーキング
マスキングテープ 正宗 和紙 カモ井加工紙マスキングテープ 正宗 和紙カモ井加工紙(6件のレビュー)
699税込769
1セット(6巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
テープ引き出しがスムーズで適度の粘着力で着き・剥がし易さとのバランスが良い。
用途建築塗装用厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)6引張強度(N/15mm)55
マスキングテープ BENKEI カモ井加工紙マスキングテープ BENKEIカモ井加工紙(4件のレビュー)
799税込879
1セット(6巻)
当日出荷
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。
用途建築塗装用仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.11引張強度(N/15mm)51.6粘着タイプ強粘着
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)3M(スリーエム)(21件のレビュー)
819税込901
1パック(6巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
用途粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキングテープ厚さ(mm)0.1
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP3M(スリーエム)(7件のレビュー)
729税込802
1パック(6巻)ほか
当日出荷から50日以内出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
風神 超粗面養生用マスキングテープ カモ井加工紙風神 超粗面養生用マスキングテープカモ井加工紙(29件のレビュー)
709税込780
1本(6巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
しかも、重ね貼り性能がアップしました。
用途超粗面養生用
マスキングテープ ミラクルミント カモ井加工紙マスキングテープ ミラクルミントカモ井加工紙(5件のレビュー)
759税込835
1セット(6巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
超弱粘着テープなので、デリケートな被着体に貼っても下地を痛めにくく、貼り置きしても粘着力が上昇しにくいため糊残りもしにくいタイプです。
用途超弱粘着テープ
塗装用マスキングテープ カモ井加工紙塗装用マスキングテープカモ井加工紙
4,998税込5,498
1箱(6巻×10パック)
当日出荷から7日以内出荷
耐候性・耐熱性に優れたアクリル系粘着剤を採用し、糊残りしにくいタイプです。 建築用途を中心に幅広くご使用頂けます。
用途一般塗装用基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)1.94伸び(%)2.6引張強度(N/15mm)50.4
シーリングマスキングテープ SB246KP カモ井加工紙シーリングマスキングテープ SB246KPカモ井加工紙(2件のレビュー)
719税込791
1パック(6巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
SB246より粘着力がアップしたタイプで、良く着き、糊残りがしにくく、作業効率が上がります。
用途セルフクリーニングボード用ピンク長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.83
シーリング用マスキングテープ No.3303-HG カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303-HGカモ井加工紙(18件のレビュー)
629税込692
1パック(6巻)ほか
当日出荷から翌日出荷
低温時でも着きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいタイプです。
用途躯体用テープ厚さ(mm)0.12
シーリング用マスキングテープ No.3303 カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ No.3303カモ井加工紙(7件のレビュー)
619税込681
1パック(6巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シーリングから塗装まで幅広く使用できる汎用タイプです。
用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.11RoHS指令(10物質対応)対応
建築用マスキングテープ GREAT SASUKE カモ井加工紙建築用マスキングテープ GREAT SASUKEカモ井加工紙(1件のレビュー)
598税込658
1パック(6巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープを剥がす際の紙切れが更に少なくなりました。 背面への塗料の密着性が良くフレーキングしにくく、特殊粘着剤を使用し、剥がしやすく糊残りしにくい。直線性・見切り性に優れ、テープの引き出しが軽いテープです。
用途建築塗装用薄紫基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)5.0引張強度(N/15mm)51.0粘着力(N/10mm)2.10RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ サイディング用 カモ井加工紙マスキングテープ サイディング用カモ井加工紙(4件のレビュー)
698税込768
1本(6巻)ほか
当日出荷
砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができます。
用途粗面サイディングボード用テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)3.8引張強度(N/15mm)37.6粘着力(N/10mm)1.88適合被着体サイディングボード(結露面も可)、タイル目地(結露面・酸洗い面も可)、セメント成型板RoHS指令(10物質対応)対応
シーリング用マスキングテープ No.7280 日東電工シーリング用マスキングテープ No.7280日東電工(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(60巻)
当日出荷から翌々日出荷
躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキングテープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/18mm)70巻戻し力(N/18mm)3.1
建築用マスキングテープ 千鳥 カモ井加工紙建築用マスキングテープ 千鳥カモ井加工紙
569税込626
1セット(6巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
適度な粘着力で被着体を傷めにくく糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくく、見切りが綺麗。引き出しが軽く、作業性がスムーズ。
用途建築塗装用適合金属サッシ、塗装鋼板、コンクリート厚さ(mm)0.09基材和紙粘着剤アクリル系伸び(%)5引張強度(N/15mm)51粘着力(N/10mm)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) 3M(スリーエム)スコッチ シーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)3M(スリーエム)
719税込791
1パック(6巻)
当日出荷から43日以内出荷
新開発の特殊粘着剤は、耐熱性・耐候性に優れます。 数日間の貼り置きでものり残り・貼り跡を残しにくいタイプです。 夏場に高温になったパネルでものり残りしにくいです。 手で切断可能。
ブルーテープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系
マスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用) ニトムズマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)ニトムズ(2件のレビュー)
929税込1,022
1パック(6巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
シーリング用マスキングテープ GS-21 カモ井加工紙シーリング用マスキングテープ GS-21カモ井加工紙(7件のレビュー)
599税込659
1パック(6巻)ほか
当日出荷
結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。
用途ガラス・サッシ用
シーリングマスキングテープ TRUSCOシーリングマスキングテープTRUSCO(1件のレビュー)
259税込285
1パック(6巻)
当日出荷
紙質が強く、浮きや剥がれがありません。溶剤に対しても強い特性があります。剥がす際にも糊残り、紙切れがしません。
用途躯体用厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1引張強度(N/10mm)35
建築塗装用テープ 弁慶 カモ井加工紙建築塗装用テープ 弁慶カモ井加工紙(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(6巻×10パック)
当日出荷から6日以内出荷
強靭な基材で剥がす際に紙切れし難い。直線性に優れ見切りが良い。
用途建築塗装用
粗面用マスキングテープPT-5 ニトムズ粗面用マスキングテープPT-5ニトムズ(5件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
接着力が強く、粗面に良くつきます。 強度のあるクレープ紙を使用、はがす際、基材の切れがほとんどありません。 基材に適度な伸びがあるため、凹凸面にも良くなじみます。
用途サイディングやコンクリート、モルタルなどの粗面への目地材シーリングに。テープ厚さ(mm)0.17
マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用) 日東電工マスキングテープ”NO.7280”(シーリング用)日東電工
849税込934
1パック(6巻)
当日出荷
接着性に優れ、はがす時にのり残り・紙切れがしにくいテープです。巻き戻しがスムーズで直線がきれいに仕上がります。剥がし忘れがなく見切りの見やすい水色です。夏場・冬場でも適度な粘着力で貼り付けしやすいです。
用途シーリング用。仕様手で切断可能材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.1長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.23引張強度(N/10mm)40.1RoHS指令(10物質対応)対応
シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様 カモ井加工紙シール養生中 注意テープ タテ・ヨコ書き仕様カモ井加工紙(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(24巻)
当日出荷
タテ書きタイプが新登場!!さらにヨコ書きタイプもリニューアル!!簡単に貼れて剥がせる!糊残りしにくい!だから長期貼り置き可能!様々な素材と相性抜群!従来の10包パックにリニューアル!持ち運びもラクラク!
用途シール養生中に。イエローテープ幅(mm)21基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系伸び(%)3.1主な用途シール養生中引張強度(N/15mm)41.7粘着力(N/10mm)1.96RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる、対候性、耐水性
ソフトテープ チューブ 3M(スリーエム)ソフトテープ チューブ3M(スリーエム)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(7本)
当日出荷
中空で柔軟なフォーム状のマスキングテープです。 中空スポンジのマスキングテープでマスキング効率を上げられます。 非常にソフトで、隙間に入れやすく、押し込んだとき戻りがほとんどありません。 マスキングが難しい隙間に有効です。 ブース等で温度を上げた時、熱膨張が起こりにくく、ペイントエッジがスムーズです。
用途ボンネットの隙間部分、スライドドア部分、フロントドアとフロントフェンダーの隙間部分、リアゲートのヒンジ部分トラスコ品番835-7757耐熱温度(℃)80(約40分)主な用途マスキング
マスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版 NISAKUマスキングテープホルダー ギリギリ 国内全社対応版NISAKU(9件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
面倒で時間のかかる隅のマスキング作業を手早く確実に行なえるテープホルダーです。付属のスペーサーを使用することで、今まで使用できなかった3M製マスキングテープも使用することができるようになりました。
適合マスキングテープ内径26mm(男前モノタロウ、3M製品)、内径30mm(カモ井、日東電工製品など)寸法(mm)34×106×27
シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用) 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用)3M(スリーエム)(6件のレビュー)
789税込868
1パック(6巻)ほか
当日出荷から38日以内出荷
テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。湿潤面にも着きやすい。テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。
用途粗面養生用
サイディングボード用 SB229P カモ井加工紙サイディングボード用 SB229Pカモ井加工紙
619税込681
1本(6巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。
用途サイディングボード用
粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5Nニトムズ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(6巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サイディングボードなどのシーリング作業に最適
用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。質量(g)350伸度(%)10.9テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)10~60引張強度(N/18mm)67.2巻戻し力(N/18mm)4.4
シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX 3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 79SX3M(スリーエム)
699税込769
1パック(6巻)
当日出荷
ガラス・サッシのシーリングマスキング用の和紙マスキングテープです。直線性を重視し、ヨレにくく、まっすぐ貼りやすいテープです。多少の結露や湿潤面でも接着出来ます。
用途ガラス・サッシのシーリングマスキング厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/cm)34再剥離可能
躯体シーリング用マスキングテープ カモ井加工紙躯体シーリング用マスキングテープカモ井加工紙
619税込681
1パック(6巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプ。基材が薄いため、落とし目地や凹凸面でも浮きにくく、夏場の糊残りやセメント板での貼り跡残りも大幅に減少。また、貼り直しが可能、展開力が軽いなど作業効率アップに貢献します。
用途躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
3M サイディングボード用マスキングテープ 80N 3M(スリーエム)3M サイディングボード用マスキングテープ 80N3M(スリーエム)
5,998税込6,598
1箱(6巻×10パック)
当日出荷から3日以内出荷
様々な防汚加工(セルフクリーニング方式)のボードにも幅広く使用できるサイディングボード用のマスキングテープです。 はがす時に、切れにくいねばりがあります。また、巻き出しが軽くスムーズに作業できます。 凹凸のあるサインディングボードに対しても馴染みが良いです。
用途防汚加工サイディングボード用シーリング用などに厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)9引張強度(N/10mm)30材質(バッキング)和紙
シーリング用 #3303K カモ井加工紙シーリング用 #3303Kカモ井加工紙(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(6巻×10パック)
当日出荷から6日以内出荷
弱粘着タイプで、被着体を傷つけにくいタイプです。
用途シーリング用テープ厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバンシーリングマスキングテープ(躯体用)2564Hニチバン
5,498税込6,048
1箱(10パック×60巻)
当日出荷から翌日出荷
巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。
用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6
シーリング用マスキングテープ カモ井加工紙シーリング用マスキングテープカモ井加工紙
6,398税込7,038
1箱(6巻×10パック)
当日出荷から3日以内出荷
砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。
用途セルフクリーニングボード用RoHS指令(10物質対応)対応
粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8 ニトムズ粗面サイディングボード用マスキングテープ PT-8ニトムズ(1件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじみます。 巻き戻し(展開)が軽く、カット性にも優れています。 のり残りがほとんどありません。
用途砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード・タイル目地へのシーリングマスキング用に。テープ厚さ(mm)0.1
マスキングテープ