絞り込み
ブランド
  • ニチバン(14)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • tesa(テサ/テサテープ)(4)
  • カモ井加工紙(3)
  • ニトムズ(2)
テープ幅(mm)
  • 38
  • 2(10)
  • 3(10)
  • 5(9)
  • 6(22)
  • 9(21)
  • 10(21)
  • 12(97)
  • 15(145)
  • 18(143)
  • 19(38)
  • 20(52)
  • 21(52)
  • 24(133)
  • 25(45)
  • 30(116)
  • 36(14)
  • 40(51)
  • 48(13)
  • 50(112)
  • 色イエロー(6)
  • 色グリーン(6)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(4)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(4)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(6)
  • 用途車用(5)
特長
  • はがせる(2)
  • 強力(2)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(6)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(9)
基材
  • オレフィン系(4)
  • ポリエステル(1)
  • 塩ビ(6)
  • 布系(4)
  • 紙系(14)
オレフィン系・ポリエステル・塩ビ・布系・紙系
テープ厚さ(mm)
  • 0.08(2)
  • 0.09(2)
  • 0.11(3)
  • 0.12(5)
  • 0.13(2)
  • 0.14(2)
  • 0.145(1)
  • 0.16(1)
  • 0.17(8)
  • 0.2(1)
  • 0.29(2)
0.08・0.09・0.11・0.12・0.13・0.14・0.145・0.16・0.17・0.2・0.29
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(10)
  • ゴム系(15)
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 18(3)
  • 25(2)
  • 50(22)
  • 66(1)
  • 100(1)
18・25・50・66・100
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12(97)
15(145)
18(143)
20(52)
21(52)
24(133)
25(45)
30(116)
40(51)
50(112)
テープ幅(mm)をもっと見る
耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNE3M(スリーエム)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。 紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。 簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。 柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。 室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング 仮固定 耐熱塗装マスキング プリント基板ウェーブソルダーマスキングテープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)190連続使用温度(℃)190(60分)引張強度(N/10mm)35
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵カモ井加工紙(17件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(10パック×3巻)
当日出荷から6日以内出荷
シャープな見切りと強力な重ね貼り性能を兼ね備えた二刀流テープ。 特に車両塗装用途において特性を発揮します。
用途車両塗装用
耐熱用マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)耐熱用マスキングテープtesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
低~中温の使用範囲で安定した物性を発揮します。 環境にやさしい無溶剤型クレープテープです。 のり残りしにくく、汎用性に優れています。
用途建築塗装の際のマスキング、自動車塗装工程でのマスキング、備品などの仮留め厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14連続使用温度(℃)100(30分)引張強度(N/10mm)38
マスキングテープ建築用 LUPIN カモ井加工紙マスキングテープ建築用 LUPINカモ井加工紙
1,298税込1,428
1セット(3巻)ほか
当日出荷
特殊な基材が凹凸に馴染み見切りが良い。夏場の屋根瓦、チョーキング面など過酷な環境でも糊残りしない。
用途建築塗装用適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
クレープテープ ニチバンクレープテープニチバン
4,398税込4,838
1箱(5巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
強粘着・汎用マスキングテープ 耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用などテープ厚さ(mm)0.17伸び(%)13引張強度(N/10mm)37.9
マスキングテープ建築用 カモ井加工紙マスキングテープ建築用カモ井加工紙
5,198税込5,718
1箱(18巻)
当日出荷
不織布+特殊フィルムの採用で手切れが良い。 夏場の屋根瓦・アルミサッシ・チョーキング面など過酷な環境でも糊残りが極めて少ない。 重ね貼り・直線性に優れ、見切りが綺麗に取れる。
用途建築塗装用仕様手で切断可能厚さ(mm)0.17テープ厚さ(mm)0.17引張強度(N/10mm)26.0
クレープテープ 3310 ニチバンクレープテープ 3310ニチバン
4,998税込5,498
1袋(5巻)
当日出荷
強粘着・保持性が良好な汎用マスキングテープです。耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車輌・工業耐熱マスキング用、仮止め、簡易包装など。仕様手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17クリーム長さ(m)50伸び(%)13連続使用温度(℃)100(30分)粘着力(N/10mm)2.05引張強度(N/10mm)37.9RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープNo.337TN ニチバンクレープテープNo.337TNニチバン(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(5巻)
当日出荷
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。 耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)メッキ用マスキングテープ 851A3M(スリーエム)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から36日以内出荷
シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
マスキングテープ 4302 tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープ 4302tesa(テサ/テサテープ)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
マスキングテープ tesa(テサ/テサテープ)マスキングテープtesa(テサ/テサテープ)
999税込1,099
1巻
当日出荷
鮮明な色により高い視認性を発揮します。巻き戻しが軽く、なじみ性に優れた作業性の良いテープです。
用途塗装養生用。仕様テープカット条件:手で切断可能材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.145長さ(m)50使用温度範囲(℃)120粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)43RoHS指令(10物質対応)対応
クレープマスキングテープ 4341 tesa(テサ/テサテープ)クレープマスキングテープ 4341tesa(テサ/テサテープ)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
耐熱性平面紙マスキングテープ 244 3M(スリーエム)耐熱性平面紙マスキングテープ 2443M(スリーエム)
34,980税込38,478
1箱(24巻)
5日以内出荷から41日以内出荷
150℃×30分の高い耐熱性のある、和紙マスキングテープです。厚みが非常に薄く、塗装の見切り線がきれいに出ます。柔軟で追従性に優れるので、多少のRにも追従して貼ることが出来ます。
用途焼付け塗装マスキング、仮固定イエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
塩ビマスキングテープNo.535A ニチバン塩ビマスキングテープNo.535Aニチバン
69,980税込76,978
1ケース(30巻)
23日以内出荷から26日以内出荷
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)253テープ厚さ(mm)0.13耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)31.9RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1箱(28巻)
5日以内出荷から56日以内出荷
スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。
用途塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定などタン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
養生布テープ ニトムズ養生布テープニトムズ
499税込549
1巻
3日以内出荷
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。 見切りが良く、養生用としても使用できます。 はがし忘れのない、みどり色です。
用途外装塗装時の養生に。質量(g)360テープ厚さ(mm)0.29
塩ビマスキングテープNo.534 ニチバン塩ビマスキングテープNo.534ニチバン
69,980税込76,978
1ケース(30巻)
23日以内出荷
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)239テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性クレープマスキングテープ 2142 3M(スリーエム)耐熱性クレープマスキングテープ 21423M(スリーエム)
73,980税込81,378
1箱(24巻)
5日以内出荷から53日以内出荷
スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 2142は、クレープ紙を基材とした高耐熱のマスキングテープです。再剥離性にも優れています。
用途プリント基板ウエーブソルダーマスキングなどタン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
スコッチ 平面紙マスキングテープ 2432 3M(スリーエム)スコッチ 平面紙マスキングテープ 24323M(スリーエム)
16,980税込18,678
1箱(24巻)
5日以内出荷から53日以内出荷
スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 2432は、紙を基材とした平面紙マスキングテープです。150x30分の耐熱性があり、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
用途塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などイエロー基材平面紙テープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
養生布テープPT-52 ニトムズ養生布テープPT-52ニトムズ
569税込626
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性に優れ、季節にかかわらずのり残りがほとんどありません。 見切りが良く、養生用としても使用できます。
用途外装塗装時の養生に。テープ厚さ(mm)0.29特性耐候
塩ビマスキングテープNo.535Y ニチバン塩ビマスキングテープNo.535Yニチバン
69,980税込76,978
1ケース(30巻)
23日以内出荷
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)272テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビマスキングテープNo.534Y ニチバン塩ビマスキングテープNo.534Yニチバン
69,980税込76,978
1ケース(30巻)
23日以内出荷
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)256テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビマスキングテープNo.533Y ニチバン塩ビマスキングテープNo.533Yニチバン
69,980税込76,978
1ケース(30巻)
23日以内出荷
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)208テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビマスキングテープNo.533 ニチバン塩ビマスキングテープNo.533ニチバン
69,980税込76,978
1ケース(30巻)
23日以内出荷
基材の柔軟性や耐熱性を生かした見切り用のマスキングテープです。
伸度(%)246テープ厚さ(mm)0.12耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)30.3RoHS指令(10物質対応)対応
エコピレンテープNo.6783 ニチバンエコピレンテープNo.6783ニチバン
68,980税込75,878
1ケース(30巻)
23日以内出荷
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)940テープ厚さ(mm)0.13耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)3.21RoHS指令(10物質対応)対応
エコピレンテープNo.6775 ニチバンエコピレンテープNo.6775ニチバン
68,980税込75,878
1ケース(30巻)
23日以内出荷
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)940テープ厚さ(mm)0.11耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)2.55RoHS指令(10物質対応)対応
エコピレンテープNo.6773 ニチバンエコピレンテープNo.6773ニチバン
68,980税込75,878
1ケース(30巻)
23日以内出荷
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)904テープ厚さ(mm)0.11耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)2.79RoHS指令(10物質対応)対応
エコピレンテープNo.6763 ニチバンエコピレンテープNo.6763ニチバン
68,980税込75,878
1ケース(30巻)
23日以内出荷
非塩ビ素材を使用しており、柔軟性があります。
伸度(%)846テープ厚さ(mm)0.09耐熱温度(℃)160引張強度(N/10mm)3.21RoHS指令(10物質対応)対応
クレープテープNo.337TN ニチバンクレープテープNo.337TNニチバン
48,980税込53,878
1ケース(30巻)
3日以内出荷から23日以内出荷
用途車両・工業耐熱マスキング用など伸度(%)17テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)180引張強度(N/10mm)40.7RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ