絞り込み
テープ幅(mm)
  • 6(2)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 19(4)
  • 25(3)
  • 25.4(7)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 38(1)
  • 50(2)
  • 50.8(7)
  • 75(2)
  • 76.2(2)
  • 100(1)
  • 101.6(1)
  • 152.4(1)
  • 300(1)
  • 600(4)
  • 1219(1)
  • 1280(1)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(1)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
特長
  • 耐熱(1)
基材
  • オレフィン系(1)
  • ナイロン(1)
  • ポリエステル(11)
  • 塩ビ(2)
  • 紙系(7)
テープ長さ(m)
  • 32.9(2)
  • 50(9)
  • 54.8(2)
  • 65.8(7)
  • 66(3)
  • 100(1)
  • 400(1)
32.9・50・54.8・65.8・66・100・400
粘着剤
  • その他(2)
  • アクリル系(10)
  • ゴム系(4)
  • シリコーン系(6)
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(3)
  • 0.06(3)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.082(2)
  • 0.09(1)
  • 0.091(1)
  • 0.11(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(2)
  • 0.15(2)
  • 0.16(1)
  • 0.2(2)
  • 0.27(1)
0.05・0.06・0.07・0.08・0.082・0.09・0.091・0.11・0.13・0.14・0.15・0.16・0.2・0.27
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • マクセル(3)
  • セキスイ(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
6(2)
19(4)
25(3)
25.4(7)
50(2)
50.8(7)
75(2)
76.2(2)
600(4)
1280(1)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • メッキ用マスキングテープ 851A 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 851A

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1巻ほか
    当日出荷から36日以内出荷
    シリコン処理したはく離紙にも良く付きます。 ポリエステルフィルムを使用しているため、伸びにくく、機械による自動貼りが可能です。
    用途プリント基板の金メッキマスキング専用。
  • スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J 3M(スリーエム)

    スコッチ 平面紙マスキングテープ 250J

    3M(スリーエム)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(28巻)ほか
    8日以内出荷から56日以内出荷
    スコッチ(R) 平面紙マスキングテープ 250Jは、紙基材のマスキングテープです。仮固定等の幅広い用途で利用可能です。ラインナップは厚み別に250(0.15mm)、250J(0.16mm)、250P(0.16mm)で、各製品の特性についてはデータシートをご確認ください。
    用途塗装マスキング(直線用) 、 結束、仮固定、。印刷業界のスキャナーシリンダーのフィルム固定など色タン基材平面紙テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734

    3M(スリーエム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(12巻)
    8日以内出荷から53日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734は、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
    用途見切り塗装用マスキング色ブルー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系
  • メッキ用マスキングテープ 851T 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 851T

    3M(スリーエム)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1巻ほか
    8日以内出荷から38日以内出荷
    厚くコーティングされた耐薬品性にすぐれた特殊配合の粘着剤と、ポリエステル基材の組み合わせが、金メッキ液のもぐり込みを防ぎ、金メッキ処理中の熱や蒸気からプリント回路を保護します。
    用途プリント基板金メッキマスキング厚さ(mm)0.07基材PETテープ長さ(m)66粘着剤特殊配合品
  • 高耐熱クレープ紙マスキングテープ 214-3MNE 3M(スリーエム)

    高耐熱クレープ紙マスキングテープ 214-3MNE

    3M(スリーエム)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(16巻)
    8日以内出荷から36日以内出荷
    のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装マスキング。仮固定。耐熱塗装マスキング。プリント基板ウェーブソルダーマスキング色タン基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
  • 耐熱ナイロンフィルムテープ 855 3M(スリーエム)

    耐熱ナイロンフィルムテープ 855

    3M(スリーエム)
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1箱(12巻)ほか
    76日以内出荷から86日以内出荷
    3M(TM) 高耐熱ナイロンテープ855は、強力なナイロン基材と高耐熱のゴム系粘着剤でできています。非シリコンテープの使用が好ましい工程で複合材料または金属の接合作業中に材料を押さえたり、複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途に適しています。
    用途複合材料接合後のフラッシングの除去を補助する用途基材ナイロンテープ厚さ(mm)0.091粘着剤ゴム系
  • 紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 8902 3M(スリーエム)

    紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 8902

    3M(スリーエム)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1巻ほか
    8日以内出荷
    ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。粉体塗装などの高温マスキング作業に最適な、薄くて柔軟性のあるテープです。
    用途粉体塗装マスキング基材ポリエステル粘着剤シリコーン系
  • 紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 8901 3M(スリーエム)

    紛体塗装用マスキングポリエステルテープ 8901

    3M(スリーエム)
    1巻
    欠品中
    耐熱性良好、。シリコーン処理面へ接着可能
    用途粉体塗装マスキング、スプライス基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)1219×65.8テープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
  • メッキ用マスキングテープ 470 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 470

    3M(スリーエム)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1箱(8巻)ほか
    93日以内出荷から107日以内出荷
    3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
    用途・電気メッキのマスキング。・陽極酸化のマスキング。・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング。・ラベル付け。・フライス加工とエッチング。・ピーニング作業。・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニールテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121
  • メッキ用マスキングテープ 470 3M(スリーエム)

    メッキ用マスキングテープ 470

    3M(スリーエム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    8日以内出荷
    3M(TM) メッキ用マスキングテープ 470L(剥離紙あり)は、電気メッキおよび陽極酸化処理に伴う過酷で厳しい条件に耐えられるように設計されています。不均等な表面や曲面に対応する柔軟な基材です。ほとんどの一般的な溶剤、電気メッキや陽極酸化処理に使用される化学物質に対して優れた耐性があります。このテープは、最高121℃の温度下でご使用頂けます。作業後、ほとんどの表面からテープをのり残りなく剥がせます。さらに、裏面にはマーカーのインクが使用でき、熱転写プロセスを使用して印刷できるため、必要に応じてカスタマイズが比較的簡単に行えます。
    用途・電気メッキのマスキング。・陽極酸化のマスキング。・ラッピング、パッチ、被覆されたラック、不均等な表面のマスキング。・ラベル付け。・フライス加工とエッチング。・ピーニング作業。・容器の浸水防止シーリング基材塩化ビニール寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9テープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系最高使用温度(℃)121ライナー有り
  • マスキングテープ 241 3M(スリーエム)

    マスキングテープ 241

    3M(スリーエム)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1箱(2巻)ほか
    8日以内出荷から47日以内出荷
    ・簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。・接着力が良好で、糊残りしにくい。・柔軟な紙基材やフィルム基材を採用しているのでカーブにも接着します。・室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途塗装用マスキング基材紙粘着剤ゴム系
  • ポリエステルテープ 8992 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 8992

    3M(スリーエム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(12巻)
    93日以内出荷
    耐熱性が高く耐薬品性にも優れており、メッキ工程や粉体塗装等の厳しい条件下で高い精度が必要な場面のマスキング、接着、表面保護に使用できます。シリコン系の粘着剤の為、接着しにくい素材でも接着可能で、柔軟性のある基材の為、隙間なく貼れて塗料などが染み込みにくいです。はがす際に糊残りが少ないため工程の削減が可能で、同様の他社品と比較しても経済性に優れます
    用途メッキ、粉体塗装時のマスキング。基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)76.2×65.8テープ厚さ(mm)0.082粘着剤シリコーン系最高使用温度(℃)204
  • ポリエステルテープ 8403 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 8403

    3M(スリーエム)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1巻ほか
    8日以内出荷から93日以内出荷
    ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
    用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス。・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持。・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング。・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー。・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減。・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系
  • ポリエステルテープ 8402 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 8402

    3M(スリーエム)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1箱(36巻)ほか
    103日以内出荷から107日以内出荷
    ポリエステル基材にシリコン粘着剤を塗布したテープです。シリコーン処理紙のスプライスやアノダイズ処理のマスキングに使用されます。緑色で貼った箇所がわかりやすいテープです。製品ラインアップは8402(0.05mm)と8403(0.06mm)
    用途・シリコーンライナー、フィルム、紙のスプライス。・複合材接合作業中の部品や真空バッグの保持。・酸または苛性化学研磨槽での金属表面のマスキング。・余分なエポキシ(フラッシュ)がテープ上に流れる金属接合プロセスのフラッシュブレーカー。・保護テープは、取扱中および輸送中の傷を軽減。・高温焼成サイクルの影響を受ける領域の塗装マスク基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系
  • ポリエステルテープ 1272 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 1272

    3M(スリーエム)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1箱(9巻)ほか
    8日以内出荷から50日以内出荷
    3M(TM) ポリエステルテープ 1272は、ポリエステルフィルムの薄さ、強度、耐熱性などを生かした初期接着力に優れたマスキングテープとなります。マスキングだけでなくスプライス等でもご利用頂けます。
    用途アプリケーションテープ(バラ文字固定用)、ツートン塗装見切り用色クリアー基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.08粘着剤アクリル系
  • スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ ST214S 3M(スリーエム)

    スコッチ 耐熱性クレープマスキングテープ ST214S

    3M(スリーエム)
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(4巻)
    38日以内出荷
    スコッチ(R) 耐熱性クレープマスキングテープ 214-3MNEは、紙を基材としたクレープマスキングテープです。190℃x1時間の耐熱性と糊残りを起こしにくい粘着剤で構成されています。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。 ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
    用途メッキマスキング、耐熱用途色タン基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)600×50テープ厚さ(mm)0.14粘着剤アクリル系
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 4740 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 4740

    3M(スリーエム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(40巻)
    51日以内出荷から59日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4740は、アクリル系接着剤と柔軟なポリオレフィン基材を特徴としており、綺麗な塗装ラインを実現します。強力に接着する優れた性能を持ちながら、高温の熱処理工程を経た後でもきれいに剥がすことができます。
    用途見切り塗装用マスキング色ブルー基材ポリオレフィンテープ厚さ(mm)0.13粘着剤アクリル系
  • スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734 3M(スリーエム)

    スコッチ ファインラインマスキングテープ 4734

    3M(スリーエム)
    ¥289,800税込¥318,780
    1箱(4巻)
    8日以内出荷
    スコッチ(R) ファインラインマスキングテープ 4734Lは、美観とペイントラインのはっきりとしたシャープな塗り分けが必要とされる見切り塗装のマスキングに最適です。ライナー付きです。特殊な背面処理を施している為、剥がした時に塗料の落ちが少ないです。
    用途見切り塗装用マスキング色ブルー基材ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)600×50テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系ライナー有り
  • スコッチ クレープマスキングテープ 226 3M(スリーエム)

    スコッチ クレープマスキングテープ 226

    3M(スリーエム)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1箱(36巻)ほか
    26日以内出荷
    スコッチ(R) クレープマスキングテープ 226は、紙を基材とした黒色で、ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生に使用するマスキングテープです。180℃x1時間の耐熱性があります。塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
    用途ホットエアレベラーのマスキング、屋外養生色ブラック基材クレープ紙テープ厚さ(mm)0.27粘着剤アクリル系
  • スコッチ クレープマスキングテープ 213 3M(スリーエム)

    スコッチ クレープマスキングテープ 213

    3M(スリーエム)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(36巻)
    26日以内出荷
    スコッチ(R) クレープマスキングテープ 213は、紙を基材とした汎用的なクレープマスキングテープです。塗装時の塗り分けにご使用いただけます。
    用途塗装時の塗り分けや指示書等の仮固定など色タン基材クレープ紙寸法(幅Wmm×長さLm)25.4×54.8テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系
  • スコッチ クレープマスキングテープ 247N 3M(スリーエム)

    スコッチ クレープマスキングテープ 247N

    3M(スリーエム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(132巻)ほか
    4日以内出荷から95日以内出荷
  • 紛体塗装マスキング・スプライス用ポリエステルテープ 8901 3M(スリーエム)

    紛体塗装マスキング・スプライス用ポリエステルテープ 8901

    3M(スリーエム)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1箱(36巻)ほか
    62日以内出荷
    耐熱性良好、 シリコーン処理面へ接着可能
    用途粉体塗装マスキング、スプライステープ厚さ(mm)0.060伸び(%)120引張強度(N/cm)51
マスキングテープ