絞り込み
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・ステンレス箔・ナイロン・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系
テープ厚さ(mm)
0.05・0.051・0.06・0.08・0.085・0.086・0.089・0.09・0.092・0.096・0.1・0.105・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.16・0.17・0.18・テープ厚さ(mm)をもっと見る
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系・シリコーン系
テープ長さ(m)
6・7・10・12・15・16・18・20・24・25・30・32.9・33・45・50・54.8・55・65.8・66・100・テープ長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: マスキングテープ

マスキングテープとは、車両や内装工事、工作、絵画などで塗装の塗り分けをするために塗装面ではない部分を覆う目的で使用します。ほかに、仮固定などの用途で使われています。丈夫な和紙を基材とし、剥がしてもあとにのり残りが少なく手で切れやすい特徴があります。マスキングテープは曲線でも使い勝手がよく、重ね貼りも厚塗りもできるため、扱いやすさも魅力です。耐熱性にも優れ、加熱してもテープが浮くこともありません。サッシ用やシーリング用、車両用、目地材用などの目的に応じたマスキングテープがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
404件中 401404
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
フィルムテープ No.6272 マクセルフィルムテープ No.6272マクセル
129,800税込142,780
1ケース(96巻)ほか
31日以内出荷
基材が0.075mmのポリエステルフィルムであるため、引張り強さが高く、溶剤などに侵されにくくなっています。また、再剥離性など特長がありますので幅広用途にご使用いただけます。
用途耐熱マスキング用 再剥離用途 剥離処理面への接着用表面処理剥離処理伸度(%)86テープ厚さ(mm)0.105タック(ボールNo.)10引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])172[43.8]引張強度(N/25mm)430保持力(ズレmm)40℃/0.1再剥離再生材使用使用
マスキングテープ エスコマスキングテープエスコ
805税込886
1巻
翌々日出荷
耐熱仕様(約180℃)で焼付塗装に対応。PETフィルムを使用しているので、テープのカール・蛇行が少なく、ラインをきれいに仕上げます。高温処理に適しており、剥離性に優れています。テープ背面に塗料が載りやすく、塗料粉が脱落しにくくなっています。
用途塗料作業などのマスキング材質PETフィルム(青色)幅(mm)19厚さ(mm)0.053長さ(m)50粘着剤感圧性ゴム系伸び(%)153引張強度(N/10mm)50粘着力(N/19mm)7.02
製版用テープ Y-5533 3M(スリーエム)製版用テープ Y-55333M(スリーエム)
59,980税込65,978
1箱(72巻)ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
アクリル粘着剤を塗布したポリエステル基材のテープです。写真製版時のフィルム固定などに使用されます。
用途写真製版時の固定基材ポリエステルテープ厚さ(mm)0.045粘着剤アクリル系
シーリングマスキングテープ(ガラス用) No.2541(PK単位) ニチバンシーリングマスキングテープ(ガラス用) No.2541(PK単位)ニチバン
579税込637
1パック
当日出荷
巻き戻しが軽く作業性が上がります。まっすぐ貼れて折り返し性も良好です。結露面にも良くつきます。スクラップ、プレゼントのラッピングなど、日曜大工から家庭の「貼る」「留める」「束ねる」など様々な使用シーンや用途に使えて便利です。テープを貼った上から重ね貼り可能です。結露面にもよくつくため、ガラス、サッシ及び台所・浴室まわりのシーリング時に活用できます。
用途ガラス用ガラス、サッシおよび台所・浴室まわりのシーリング時のマスキング用など。仕様テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:可トラスコ品番444-4400材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)21厚さ(mm)0.096ブルー長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.12紙管径(inch)3(75mm)引張強度(N/10mm)33.6RoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)54
マスキングテープ