絞り込み
ブランド
  • ECLIPSE
  • モノタロウ(214)
  • コクヨ(2,037)
  • ナカバヤシ(1,145)
  • 永岡書店(938)
  • シヤチハタ(891)
  • マルアイ(829)
  • PLUS(プラス)[文具](708)
  • uni(三菱鉛筆)(699)
  • エスコ(651)
  • パイロット(640)
  • リヒトラブ(619)
  • サクラクレパス(565)
  • キングジム(550)
  • 古川紙工(534)
  • 三恵社(451)
  • セキセイ(430)
  • ぺんてる(アストラム)(415)
  • スズキ紙工(403)
  • トンボ鉛筆(402)
  • ゼブラ(392)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットテープ ECLIPSE

    マグネットテープ

    ECLIPSE
    2,098税込2,308
    1パック(1組)
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。
    最高使用温度(℃)80
  • マグネット エクストルージョン ECLIPSE

    マグネット エクストルージョン

    ECLIPSE
    1,598税込1,758
    1パックほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
    幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
  • マグネットシート ECLIPSE

    マグネットシート

    ECLIPSE
    74,980税込82,478
    1枚
    4日以内出荷から92日以内出荷
    サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 UVコーティングをしているので、きれいに使用できます。 フレキシブルで衝撃に強いですが、ハサミでカットして使用できます。
    最高使用温度(℃)80
  • ネオジムシャローポット フック付 白 ECLIPSE

    ネオジムシャローポット フック付 白

    ECLIPSE
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    白く塗装されたマイルド鋼製です。
    用途ディスプレー用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使用できます。厚さ(mm)7質量(g)51総高さ(mm)38(フック込)フック固定径(mm)32磁力(kg)35
  • マグネット エクストルージョン ECLIPSE

    マグネット エクストルージョン

    ECLIPSE
    4,698税込5,168
    1パック
    4日以内出荷
    サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
    長さ(m)10最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
  • マグネットシート ECLIPSE

    マグネットシート

    ECLIPSE
    2,098税込2,308
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    幅(mm)150厚さ(mm)0.75質量(kg)0.071長さ(m)タイル:0.15仕上裏面粘着剤付磁力44g/cm2
  • フェライトシャローポット フック付 ECLIPSE

    フェライトシャローポット フック付

    ECLIPSE
    3,798税込4,178
    1個ほか
    4日以内出荷
    最大稼働温度:120℃ マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
    用途ライトリフティング、固定、クランピング最高使用温度(℃)120フック固定
  • フェライトポット フック付 ECLIPSE

    フェライトポット フック付

    ECLIPSE
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    最大稼働温度:120℃ マイルド鋼に白塗装
    用途一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用厚さ(mm)8全高(mm)34ねじ寸法M4最高使用温度(℃)120フック固定
  • ネオジムシャローポット フック付 ECLIPSE

    ネオジムシャローポット フック付

    ECLIPSE
    19,980税込21,978
    1パック(5個)ほか
    4日以内出荷
    ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。 最大稼働温度は80℃です。
    最高使用温度(℃)80フック固定

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

事務用品