絞り込み
ブランド
- ECLIPSE
- モノタロウ(231)
- コクヨ(2,068)
- エスコ(1,320)
- ナカバヤシ(1,176)
- 永岡書店(940)
- シヤチハタ(906)
- マルアイ(833)
- PLUS(プラス)[文具](721)
- uni(三菱鉛筆)(718)
- パイロット(665)
- リヒトラブ(629)
- サクラクレパス(572)
- キングジム(564)
- LION (ライオン事務器)(559)
- 古川紙工(534)
- 三恵社(452)
- セキセイ(433)
- ぺんてる(アストラム)(416)
- ミツヤ(412)
- トンボ鉛筆(406)
- ブランドをもっと見る
特価

マグネットテープ
ECLIPSE¥2,098~税込¥2,308~1パック(1組)当日出荷から4日以内出荷サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。最高使用温度(℃)80
マグネットテープ
ECLIPSE¥689税込¥7581パック(1組)当日出荷サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ハサミでカットして使用できます。幅(mm)13厚さ(mm)0.5長さ(m)1質量(kg)0.027最高使用温度(℃)80磁力28g/cm2
マグネット エクストルージョン
ECLIPSE¥1,598~税込¥1,758~1パックほか4日以内出荷から15日以内出荷サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
マグネットシート
ECLIPSE¥74,980~税込¥82,478~1枚4日以内出荷から92日以内出荷サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 UVコーティングをしているので、きれいに使用できます。 フレキシブルで衝撃に強いですが、ハサミでカットして使用できます。最高使用温度(℃)80
ネオジムシャローポット フック付 白
ECLIPSE¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷白く塗装されたマイルド鋼製です。用途ディスプレー用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使用できます。厚さ(mm)7質量(g)51総高さ(mm)38(フック込)フック固定径(mm)32磁力(kg)35
マグネット エクストルージョン
ECLIPSE¥4,698~税込¥5,168~1パック4日以内出荷サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。長さ(m)10最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
マグネットシート
ECLIPSE¥2,098税込¥2,3081パック(5枚)4日以内出荷幅(mm)150厚さ(mm)0.75質量(kg)0.071長さ(m)タイル:0.15仕上裏面粘着剤付磁力44g/cm2
フェライトシャローポット フック付
ECLIPSE¥3,798~税込¥4,178~1個ほか4日以内出荷最大稼働温度:120℃ マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。用途ライトリフティング、固定、クランピング最高使用温度(℃)120フック固定
フェライトポット フック付
ECLIPSE¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷最大稼働温度:120℃ マイルド鋼に白塗装用途一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用厚さ(mm)8全高(mm)34ねじ寸法M4最高使用温度(℃)120フック固定
ネオジムシャローポット フック付
ECLIPSE¥19,980~税込¥21,978~1パック(10個)ほか4日以内出荷ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。 最大稼働温度は80℃です。最高使用温度(℃)80フック固定