ワークメイト
ラクラク作業、ラクラク操作の決定版!
サイドベルト方式による安定したケース搬送。幅・高さはハンドルで調整可能。
スライド式ベルトテンション調整によりベルト交換が容易。テープ交換用ユニットを採用。
ワークメイト31E: ワークメイト31より作業台を省いたコンパクトなエコノミータイプ
搬入テーブルなどがないため、機械の全長が約70cm短くなります。すでに箱詰め用の作業台がある現場や、コンベヤと接続して使用する場合に向いています。
- 用途
- 段ボールケースのテープ封緘、梱包ラインでの箱詰め後の封緘作業。
- 内容量
- 1台
注意
※・木パレット納品のため、フォークリフトでの荷下ろしが必要です。※・路線便使用での納入の為、時間指定不可となります。
※・機械梱包に使用されている梱包資材の引き取りは出来ません。
※・機械納入後、現地での改造は致しかねます。
※・本機械はA式段ボール(バージン)用のI貼り封函機となります。
※・処理可能段ボールサイズは組合せによって出来ない場合があります。
※・使用できるテープはOPPテープかクラフトテープの48mm幅・50mm幅となります。
※・保証期間は機械納入後1カ年。但し取扱説明書通りの使用頻度内と致します。
※・保証外の不具合が発生した場合は別途費用が発生します。
※・本機は塵埃が少なく、水の当たらない場所に設置し、適切な温・湿度環境(温5~40℃、湿度80RH以下結露しないこと)で使用ください。
※・機械の水洗いはしないで下さい。
※・使用上の注意事項は、取扱説明書をよく読んでご使用下さい。
※・立ち合い調整対応無し。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥30,000/税込¥33,000 |
商品説明動画
梱包用品 の新着商品
カテゴリ


















