曜日別特売

ワークメイト

ワークメイト - セキスイ

ラクラク作業、ラクラク操作の決定版!
ケースを組み立てた後、底フラップをホルダーに引っかけることで両手を使って箱詰め作業が出来ます。
サイドベルト方式による安定したケース搬送。幅・高さはハンドルで調整可能。
スライド式ベルトテンション調整によりベルト交換が容易。テープ交換用ユニットを採用。
ワークメイト31: 作業台付きの標準タイプ

用途
段ボールケースのテープ封緘、梱包ラインでの箱詰め後の封緘作業。
内容量
1台
注意
※・木パレット納品のため、フォークリフトでの荷下ろしが必要です。
※・路線便使用での納入の為、時間指定不可となります。
※・機械梱包に使用されている梱包資材の引き取りは出来ません。
※・機械納入後、現地での改造は致しかねます。
※・本機械はA式段ボール(バージン)用のI貼り封函機となります。
※・処理可能段ボールサイズは組合せによって出来ない場合があります。
※・使用できるテープはOPPテープかクラフトテープの48mm幅・50mm幅となります。
※・保証期間は機械納入後1カ年。但し取扱説明書通りの使用頻度内と致します。
※・保証外の不具合が発生した場合は別途費用が発生します。
※・本機は塵埃が少なく、水の当たらない場所に設置し、適切な温・湿度環境(温5~40℃、湿度80RH以下結露しないこと)で使用ください。
※・機械の水洗いはしないで下さい。
※・使用上の注意事項は、取扱説明書をよく読んでご使用下さい。
※・立ち合い調整対応無し。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0743185131標準機
オープン
¥759,800
¥835,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥30,000/税込¥33,000

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする