カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(230)
- 梱包機器(105)
- 緩衝材(641)
- 包装紙・防錆紙(184)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(422)
- 荷札・デリバリーパック(179)
- さげ手・手提げホルダー(24)
- 封函機・封箱針(10)
- 袋(964)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(180)
- 袋用シーラー(2,332)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(124)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(44)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(66)
- 梱包用作業用品・工具(143)
- 小型結束機(148)
- バーコードリーダー(615)
- ロープ、ヒモ(2,276)
- 輪ゴム・ゴムバンド(246)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(628)
- モバイルターミナル(329)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,919)
- エスコ(737)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(589)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(173)
- 三友(158)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(141)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(99)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](78)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

プチプチ コアレス
川上産業(16件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
しめしめ60 2スペアベルト白
仁礼工業(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷適合しめしめ60 2トラスコ品番815-7666材質66ナイロン幅(mm)6色白質量(g)425長さ(m)50
ゼラスト防錆ストレッチフィルム(鉄・鉄鋼用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷密着性と弾力性を兼ね備えた特殊フィルムで、粘着面よりゼラスト成分が発散されます。 結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ、輸出品防錆包装に最適です。 安全性はフィルムと同じくゼラスト成分には第2アミン類の薬剤は一切使用されておりません。 優れた密着性を発揮し、形状・種類の異なる機械の同時梱包が可能です。 鉄コイルや一般部品への機械巻きも可能です。用途金型、機械装置、部品の防錆包装。形状ロール
カッター ダンボール用 高さ調整タイプ
(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷簡単にダンボール箱を任意のサイズに小さく出来ます。 まっすぐ、平行な折り目をつけることで内容物に合わせたサイズ調整が可能です。 約9cm~30cmの範囲で対応出来ます。 ダンボール代・緩衝材・宅配運賃と経費削減に貢献します。用途商品梱包時のダンボールサイズ調整に。付属品カバー付き色シルバー質量(g)450サイズ(mm)330×110×50伸縮範囲(cm)9~30
包装用ラップホルダ(ラップロッド)
高千穂交易(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ストレッチフィルムのラッピング作業負荷を軽減するホルダーです。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトを持ち上げたまま安全にラッピングが可能です。ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。厚さ(μm)(推奨)12~15質量(g)約1800対応幅(mm)500専用最小長(mm)1300最大長(mm)1480
マジックテープセット(弱粘着タイプ) 長さ1m
TRUSCO(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。 押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。
スリーバンド カラーゴム
オカモト(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(500g)ほか当日出荷から3日以内出荷使い勝手のよいチャック式ポリ袋入りです。厚さ(mm)1.1番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
手抜きポリ袋 バイオハンディバッグ
HEIKO(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。底マチが広いため、食パンや大きめの箱などを入れるのに適しています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
クッション封筒 宅配用 外側クラフト紙+内側エアパック 強力粘着テープ付(フリマアプリ や 通販ショップ 様の 備品 宅配 配送用の封筒)
紺屋商事(4件のレビュー)¥569税込¥6261パック(12枚)ほか当日出荷フリマアプリや通販ショップ様の備品宅配発送用封筒として、商品サンプルの発送にも丈夫だけではなく、とても安全です。内部に緩衝材がついた便利なクッション封筒、ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ!、作業がカンタンで1回で完結するから作業効率アップ。 【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます) 【外側材質】クラフト紙 【内側材質】ポリエチレン製エアークッション、外部からの衝撃力を緩和することができます。 【粘着テープ】強力テープ付き(1回貼り仕様) 【各社メール便通販の必需品】:定形郵便+日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便などのクロネコDM便、ネコポス、ゆうパケット、クリックポスト、ゆうメール便全てのサイズに対応でき、ポストにそのまま投函できます。用途クッション封筒小物部品などに(内側にエアークッション付)対応定形郵便不可、ゆうパケット可、ネコポス可ベロ部分(mm)50
ミナフォームカットタイプ(無架橋発泡ポリエチレンシート) 無添加品
酒井化学工業(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット(100枚)当日出荷無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
プラジェット ミニ
SURE(石崎電機製作所)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。付属品スプーンノズル・平形ノズル・集中ノズル(Φ7.5/Φ9.5/Φ11.5)・セミハードケース・ストラップ付き質量(kg)約0.24(電源コード除く)スイッチ電源:スライド式3段切替(切/送風/熱風)安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)47×49×245風速(m/min)720(先端より10mm)RoHS指令(10物質対応)対応吹出口径(Φmm)11.5
カラーストレッチフィルム
オーキッド(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷5色から選択できます。荷物の行き先や内容等に応じて色分けし、ひと目で仕分けができ、作業効率を大きく改善できます。 また黒色は、製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。用途荷崩れ防止。工場内製品仕分け。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ライトロンNE
積水化成品工業(7件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本翌々日出荷静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。 透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。用途薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。 基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。伸び(%)38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向)表面抵抗(Ω)1013未満引張強度(MPa)0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向)熱伝導率(W/mk)0.0413(23℃)圧縮永久歪(%)3.2吸水率(%)0.01以下透湿度(g/m2)75引裂強度(N/cm)19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
荷造り紐 PSロープ 5mm×100m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻当日出荷溶着品なので、切り口がほぐれません。用途一般荷造り、結束等タイプ平巻RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付ポリエチレン袋「ミナジップ」
酒井化学工業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(200枚)ほか当日出荷各種包装・保管に適しています。 チャック付で汚れ、臭い、もれをシャットアウトします。 中身が見えて小物の分類に便利です。用途各種小物製品の包装、衣料、食品、薬品、衛生用品等の包装。色透明種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーラップシール
コジマ(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1箱(1000個)ほか当日出荷から4日以内出荷KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。種別シールステープル(帯鉄シール)材質鉄タイプクローズタイプ
デリバリーパック 完全密封 部分糊 透明
パピルスカンパニー¥1,398~税込¥1,538~1束(100枚)当日出荷完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすくなっています。用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・部分糊厚さ(μm)50表示内容透明RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルロープ ボビン巻
ユタカメイク(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 保管に便利加工(先端)テープ止め耐熱温度(℃)110以内RoHS指令(10物質対応)対応
タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)
タイヨーマーク(中川製袋化工)(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100枚)当日出荷「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。用途食品用、保存用色透明種類平袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパークッション
もりや産業(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(500g)当日出荷従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)
アドコート(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1パック(10枚)ほか当日出荷防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
ホットエアガン
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース質量(kg)0.58電流(A)12コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205風量(L/min)(L)250、(H)500















































![FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品] FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)