カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(230)
- 梱包機器(105)
- 緩衝材(641)
- 包装紙・防錆紙(184)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(422)
- 荷札・デリバリーパック(179)
- さげ手・手提げホルダー(24)
- 封函機・封箱針(10)
- 袋(965)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(180)
- 袋用シーラー(2,333)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(125)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(44)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(66)
- 梱包用作業用品・工具(143)
- 小型結束機(148)
- バーコードリーダー(615)
- ロープ、ヒモ(2,276)
- 輪ゴム・ゴムバンド(246)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(628)
- モバイルターミナル(329)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,919)
- エスコ(736)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(589)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(173)
- 三友(159)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(141)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(100)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](78)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
17ページ目: 梱包用品
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ミナフォーム ノンカッターフォーム
酒井化学工業(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォーム(無架橋高発泡ポリエチレンシート)のノンカッター使用となります。RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付きアルミ袋 片面透明
はくでん¥259~税込¥285~1個6日以内出荷遮光性・密閉性に優れた片面アルミ袋。防湿・防油で試料の保存に最適。片面透明で中身が見えます。破れにくく、液体・固体どちらにも対応。50枚入の小分けパックで管理しやすい材質PET・アルミ蒸着フィルム・CPP、3層フィルム厚さ(mm)0.16タイプ【遮光】片面遮光タイプ(片面透明・片面アルミ)入数(枚)50チャック有![メール便対応薄型ダンボール A4サイズ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48243495-231025-02.jpg)
メール便対応薄型ダンボール A4サイズ
アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)¥64税込¥701枚当日出荷厚さ3cm対応A4サイズ配送用ボックス。日本郵便「クリックポスト」「ゆうパケット」などのメール便サービスに対応したサイズの段ボールケース。「メルカリ ネコポス用段ボール箱」と同じく、送り状を貼ればテープ無しで梱包・発送できます。(ネコポスではご使用できませんのでご注意ください)また開封ジッパー付きなので受け取った後すぐに開封可能です。カタログや小物、雑貨といった様々な通販商品の発送に最適です。材質:板紙。サイズ:外形寸法(組立後寸法)長さ333×幅236×深さ29mm用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。材質板紙形状B(タトウ式(ヤッコ型))内寸奥行(mm)330内寸幅(mm)233外寸法・幅(mm)236外寸法・高さ(mm)29外寸法・奥行(mm)333内寸高さ(mm)27メール便サイズクリックポスト/ゆうパケット/定形外郵便
ストレッチフィルム ハンディラップ
シモジマ¥679税込¥7471個当日出荷幅10cmで扱いやすい、ハンディタイプのストレッチフィルムです。 ちょっとした梱包や引っ越しなどの仮押さえなどに非常に便利です。 片手で楽楽巻きつけ可能です。 ハンドルとラップのセットです。材質LDPE幅(mm)100厚さ(mm)0.0151巻長さ(m)150
大口袋用クリップ 厚手袋用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用
ダンボール箱 ワンタッチ式
HEIKO(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(20枚)当日出荷から4日以内出荷箱を広げると自動で底が組み上がるワンタッチ式です。テープ不要で作業性アップ!材質段ボール形状B(タトウ式(ヤッコ型))色クラフトタイプシングル入数(枚)20
MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー
unitech¥19,980税込¥21,9781個当日出荷スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
ダンボール宅配サイズ【まとめ買い】
ストア・エキスプレス(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(30枚)翌日出荷WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。宅配サイズに合わせたラインナップを品揃えしました!。3辺合計60cm・80cm・100cm・120cmで宅配の料金規定に沿ってサイズを統一、A5・B5・A4・B4・A3・B3と入れる商品の目安も分かりやすい。 配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。
フタ付クラフトパック 丸筒
銀鳥産業(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1ケース(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷両サイドにフタがついたクラフトパックです。用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。形状丸筒
熱風加工機プラジェット 溶接専用タイプ
SURE(石崎電機製作所)(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本種別本体(溶接専用タイプ)質量(g)約740寸法H(mm)24スイッチ3段(切、送風、熱風)コード長さ(m)約3寸法F(mm)47寸法D(mm)101寸法E(mm)97寸法I(mm)33.5寸法G(mm)125風速(m/min)400寸法J(Φmm)3全長B(mm)260全高C(mm)191定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)風圧(mmAq)130本体径A(mm)70アズワン品番6-477-05適合ヒーターPJ-203H寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルムミニ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。材質/仕上ポリエチレン
ナイロンロープ
芦森工業¥1,398~税込¥1,538~1巻4日以内出荷から12日以内出荷一般の合繊繊維の中で最も強力に優れています。 摩擦とショックに非常に強いです。 吸湿力5%とやや水を吸う性質があります。 リードロープや牽引ロープ、安全ネットの補修に最適です。耐候性、耐薬品性に優れています用途装飾用、ネット用、リード用、スリング・牽引用
発送用段ボール
HEIKO(18件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10枚)ほか当日出荷自宅のポスト・新聞受けに入ります!A4大きめが入る便利なサイズ。折るだけで組み立てカンタン♪ミシン目で開封も楽々♪1束10枚入材質段ボール厚さ(mm)0.9色クラフトタイプシングルフルート内寸奥行(mm)325内寸幅(mm)225外寸法・幅(mm)227外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)327内寸高さ(mm)26
OPP袋(鞄・クッションサイズ)
HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚(50枚)当日出荷から6日以内出荷どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではおむつケーキ(大)やクッション、鞄など大きなものをラッピングするのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。サイズが大きいため商品下部に空気穴があいています。色透明入数(枚)50
クルりんフック(面ファスナー式テープ付)
ニッサチェイン¥399~税込¥439~1個当日出荷面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf参考使用荷重(kg)約3材質(テープ)ナイロン材質(フック)ポリカーボネート
ダンボールストッパー
もりや産業(3件のレビュー)¥719税込¥7911パック(4本)当日出荷ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。 また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。材質ポリプロピレン質量(g)68
極薄HDポリ袋 ポリパック
HEIKO(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(1000枚)3日以内出荷ボックスティッシュのように1枚ずつ取り出せる極薄強化ポリ袋です。手軽に使えて重宝します。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:1000枚材質HDPE厚さ(mm)0.006色透明タイプ箱入種類平袋入数(枚)1000
HD規格袋 0.007mm
伊藤忠リーテイルリンク¥169~税込¥186~1袋(200枚)6日以内出荷薄手のポリ袋です。用途部品や小物の収納や保管、分類など材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.007色透明入数(枚)200
フレーム
エスコ¥1,380~税込¥1,518~1束(4本)当日出荷から翌日出荷S用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。材質PP・タルク形状プラダン幅(mm)10長さ(m)1適合板厚(mm)5入数(本)4
マジックバンド
サンワサプライ¥529~税込¥582~1個当日出荷取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。セット内容本体×1材質フック部/ポリエチレン、ループ部/ナイロン長さ(m)3
20mm バックル(プラスチック製/2個)
エスコ(12件のレビュー)¥135税込¥1491セット当日出荷サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。エスコ品番EA628RA-120材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)29×50×10適合バンド幅(mm)20
マジックケーブルロールタイ(幅15mmタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)15厚さ(mm)1.5質量(g)60長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65
引締機 KK4型 紙バンド・PPバンド兼用
小島鋼業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷紙バンド・PPバンド兼用の引締機です。特殊合金で非常に軽く、カッターが装備された合理的な設計で能率的に使用出来ます。使用バンドは、紙バンド、PPバンド兼用で長尺のまま使用出来る便利な機種です。トラスコ品番646-7243全長(mm)330バンド厚さ(mm)0.4~0.6適合バンド幅(mm)10~19適合バンド紙バンド・PPバンド兼用
デュアルロック ファスナー ミニパック MP-3551CF/52CF
3M(スリーエム)¥15,980税込¥17,5781パック(2巻)当日出荷デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。用途オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。幅(mm)25.4厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)色黒長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)粘着力超強力使用環境屋内・屋外剪断強度(N/cm2)25
クリアーポケット 1パック100枚入
今村紙工(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1パック(100枚)当日出荷薄い透明フィルムのクリアーポケットです。シート厚が0.05mmで郵送時に活用できます。入口を片面5mm下げているため中身の取出しが簡単です。材質OPP厚さ(mm)0.05色透明入数(枚)100機能入口片面5mm段差
携帯用結束バンド"しめしめシリーズ"用ベルト
TRUSCO¥2,398~税込¥2,638~1箱(2個)ほか当日出荷用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ幅(mm)4.5材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂色白摘要ベルトのみRoHS指令(10物質対応)対応








![メール便対応薄型ダンボール A4サイズ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48243495-231025-02.jpg)