カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(230)
- 梱包機器(105)
- 緩衝材(640)
- 包装紙・防錆紙(184)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(422)
- 荷札・デリバリーパック(179)
- さげ手・手提げホルダー(24)
- 封函機・封箱針(10)
- 袋(963)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(179)
- 袋用シーラー(2,332)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(125)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(44)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(66)
- 梱包用作業用品・工具(143)
- 小型結束機(148)
- バーコードリーダー(615)
- ロープ、ヒモ(2,276)
- 輪ゴム・ゴムバンド(245)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(627)
- モバイルターミナル(329)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,919)
- エスコ(736)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(589)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(173)
- 三友(159)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(141)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(99)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](78)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

耐水荷札 針金付き
¥3,998~税込¥4,398~1箱(1000枚)当日出荷針金付きの荷札です。耐水紙を使用しているので水濡れに強く屋外での使用に適しています。無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。用途屋外での植木や鋼材・鉄鋼部品の識別に材質耐洗紙色白規格2号縦(mm)120横(mm)60
クルーズキャップピンク
クルーズ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業付属品専用カッター色ピンクケース寸法(mm)W315×D440×H430アズワン品番65-0451-11RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用
紺屋商事(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(30枚)3日以内出荷60サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。 【カラー】クラフト色無地(マジックで書けます) 【外側材質】Kライナー 【芯材質】中芯原紙120g/m2 【段ボール発送の必需品】各運送会社の宅配サービスに適合。用途段ボール箱60サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフト入数(枚)30内寸奥行(mm)255内寸幅(mm)150外寸法・幅(mm)160外寸法・高さ(mm)167外寸法・奥行(mm)265ライナーK5内寸高さ(mm)147
ダンボールケース【まとめ買い】
ストア・エキスプレス(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット(30枚)翌日出荷WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。形状A式入数(枚)30
強力面ファスナー バリバリベルト
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷A面とB面を貼り合わせ使用する面ファスナーです。 繰り返し何度も引き剥がして使用できます。 バックル付きだからしっかり締められます。 手触りの良い柔らかい素材です。材質本体:ナイロン・PU、金具:POM(ポリアセタール)幅(mm)25色黒
タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)
タイヨーマーク(中川製袋化工)(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(100枚)当日出荷「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。用途食品用、保存用色透明種類平袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
クリアパック フタ付 #30
カクケイ(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン30ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)![ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60993441-130520-02.jpg)
ビニタイ PVCリール巻
共和[輪ゴム・ゴムバンド](4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷業務用をはじめ、家庭用、園芸用など幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。 RoHS指令対応品。RoHS指令(10物質対応)対応
しめしめ45用ベルト
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(2巻)ほか当日出荷脱塩ビ樹脂使用のため、焼却時ダイオキシンの発生がほとんどありません。用途電気工事・配線等の結束作業。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.5色黒ベルト幅(mm)4.5
OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入
今村紙工(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(100枚)ほか当日出荷空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。用途かさばるものや衣服の包装に最適仕様空気穴あり材質OPP厚さ(mm)0.03色透明フタありテープあり
OPP袋(ハガキ・CDサイズ)
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚(100枚)当日出荷から6日以内出荷どんなシーンでも役に立つ透明度の高いOPP袋です。使用頻度が高い消耗品なので、見つけやすく取り出しやすい、こだわりのパッケージに入っています。このページではハガキやCD、納品書やフルボトルを入れるのに最適なサイズなどをまとめてご紹介しています。色透明入数(枚)100
クリアパック フタ付 #40
カクケイ(4件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) フタ付き(テープ留め)
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
ストレッチフィルムホルダー
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281セット(2個)当日出荷ストレッチフィルムの紙管の上下にセットして使用できます。トラスコ品番301-2689材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)奥行116本体寸法(mm)高さ43紙管径(inch)3本体寸法(mm)幅104繰り返し・詰め替え対応
特大・厚手 Wチャック付きポリ袋
丸万(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(50枚)当日出荷袋のサイズは横300mm×チャック下400mm、厚手の0.07mm。 ダブルチャック(2重)になっており、しっかり閉じることができます。 また、チャック部分はピンクとブルーの2色使い、本体は 透明で中を確認しやすいので食品の仕分けや衣服の圧縮袋としても利用いただけます。 特大サイズで男性用のシューズも楽々入ります。アウトドアにも最適!厚さ(mm)0.07寸法(mm)製品:24×24×33色クリア種類チャック付寸法(幅×チャック下×厚さ)(mm)300×400×0.07
MS836 スーパーエコノミー レーザーバーコードスキャナ ハンドフリースタンド付
unitech¥5,398税込¥5,9381個当日出荷MS836レーザースキャナです。 使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS836本体、USBケーブル、保証書センサーレーザスキャナ読取(mm)(DOF PCS=80%)距離:30~330、幅:220速度100スキャン/秒消費電流(mA)動作時: < 85、スタンバイ時 : <36コントラスト比印刷(PCS):30%相対湿度5~85(結露ないこと)解像度【光学的】最小:0.0762mm (3 mil) JAN13/Code 128、0.1mm (4 mil) その他のバーコード防塵防水性能IP42光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)0~45動作電圧(V)DC3~5
PPロープ
アイネット¥369~税込¥406~1巻(80m)ほか当日出荷柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
ラミジップ ホワイトパウチ スタンドパック
セイニチ(生産日本社)(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(50枚)ほか当日出荷から翌々日出荷PET/AL/PEラミネート袋の白色印刷、スタンドタイプです。 白色の袋は、健康食品、乾燥農産加工品、乾燥海産加工品などラベルを貼ってご利用いただけます。スタンドパックなので店頭ディスプレイ効果は抜群です。
プラカゴテープ(プラかご作りのための手芸用PPバンド)30M
紺屋商事(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から7日以内出荷アジアンティストな風合いのある、プラカゴ作りといえばコレ しなやかな質感で編みやすく、シルクのような光沢が美しいです。 ポリプロピレンで出来た紐なので水濡れもOK!用途PPテープ、PPバンド、手芸用として
2次元バーコードスキャナ
honeywell¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
ミナフォーム ノンカッターフォーム
酒井化学工業(12件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォーム(無架橋高発泡ポリエチレンシート)のノンカッター使用となります。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム ハンディラップ
シモジマ¥679税込¥7471個当日出荷幅10cmで扱いやすい、ハンディタイプのストレッチフィルムです。 ちょっとした梱包や引っ越しなどの仮押さえなどに非常に便利です。 片手で楽楽巻きつけ可能です。 ハンドルとラップのセットです。材質LDPE幅(mm)100厚さ(mm)0.0151巻長さ(m)150
カラー荷札 6号 豆 200枚
Nagatoya¥819税込¥9011パック(200枚)当日出荷カラフルな色で仕分けの識別に適しています。RoHS対応荷札。材質上質紙寸法(mm)針金二つ折80(針金全長160)タイプ針金付き縦(mm)60横(mm)30
大口袋用クリップ 厚手袋用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。用途大口・厚手の袋留め用として。材質ポリアミド(PA66)厚さ(mm)11タイプ厚手袋用


















![ビニタイ PVCリール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60993441-130520-02.jpg)










































![オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02789022-260820-02.jpg)