カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(230)
- 梱包機器(105)
- 緩衝材(641)
- 包装紙・防錆紙(184)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(422)
- 荷札・デリバリーパック(179)
- さげ手・手提げホルダー(24)
- 封函機・封箱針(10)
- 袋(965)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(180)
- 袋用シーラー(2,333)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(125)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(44)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(66)
- 梱包用作業用品・工具(143)
- 小型結束機(148)
- バーコードリーダー(615)
- ロープ、ヒモ(2,276)
- 輪ゴム・ゴムバンド(246)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(628)
- モバイルターミナル(329)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,919)
- エスコ(736)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(589)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(173)
- 三友(159)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(141)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(100)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](78)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
45ページ目: 梱包用品
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

エアークッションフィルムバブルミニ
アスウィル¥5,698~税込¥6,268~1本(200m)ほか当日出荷から4日以内出荷エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
強力面ファスナー バリバリテープ POP用
WAKI(和気産業)¥839税込¥9231袋(40枚)当日出荷A面とB面を貼り合せた使用する面ファスナー。繰り返し何度も引き剥がして使用できます。柔らかい材料なので肌あたりも柔らかです。糸に伸度があるので、はがすときは滑らかに剥がれます。ハサミで好みのサイズにカットして使用できます。用途展示会、露店、個展などでのPOP、掲示物の取付けに。取り付け、取りはずしが簡単なので、設営、撤去がスムーズに行えます。材質本体:ナイロン、粘着:ゴム系幅(mm)25色白タイプファスナー:強力長さ(m)0.025粘着力強力アズワン品番64-5073-79
MS852Plus 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダー標準モデル、USBケーブル
unitech¥32,980税込¥36,2781個当日出荷十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。 1280×800ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。 IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様【ESD保護】8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常セット内容MS852+スキャナ、インターフェースケーブル電源(V)DC4~DC5.5角度(°)(スキュー)±60、(ピッチ)±60、(ロール)0~360センサー1280×800グローバルシャッター照準エレメント:赤色レーザ消費電流(mA)動作時:252、スタンバイ時:77照明白色LED(リスク免除グループ)、周囲光100000Lux(太陽光)コントラスト比(印刷)最小20%相対湿度95%結露無いこと解像度(光学的)1D:3mil/0.075mm寿命トリガスイッチ:1000万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI感知距離(mm)【読取り深度(DOF PCS=80%)】シンボル:X-DIM TYPICAL RANGE/近/遠、UPC:13mil/1.34in・34/22.5in・573、Code39:5mil/2.76in・70/11.85in・301、Code39:10mil/1.14in・29/20.3in・517、Code39:20mil/1.38in・35/31.5in・800、Code128:15mil/1.34in・34/25.6in・65、DM:10mil/2.84in・72/11.7in・297、PDF417:6.7mil/3.3in・84/9.6in・244、QR Code:15mil/1.3in・33/15.35in・390動作温度範囲(℃)-10~50シンボル【バーコード】1D:Codabar(NW7)、 Code 11、 Code 128、 Code 2 of 5、 Code 39、 Code 93 と 93i、 EAN/JAN-13、 EAN/JAN 8、 IATA Code 2 of 5、 Interleaved 2 of 5(ITF)、 Matrix 2 of 5、 MSI、 GS1 Databar、UPC-A、 UPC E、 UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、 クーポン GS1 Code 32(PARAF)、 EAN-UCC エミュレーション、 GS1 Data Bar、2D:2D スタック: Codablock A、 Codablock F、 PDF417、 MicroPDF4172D マトリックス: Aztec Code、 Data Matrix、 MaxiCode、 QR Code、 Chinese Sensible (Han Xin)、 Grid Matrix、 Dot Code、郵便コード:オーストラリア郵便、 イギリス郵便、 カナダ郵便、 中国郵便、 日本郵便、 韓国郵便、 オランダ郵便、 Planet Code、 Postnet
FR-450-5、FR-450-5W用5mm幅ヒーター
富士インパルス¥8,098税込¥8,9081箱(10本)当日出荷電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。 厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー CASIO HA-D21LBAT-A ※お預り再生サービス(リターン式)
エム・デー・エス¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷CASIO/カシオ HA-D21LBAT-A バッテリーのリフレッシュサービスです。サービス分類リサイクル・リビルト
ポリ手提げ袋 小判抜き
丸万¥9,998税込¥10,9981パック(500枚)当日出荷LDPEポリエチレン製の袋です。 小判抜きの手持ち穴のついたショッピングバッグで、ガサガサしていないソフトタイプ。艶やかでなめらかな素材です 。 厚み0.06mmの程よい厚みで、A4サイズの書類が入る大きさです。用途チラシ、カタログ、書類の持ち運びや配布、パンフレットや会社説明会、会議資料の手渡し用に、サンプル品の配布、部品の持ち運びに活躍します。
MS916/MS926 用シングルスロット充電専用クレードル
unitech(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷MS916/MS926シリーズで使用可能な1スロットタイプの充電チャージャーです。 コンパクトサイズでチャージャーに差し込むだけで充電ができます。 また、使用後の差し込みを習慣にすることで紛失等のリスクを晴らすことができます。 ACアダプタ付。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応![くるくるラップ フィルム ファイン[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29189634-200128-02.jpg)
くるくるラップ フィルム
ファイン[日用品](1件のレビュー)¥839税込¥9231セット当日出荷ゴミ出しに便利な巻くだけフィルムテープ!「くるくるラップフィルム」。 不要になった蛍光灯や新聞、ダンボール、傘やカーペット、などのゴミをクルクル巻いてまとめられる結束テープです。 かさばる荷物をまとめられ、引越し時や、引き出し、戸棚、割れ物(お皿など)の仮止めにも便利です。 たっぷり使える100メートル巻きフィルムです。材質ハンディバー:ポリプロピレンフィルム:ポリエチレン質量(g)172寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×200RoHS指令(10物質対応)対応
パネルケース続き蓋型
プラダンのヤマコー¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷展示会、イベント、研修会、プレゼンテーションなどで必要になるパネルは薄くて大きいので、どのように梱包していいのかわからない、その都度、紙ダンボールで梱包するのが手間、安全に運送できるか不安という声に応えて、軽量で丈夫なプラスチック段ボールで専用のパネルケースを製作しました。 続き蓋型の形状ですので、コンパクトなスペースで上から差し込んで収納するタイプです。用途看板、額縁パネルなどの輸送、運搬、保管材質ポリプロピレン形状C(弁当箱型)色グレー内寸幅(mm)150仕様10枚用
マジクロス B面(ループタイプ) のり無し
シンワ¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から翌々日出荷押えるだけでしっかり締まり、軽く剥がせる面ファスナーです。用途オフィス、土木現場、DIY、農業資材、衣料品など様々な物同士の貼付けに使用されています。材質ナイロン長さ(m)20
PPバンド M-19 19mm×1000 黄
司化成¥8,398税込¥9,2381巻当日出荷バンドストッパー使用で簡単に素早く梱包することが出来ます。用途荷造りのほか、手芸用としても使えます。仕様手締め用材質ポリプロピレン破断伸度(%)20以下
アセテートクロステープ
3M(スリーエム)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷なじみの良い絶縁テープです。 樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。用途コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み仕様手で切断可能材質基材:アセテートクロス、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.20色白長さ(m)66引張強度87N/10mm粘着力6.6N/10mm絶縁破壊電圧(kV)2.5定格温度範囲105℃(UL)
簡易結束ベルト(バックルYSR)
まつうら工業¥739~税込¥813~1個当日出荷固定具付の結束ベルトです。用途荷物の固定や結束に仕様ワンタッチバックル材質ベルトポリプロピレン止め具ポリアセタール幅(mm)25色黒ベルト幅(mm)25再生紙使用マーク適合
25mm アジャスター(プラスチック製・5個)
エスコ(1件のレビュー)¥165税込¥1821セット(5個)当日出荷エスコ品番EA628RM-25材質プラスチック寸法(mm)35×44×9適合バンド幅(mm)25
緩衝材ロールスタンド RST-03
エスファクトリー¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷ありそうでなかった!今お使いの作業テーブルに後付けできる卓上タイプ クランプを作業テーブルの天板にはさむだけ! 簡単に取り付け・取外しができます。 下向き取り付けも可能! 作業スペースを少しでも確保したい場合や、緩衝材ロールを見られたくない場所になど。付属品支柱2本、ホルダー2個、ロールシャフト1本、シート押さえ、ネジ、ワッシャー類質量(kg)(支柱1本あたり/ホルダー1個と固定用ネジをセットした状態)約1.2、(緩衝材ロール推奨サイズ)7程度まで紙管内径(mm)50以上ロール幅(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)1200までロール直径(mm)(緩衝材ロール推奨サイズ)500まで
ラップメイト(大粒プチ)
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷標準のプチプチより粒が大きくクッション性抜群。用途梱包用緩衝材トラスコ品番794-3512色クリア質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
PPロープ(3つ打タイプ)
セキスイ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。自衛隊などで使用されるOD色です。色が目立たず造園用資材としても最適です。用途自衛隊基地内荷造り用。造園作業用。
ゼラスト アクティブシリーズ
大洋シーアイエス¥32,980~税込¥36,278~1箱(300個)ほか当日出荷から6日以内出荷使用方法が簡単な気化性防錆材です。 気化性防錆成分が、密閉された空間内に数分~30分程度で充して防錆します。 防錆対象金属にコンタミが生じていたり、腐食性ガス雰囲気下においても優れた防錆効果を有します。 アクティブシリーズは主として鉄系金属を錆から守ります。 製造工程が完全には管理できない場合や、洗浄液の品質が心配な場合に、アクティブシリーズを使用することで錆の発生を低減できます。 アクティブシリーズから発生する気化性防錆成分が、金属表面を素早く不動態化することで、初期さびの発生を抑制し、6ヶ月以上防錆効果が持続します。
荷造り紐 PSロープ 6Φ×100m 白
ユタカメイク¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷溶着品なので、切り口がほぐれません。用途一般荷造り、結束等トラスコ品番754-0850巻種類平巻RoHS指令(10物質対応)対応















![くるくるラップ フィルム ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29189634-200128-02.jpg)