カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ストレッチフィルム(230)
- 梱包機器(105)
- 緩衝材(641)
- 包装紙・防錆紙(184)
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(422)
- 荷札・デリバリーパック(179)
- さげ手・手提げホルダー(24)
- 封函機・封箱針(10)
- 袋(965)
- ヒーティングガン・シュリンク用品(180)
- 袋用シーラー(2,333)
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄(125)
- ストッパー(PPバンド用)・シール(44)
- 各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター(66)
- 梱包用作業用品・工具(143)
- 小型結束機(148)
- バーコードリーダー(615)
- ロープ、ヒモ(2,276)
- 輪ゴム・ゴムバンド(246)
- 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)(628)
- モバイルターミナル(329)
- 梱包用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,919)
- エスコ(736)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(589)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(173)
- 三友(159)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(141)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(100)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](78)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
44ページ目: 梱包用品
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

クリップシーラー用 オプション
テクノインパルス¥1,398税込¥1,5381本当日出荷Z-1クリップシーラー用、交換ヒーター。アズワン品番6-9179-13仕様Z-1用交換用ヒーターテープ幅(mm)6テープ長さ(mm)220
ノズル/ヘラ型
HAKKO(白光)¥999税込¥1,0991個当日出荷種別ノズル(ヘラ型)ノズル内寸法(mm)10×62適合880B、880C、881、882、883Bトラスコ品番469-2152質量(g)40適合品番880B、880C、881、882、883B
エア・セルマット (帯電防止タイプ)
和泉(3件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。色ピンク気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
熱風加工機アタッチメント・シリコンゴムローラー
SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷塩ビなどの溶着用ローラーです。用途熱風加工機プラジェット(206A、208A、210A、214A)用のシリコンゴムローラー。種別シリコンゴムローラー全長(mm)152ローラー(W×Φmm)40×32適合206A、208A、210A、214Aトラスコ品番127-8304質量(g)130備考サプライ品RoHS指令(10物質対応)対応
おやつ袋とじるくん
macros(マクロス)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷開けた袋を熱で密封する、USB充電式のハンディーシーラー!。カッター付きだから、袋の密封・開封がこれひとつで行えます。食べかけのおやつや使いかけた食材の保存に大活躍!用途食べかけ・保存の密封用に。仕様使用回数:約30(目安:使用する袋の種類や厚さによって多少異なります質量(g)55電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W120×D35×H45定格時間10秒×4回※10秒使用ごとに15秒休ませる充電時間(時間)2充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池3.7V400mAh素材ABS、セラミック、PUレザー、炭素鋼
マジックバンド
サンワサプライ¥649~税込¥714~1個3日以内出荷取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。セット内容本体×1材質フック部/ポリプロピレン、ループ部/ナイロン厚さ(mm)2.7色ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。長さ(m)3
HT330 Android ハンディターミナル、高性能2次元バーコードスキャナ、WiFiモデル
unitech¥56,980税込¥62,6781個当日出荷HT330は低価格ながらGMS認証認証済みのAndroid OS搭載ハンディーターミナルエントリモデルです。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キー採用、片手での操作も容易で様々な現場でご利用頂けます。防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5mを合格した頑丈なボディで工場内の現場にもご利用頂けます。HT330-NA62UM3G は、はSE4710スキャンエンジンを搭載した高性能モデルです。SE4710エンジンは、バーコードと照準が重なったバーコードだけを読み取る ”ピックリストモード” に対応。バーコードが密集して印刷されている環境では必須の機能を搭載しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様GMS:認証取得GMS認証取得済、OTG:USBタイプC経由、SIM:スロットナノSIMスロット x 2 (LTEモデル専用)、WLAN:802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v, 高速ローミング , 2.4G+5GHz , ホットスポット、ポゴピン:背面ポゴピン: ガングリップ用 / 底面ポゴピン: クレードルによる充電用、言語サポート多言語:多言語セット内容HT330 ターミナル本体バッテリハンドストラップUSB ケーブルクイックガイド, 保証書, ユーザ登録カード寸法(mm)185 x 70 x 23.8質量(g)295温度範囲(℃)充電:0~45センサージャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)バッテリー385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)メモリー3GB RAM / 32GB Flash充電時間満充電まで約4.5時間相対湿度5~95%(結露無いこと)ディスプレイ4インチ, WVGA 800×480, バックライト付き (450ニット)防塵防水性能IP67使用CPUオクタコア:2GHz保存温度範囲(℃)-40~70(バッテリを除く)動作時間20時間以上スロット拡張:micro SDメモリ用, 256GBまでOSAndroid 12キーボード【ボタン / キーパッド】数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付きRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, NCC, CCC, SRRC, VCCI, TELEC, RoHS, BQB, N-Mark, BSMIタッチパネル方式マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応BluetoothBluetooth 5.0インジケータLED, バイブレーター, スピーカー動作温度範囲(℃)-20~60カメラ仕様背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き / 前面: 500万画素 4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)落下耐久(m)1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)GPSGPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ※4G-LTEモデルのみ対応 (Wi-Fiモデルは搭載不可)対応ソフトウェアMoboLink, SOTI, Ivanti, Wavelink, 42Gearsオーディオ【スピーカー】1W出力, 90dBUSBUSB 2.0, タイプC
無線式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー(Bluetooth)
エフケイシステム¥27,980税込¥30,7781個欠品中・ 1 台で Bluetooth モード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、 USB 接続モード(ケーブル式)の 3 つのモードに切り替え可能。・ 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様(JIS Z 2801)。・ Bluetooth 4.0/ 4.2 対応。・ バイブレーション機能搭載。・ アナログ式電源スイッチ採用 タイムアウト設定を気にせず運用できます。・ 大容量バッテリーにより長時間運用に最適(連続使用 約 20 時間)。・ スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応。・ 防滴抗菌シリコンジャケット , ストラップ , USB ケーブル(通信 / 充電)を標準同梱。・ GS1 Databar 読取りに対応仕様【PCS値】30%以上【スキャン速度】30fps/秒【可動時間】満充電から1D:約22時間 / 2D:約20時間 ※10秒毎に2回スキャン時【耐外乱光】屋内照明:最大1,600Lux / 屋外照光:最大100,000Luxセット内容本体, USB ケーブル(通信/充電), ストラップ, 簡易マニュアル, 防滴シリコンジャケット色ホワイト質量(g)約70 (本体のみ)規格【抗菌】JIS Z 2801ケーブル長(m)約1.4 ストレートケーブル本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×40×24センサーCMOS 640×480分解能1D:4mil (Code39) / 2D:7mil (QR Code)対応読み取りコード:【1D】All UPC/EAN/JAN Code (UPC-A, UPC-E, JAN-8, JAN-13, EAN-8, EAN-13, EAN-128), Code32,Code11, Code39, Code39 FullASCII, Code93, Code128, Codabar/NW7, Interleaved2of5, Industrial2of5, Matrix2of5, MSI/ Plessey, GS1 Code, GS1 Limited, GS1 Expanded,Composite code【2D】QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF 417, Micro PDF 417, Aztec Code, Maxicode ,Chinese-sensible code, DotCode光源エイミング 650nm LED / イルミネーション 6500K LEDインターフェース有線:USB Type-C(スキャナー側) - USB Type-A(ホスト側) / 無線: Bluetooth 4.2バッテリーリチウムポリマー内蔵(1,800mAh)消費電力(mA)読取り時:230 / スタンバイ時:100メモリー8MB(JANコード 約60,000件のバーコードを蓄積可能)EMC規格CE, RoHS2, TELEC耐衝撃性シリコンジャケットを装着した上で1.5m から自然落下で正常動作動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-26~60RoHS指令(10物質対応)対応インジケータビープ / LED / バイブレーション入力電源(V)DC5±5%湿度(%)10~90(結露しないこと)対応プロファイルUSB(HID) / Bluetooth(HID/SPP)※Bluetooth(SPP)はiOS非対応
ポリチューブロール
セーフラン安全用品¥13,980税込¥15,3781巻4日以内出荷送風機や集じん排気装置などに使用できるビニールダクトです。長尺物用のポリ袋として必要な長さにカットしてご使用いただけます。中身が見える透明タイプです。紙管巻きで取り出しやすい。用途送風機や集じん排気装置などのダクトに。長尺材料の梱包や保護に。材質PE質量(kg)約10サイズ幅550mm ×100m巻(円直径Φ350mm)厚さ100μ
ロール巻ポリ袋 45 半透明 50枚巻
cotta¥839~税込¥923~1本(1本)当日出荷から9日以内出荷ミシン目入りのロール巻でコンパクトに収納できます材質HDPE寸法(mm)0.012×650×800色半透明容量50枚/本
ニューポリ規格袋0.06
福助工業¥279~税込¥307~1袋(1袋×50枚)4日以内出荷から5日以内出荷強度、透明度、開口性に優れております。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。材質LDPE厚さ(mm)0.06色透明種類平袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
はさんで!フック掛け「バリバリバンド」
WAKI(和気産業)¥499~税込¥549~1セット(3個)当日出荷ハトメ付きの面ファスナーバンドです。延長コード、ホース、ケーブルなどの長物を巻いて、フックに掛けて収納することができます。ケーブルだけでなく、テープ類をまとめて腰やバッグに掛ければ、作業時や持ち運びにも便利です。ハンディクリーナーの取手に巻き付ければ、フックに掛けられるようになったりなど、さまざまな用途に活用できます。用途延長コードやホースなどの収納に材質ナイロン、鉄耐荷重(g)500
1950GHD-1-J エリアイメージャ HDタイプ USBセット 白
ウェルコムデザイン¥38,980税込¥42,8781台当日出荷バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
結束バンド KBF-Nシリーズ
ELPA¥159税込¥1751袋(50本)当日出荷使い方いろいろ、簡単結束に便利。仕様●全長:150mm●幅:3.5mm●最大結束内径:35mm●引張強度:18kg●使用温度範囲:-35℃~+85℃●材質:66ナイロン●50本入アズワン品番65-3668-08
クレールテープ付OPPバッグ
HEADS(ヘッズ)¥659税込¥7251パック(50枚)当日出荷白のリボンデザインが可愛いテープ付OPP袋です。商品を入れてテープで留めるだけで可愛く仕上がります。テープ部分の剥離フィルムは静電気防止仕様で手に付きにくく、作業しやすいのもポイント。大量ギフトの用意にも大活躍します。。大量ギフトの依頼が来た時に消費者をお待たせしてしまうのが悩み・・・というお客様のお声から生まれた、カンタン・ベンリ・キレイな時短アイテムです。仕様両面異デザイン 粘着テープ付材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03入数(枚)50テープ部分(mm)30テープあり
フリーザーバック
日本サニパック¥239税込¥2631箱(15枚)当日出荷閉めるとジップ部が緑色になるので、開閉が分かりやすいです。中身が取り出しやすいワイドタイプです。日付書き込み欄が付いています。用途食品やその他小物入れ等に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.06色透明
12μ 7.3 製品
トリコン販売¥1,098税込¥1,2081袋(240粒)4日以内出荷隙間埋めの緩衝材に多いサイズ、12μの極薄フィルムで廃棄量削減。用途商品の隙間埋めに最適です。材質HDPE緩衝タイプエアー
カラー荷札6号 豆 10色アソート 1000枚
Nagatoya¥4,098税込¥4,5081箱(1000枚)当日出荷カラー荷札、10色アソートパック(1000枚入り)その他針金付材質上質紙色若竹・うぐいす・黄・クリーム・オレンジ・赤・桃・あさぎ・ブルー・銀ねず縦(mm)60横(mm)30アズワン品番65-0407-94メーカー商品コード42712114
エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口
アスウィル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約666粒寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40タイプ作成可能:バブルタイプ適合本体型式ACM03フィルム厚さ(μm)25
”ゼラスト防錆袋”(鉄・鉄鋼用) 高強度フィルムタイプ
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1袋(50枚)当日出荷商品の小分け管理と防錆が同時に行えます。コンテナとの併用により、防錆管理をしながら部品を必要なだけ取り出していく継続使用が可能です。海外で在庫が必要となるサービスパーツ類に対しても輸出時からそのまま海外在庫時まで併用で防錆可能です。(約1年間)用途鉄、鋳鉄部品の保管、輸出時防錆。材質ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)厚さ(mm)0.06使用温度範囲-10~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
片手で簡単取り出しポリ袋
オザックス¥289~税込¥318~1袋(200枚)当日出荷から9日以内出荷場所を取らずに簡単にフックにかけて取り付けられる便利なポリ袋です。2 枚摘みを防ぐつまみやすい「折返し」付です。カバー付で清潔です。用途レジ周り・外食・小売・ホテル・ファーストフード・省人・省力・業務用色半透明種類平袋入数(枚)200
ポータブルシーラー
長島梱包¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷使用場所を選ばないハンドシーラーです。 少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。 使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。 正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。周波数(Hz)50/60電源(V)100高さH(mm)95奥行D(mm)170幅W(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
Φ500mm PPバンド・ディスペンサー
エスコ¥35,500税込¥39,0501台当日出荷仕様工具トレー付適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A材質スチール、プラスチック寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)質量(kg)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
紙バンド(クラフトバンド)タイヤ巻
紺屋商事(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷から6日以内出荷紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。付属品割き用PP,止めゴム幅(mm)15本数併せ:13グリーン購入法適合
ノンコアストレッチフィルムホルダー
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581セット(2個)当日出荷ノンコアストレッチフィルムにセットし使用する工具です。適合【紙管径】3インチコアレストラスコ品番207-6133材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)178本体寸法(mm)奥行107本体寸法(mm)高さ150本体寸法(mm)幅107アズワン品番64-8731-08繰り返し・詰め替え対応
段ボール製 A4収納ボックス 本体
TRUSCO(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷段ボール製のA4用紙などを収納する保管ボックスです。 組立タイプで収納場所をとらないため、書庫内の管理に便利です。 素材が紙のため廃棄しやす商品です。 シンプルなデザインで保管場所の景観を邪魔しません。用途書庫内の管理用に。 オフィス内の整理整頓用のボックスとして。材質段ボール形状その他色茶入数(枚)1内寸奥行(mm)329内寸幅(mm)266外寸法・幅(mm)282外寸法・奥行(mm)345適合フタDBB-F
販売袋 黒無地 ジャンボサイズ
ザップ¥8,998税込¥9,8981セット(200枚)4日以内出荷中身の透けない黒の無地袋です。取っ手付ですが、レジ袋有料対象外となるよう、繰返しご利用の印刷が入っているため、お客様への無料配布が可能です。用途大きなぬいぐるみや冬物アウターなどのレジ袋に最適です。サイズジャンボ入数(枚)200