42ページ目: 梱包用品

ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
9,890件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上シーラー FV802-01 HAKKO(白光)

    卓上シーラー FV802-01

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
    その他出荷時は溶着用でセットされています。付属品溶着用ヒーター、溶断用ヒーターPTFEテープ、粘着テープ 各2トラスコ品番293-9215質量(kg)約2.7(コード除)電源(V)AC100消費電力(W)260:溶着用ヒーター使用時240:溶断用ヒーター使用時外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×330×200シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶着、溶断アズワン品番6-646-02適合厚さ(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)商品タイプ本体
  • エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉

    エア・セルマット (帯電防止タイプ)

    和泉(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
    用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。ピンク気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
  • エア・クラフト 和泉

    エア・クラフト

    和泉(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    通常のエアー緩衝材と比べ片面クラフト紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
    用途重梱包作業に適してます。加工ラミネート空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4
  • PTFEテープ HAKKO(白光)

    PTFEテープ

    HAKKO(白光)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1パック(5本)
    当日出荷
    ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
    適合機種306、307適合306、307トラスコ品番223-7300質量(g)3タイプPTFEテープ
  • ハンディターミナル付属品 アスタリスク

    ハンディターミナル付属品

    アスタリスク
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途AsReaderとAndoroidスマホ(DignoSX3)との充電パーツ
  • おやつ袋とじるくん macros(マクロス)

    おやつ袋とじるくん

    macros(マクロス)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    開けた袋を熱で密封する、USB充電式のハンディーシーラー!。カッター付きだから、袋の密封・開封がこれひとつで行えます。食べかけのおやつや使いかけた食材の保存に大活躍!
    用途食べかけ・保存の密封用に。仕様使用回数:約30(目安:使用する袋の種類や厚さによって多少異なります質量(g)55電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W120×D35×H45定格時間10秒×4回※10秒使用ごとに15秒休ませる充電時間(時間)2充電池タイプ内蔵:リチウムイオン電池3.7V400mAh素材ABS、セラミック、PUレザー、炭素鋼
  • 荷造りひも シャインテープ 玉巻 松浦産業

    荷造りひも シャインテープ 玉巻

    松浦産業
    569税込626
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    結束・荷造り・梱包に最適なビニールひもです。エコマーク取得商品。グリーン購入する企業や官公庁にオススメです。再生プラスチック原料100%で作られた、環境に優しい荷造り用の玉巻。廃品回収の新聞紙、雑誌、段ボール、廃棄ゴミ等のいろいろな物の結束に。苗木・材木・農作物の誘引に。耐候性にも優れているので生活でさまざまな用途に使用できます。
    材質ポリエチレンエコマーク認定認定テープ長さ(m)300本体質量(g)300グリーン購入法適合本体寸法(cm)12×12×9エコマーク認定番号07 118 075
  • ユニパック セイニチ(生産日本社)

    ユニパック

    セイニチ(生産日本社)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    フィルム厚0.06mmチャック付ポリエチレン袋です。0.04mmと0.08mmの中間の厚みが新登場。
    用途部品・小物の整理整頓に適合食品衛生法適合基材構成PE0.06mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • パチック クレハ

    パチック

    クレハ
    229税込252
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    片手でパチッと簡単に開け閉めできる袋用ワンタッチクリップです。S・M・Lの3サイズで、厚みのある袋から薄い袋までしっかり留まります。冷凍庫から電子レンジまで、耐久性に優れているためくり返し使えます。
  • 大容量規格袋 平袋 透明色 伊藤忠リーテイルリンク

    大容量規格袋 平袋 透明色

    伊藤忠リーテイルリンク
    259税込285
    1袋(20枚)
    当日出荷
    透明性に優れたツルツルとした質感の大型ポリ袋です。
    用途大きな物を保管するときのホコリよけ、梱包、養生に材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.024透明種類平袋入数(枚)20
  • ゴム フラットバンジー ユタカメイク

    ゴム フラットバンジー

    ユタカメイク
    309税込340
    1本
    当日出荷
    ゴム部分が平たく、接着面が広い為、円形に比べ、固定に優れています。
    用途荷物の仮留め、固定等材質ゴム:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン、爪:鋼鉄メッキ、フック:鋼鉄焼付塗装ブラック標準幅(mm)13線径(mm)13
  • 封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用 小島鋼業

    封緘機 帯鉄用 KK100型 帯鉄用

    小島鋼業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    帯鉄用の封緘機です。部品の交換も容易に出来ます。主要部品は全て特殊熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。
    全長(mm)450バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド帯鉄シール厚(mm)0.4~0.5
  • IGOゴムバンド#16 100g 緑 IGO

    IGOゴムバンド#16 100g 緑

    IGO
    349税込384
    1セット
    当日出荷
    容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#16 100g ピンク IGO

    IGOゴムバンド#16 100g ピンク

    IGO
    349税込384
    1セット
    当日出荷
    ピンク容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • IGOゴムバンド#16 500g 緑 IGO

    IGOゴムバンド#16 500g 緑

    IGO
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    容量(g)500折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 脱気シーラー V-301シリーズ 富士インパルス

    脱気シーラー V-301シリーズ

    富士インパルス
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    厚手・アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。排出速度18l/minの高速脱気タイプです。シール幅を10mmと5mmに切り替え可能です。
    質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz 1050(560)Wシール方式片側下加熱本体寸法(mm)400×420×228電源コード(m)3(2Pタイプ)シール長さ(mm)300シール幅(mm)10(5)シール能力(mm)0.4以下(2枚)到達真空度-69.0kPaアズワン品番6-9824-11
  • クルーズパック クルーズ

    クルーズパック

    クルーズ
    3,298税込3,628
    1パック(100枚)
    当日出荷
    梱包した商品に納品書や送り状など入れて貼り付けるラベル封筒です。
    用途挿入口が裏面にありますので、配送中に中身が抜け落ちたりすることがありません。裏面は全面のり付きで、剥離紙をはがして軽く押さえるだけでしっかり貼れます。タイプ密封タイプ入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロバンスPEバッグ HEADS(ヘッズ)

    プロバンスPEバッグ

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    879税込967
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナチュラルなプロヴァンスシリーズのポリバッグです。クリーム色にナチュラルな葉っぱ柄がオシャレ。底マチがついているので、雑貨などを入れるのにぴったりです。
    仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)入数(枚)100
  • 結束バンド KBF-Nシリーズ ELPA

    結束バンド KBF-Nシリーズ

    ELPA
    159税込175
    1袋(50本)
    当日出荷
    使い方いろいろ、簡単結束に便利。
    仕様●全長:150mm●幅:3.5mm●最大結束内径:35mm●引張強度:18kg●使用温度範囲:-35℃~+85℃●材質:66ナイロン●50本入アズワン品番65-3668-08
  • 平テープ極厚手 宮島化学工業

    平テープ極厚手

    宮島化学工業(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    農家のひもシリーズ、風に強く屋外作業での誘引に最適、強度抜群!。従来品の2倍の厚さ(約40ミクロン)。ハウスバンドより強度は無いが低摩擦により農業用フイルムの破損が少ない。紫外線劣化にも強い。一般的な製品より強度も2倍あり丈夫、(標準引っ張り強度約60kgf)。切り口が縦割れ少なく製造物に対しての異物混入が防げる
    用途引越荷物や機械、部品など資材の結束や梱包/農作物の誘引や資材の結束作業/トンネルマルチフイルムの押えヒモ/葉物野菜の収穫梱包作業。木材・板材の結束作業/倉庫パレット荷物の仮押さえ(ハチマキ)。バラや花木の結束作業など材質ポリエチレン幅(mm)約50ホワイト長さ(m)約250厚さ(μm)40
  • 手抜きポリ袋 ハンディバッグ HEIKO

    手抜きポリ袋 ハンディバッグ

    HEIKO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    可愛い動物柄の手抜きポリ袋です。子供向けのイベントなどでの配布用におすすめです。バイオマス成分は配合されておりません。 。穴から下の高さは多少前後する場合があります。入数:100枚。両面印刷。表面エンボス加工あり
    材質HDPE 着色原反厚さ(mm)0.03クリア種類手抜き
  • シルエットテープ付OPPバッグ HEADS(ヘッズ)

    シルエットテープ付OPPバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    759税込835
    1パック(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    袋の背面は透明なのでハンカチの細かい仕様も確認できます。テープ部分の剥離フィルムは静電気防止仕様で手に付きにくく、作業しやすいのもポイント。テープを留めるだけで手早くラッピングできるので、ハンカチなどの大量ギフトにはもちろん、手早く対応したいレジ前ラッピングにも最適なOPP袋です。ハンカチの大量ギフトの依頼が来た時に消費者をお待たせしてしまうのが悩み・・・というお客様のお声から生まれた、カンタン・ベンリ・キレイな時短アイテムです。
    仕様片面デザイン 粘着テープ付材質OPP[透明]幅(mm)150厚さ(mm)0.03高さ(mm)230+30(テープ部)入数(枚)50テープ部分(mm)30テープあり
  • OPP袋フタ付 本体側テープ付き 伊藤忠リーテイルリンク

    OPP袋フタ付 本体側テープ付き

    伊藤忠リーテイルリンク
    549税込604
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明度が高く、パリッとした質感で防水性・防汚性に優れます。透明なので中身が美しく見えます。テープは、はがす際に指に付きにくい静電気防止仕様です。幅広いサイズ展開で様々な用途に使えるテープ付き(シール付き)OPP袋です。
    用途雑貨・パンフレット・書類・DM・プレゼントのラッピング、陳列、保管用に。。材質OPP厚さ(mm)0.03透明種類平袋テープあり
  • 1次元バーコードリーダー cino

    1次元バーコードリーダー

    cino
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    最新の FuzzyScan 3.0イメージングテクノロジーを搭載しており、クラス最高水準の1次元バーコード読み取り性能を実現しています。 ボディは洗練された近代的デザインを採用し、人間工学に基づいたハンドルグリップと大型トリガーボタンで使用者の疲労を軽減します。 高機能でありながら廉価で容易に導入することが可能です。 小売業や商業でのアプリケーションに対して十分満足できるソリューションとなっております。
    用途1次元バーコードの読取りインターフェースUSB HID(USBキーボード)USB、 COM(USB COMエミュレーション)、スタンダード RS232C対応コードバーコード読取方式CCD(タッチ読み取り、ロングレンジ読み取り)
  • LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWAN(シモジマ)

    LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

    SWAN(シモジマ)(1件のレビュー)
    93税込102
    1パック(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。
    材質LDPE厚さ(mm)0.05種類平袋入数(枚)50枚
  • LD 透明ポリ HEIKO

    LD 透明ポリ

    HEIKO
    289税込318
    1パック(10枚)
    当日出荷
    透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利です。
    材質LDPE種類平袋入数(枚)10枚
  • ダンボールカッター用替え刃 デザインフィル(ミドリ)

    ダンボールカッター用替え刃

    デザインフィル(ミドリ)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ダンボールカッター専用の替刃です。 カバーを開き、替刃をセットしてください。 刃先が欠けたり、切れ味が落ちてきた時は、反転してセットすれば新しい刃として使えます。
    材質セラミック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)11×13×1.2対応35409006/35410006/35489006
  • 発泡クッションシート小巻 300mm×50m 1巻 酒井化学工業

    発泡クッションシート小巻 300mm×50m 1巻

    酒井化学工業
    1,398税込1,538
    1巻
    9日以内出荷
    発砲クッションタイプの梱包材。壊れやすいものを梱包・発送する際におすすめ。別売りで収納に便利な箱入(4114-7085)もございます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)300×50アズワン品番65-0364-63
  • 気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m 酒井化学工業

    気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m

    酒井化学工業
    7,698税込8,468
    1本
    翌々日出荷
    クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。
    用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。仕様MP403S統合品番トラスコ品番342-2618材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)1200厚さ(mm)4質量(kg)5.5ナチュラルタイプ重量用長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
  • エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口 アスウィル

    エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口

    アスウィル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
    用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約666粒寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40タイプ作成可能:バブルタイプ適合本体型式ACM03フィルム厚さ(μm)25
  • 日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付 紺屋商事

    日本製 汎用 ロープ ポリエステルスパン素材カラーロープ(赤/青/黄色/ピンク/オレンジ/紺/黒) 国内製造(強度)証明書付

    紺屋商事
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。 アスレチックネット、祭事、イベントなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして、幅広く使用されております。 カラーバリエーションを活かし、インテリアや手芸にも使用されております。 ポリエステルを使用したオリジナルカラーロープ。 愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
    材質ポリエステルスパン
  • ワイヤレスバーコードスキャナ cino

    ワイヤレスバーコードスキャナ

    cino
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    クラス最高水準の読み取り速度、500スキャン/秒を実現。 通信規格に最新のBluetooth 4.0の採用で、最大約100mまでの無線通信が可能。 1台のスマートクレードルに最大7台のスキャナ-接続が可能。(PICOモード) 静音環境下で効果を発揮するバイブレーション機能を標準搭載。 医療業界向け”GS-1 Databer”の読み取りとデータ編集に対応。 通信兼充電クレードル(スマートクレードル)をPCに接続して使用します。
    用途小売業・商業・工業仕様最小シンボルコントラスト:15%セット内容F780BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモード読取(mm)609(UPC/EAN 100%)、863(Code39 20mil 0.508mm)バッテリー3.7V 2600mA読取スキャン回数:120000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間1年防塵・防滴IP41寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:97.8×70.5×156.2光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:EMI/RFI - FCC Part 15 Class B、European Union EMC Directive(CE)、Taiwan EMC(BSMI)Radio - FCC Part 15 Subpart C、Lapan MIC T401、CE EN300 328、Taiwan LP0002(NCC)、安全:LED Eye Safety IEC60825-1、EN60825-1充電時間(時間)4~5照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth 4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
  • MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付 unitech

    MS852B新エンジン搭載モデル Bluetooth通信接続 ワイヤレス二次元バーコードリーダー USBケーブルクレードル付

    unitech
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。 1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。 暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。 IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。 低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。 通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。 新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)保護等級IP42照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)相対湿度95%(結露無いこと)解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)寿命1000万回(スイッチ)保存温度範囲(℃)-40~70フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)充電時間(時間)6.5(完全)動作時間40時間以内バッテリー容量(mAh)285照度(Lux)107639プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQBインジケータLED、ビープ音、バイブレータ通信距離(m)100(見通し)動作温度範囲(℃)-10~50
  • A3 ダンボール(シングル) エスコ

    A3 ダンボール(シングル)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1箱(10枚)
    当日出荷
    無地タイプ 内容物はついていません。
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル入数(枚)10容量(L)30内寸奥行(mm)444内寸幅(mm)324外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)450ライナーK5内寸高さ(mm)213
  • ダンボール(シングル) エスコ

    ダンボール(シングル)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル
  • エコバンド OR series エコシステム

    エコバンド OR series

    エコシステム
    9,598税込10,558
    1枚
    翌々日出荷
    OR seriesは最も締付効果が高く様々なシーンで使われているリング型荷崩れ防止バンド。耐久性に優れたエコバンドは繰り返し使用できるため、環境問題の改善に繋がります。 梱包資材費を含めた事業コストの大幅削減に加え、現場の作業効率を飛躍的に向上させます。未来物流における新たな価値、それがEco Bandです。 「繰り返し使用可能で、Co2排出量を削減」「梱包資材費と、産業廃棄物処理費を削減」「装着が簡単で、作業時間を削減」。 ストレッチフィルムからの代替えで大幅なコスト削減とCo2排出量を削減。SDGs目標達成の心強い味方です。
    用途輸送・倉庫内移動・保管、荷崩れ防止のバンド、プラスチックパレット及び木製パレットや段ボールパレットなどのパレタイズ輸送、段ボール製品・プラスチックコンテナ・ペール缶・一斗缶・ドラム缶製品に、ストレッチフィルムの代用その他面ファスナー芯材グラスファイバー生地ポリエステル材質(リング)アルミニウム
  • 作品バッグ不織布製 大 マチ付(5cm) 白 アーテック[学校教材・教育玩具]

    作品バッグ不織布製 大 マチ付(5cm) 白

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫な肩掛けできる5cmマチ付きの不織布バッグ。両サイドと開口部の折り返しが縫製仕上げとなっている、5cmマチがついた不織布バッグです。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられるサイズです。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等でも活用いただけます。材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:450×620mm マチ50mm
    用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。
  • UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック) 金鵄製作所

    UVカットユニパック(チャック付き紫外線カットユニパック)

    金鵄製作所
    3,598税込3,958
    1袋(100枚)ほか
    7日以内出荷
    紫外線をカットして、内容物の劣化を抑えることができるチャック付きユニパック。袋が透明で中身が見えるので、開封せずに中身を確認することが可能です。緑色の部分には、ボールペンやマジックで書き込むことが可能です。紫外線(波長300nm)を約97.5%カット。ワンランク上の保存袋としてご使用頂けます。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05透明種類チャック付ポリ袋見出し枠あり
  • 5.0mmx100m PPロープ(黒) エスコ

    5.0mmx100m PPロープ(黒)

    エスコ
    570税込627
    1巻
    当日出荷
    3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
  • 280x400mm ポリ袋(チャック付/100枚) エスコ

    280x400mm ポリ袋(チャック付/100枚)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1束(100枚)
    翌日出荷
    入数(枚)100

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品