カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 梱包用品
        • 梱包機器(1)
        • ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒(1)
        • (1)
        • 袋用シーラー(2)

梱包用品 :「手板」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作品収納バック不織布製 大 白 マチ付(15cm) アーテック[学校教材・教育玩具]作品収納バック不織布製 大 白 マチ付(15cm)アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
182税込200
1枚
当日出荷
マチ15cmの大容量底板付&開口部面ファスナー付き15cmのマチがついた大型不織布バッグです。開口部中央についた面ファスナーで口をとめることができます。持ち手が長いため肩掛けで使用することができます。4切画用紙や、A2サイズの用紙を折らずに入れられるサイズです。水性・油性ペン、色鉛筆、クレヨンで絵を描くことができる素材のため、イベント等でも活用いただけます。材質:不織布(ポリプロピレン)。サイズ:630×460×150mm
用途イベントの配布袋・エコバッグ・ノベルティやワークショップ用として。セット内容本体×1材質不織布寸法(mm)630×460×150種類手提げ袋入数(枚)1
スタンプシーラー SURE(石崎電機製作所)スタンプシーラーSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応トラスコ品番778-2659種別本体材質本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木質量(g)700消費電力(W)60電源AC100V温度(℃)約240(溶着部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225アズワン品番65-0505-31
ロール材スタンド_縦置きタイプ_カッターガイド付き 山金工業ロール材スタンド_縦置きタイプ_カッターガイド付き山金工業
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。・引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、ロール材シート厚:1mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。幅(mm)【ロール材】L480~1210まで質量(kg)20直径(Φmm)【ロール材】550まで高さ(mm)1917(ロール材交換時)材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)580間口(mm)748材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個巻き芯内径(mm)Φ32以上必要色(本体)シルキーホワイト取扱説明書(2.65MB)搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
パンロック KUNIMORIパンロックKUNIMORI(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)
当日出荷
プラダンなど、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。両面テープや接着剤と違い、貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に。密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに。プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として。質量(g)20穴径(Φmm)6下穴径(Φmm)6フランジ外径(Φmm)10引抜強度(N[kgf])6
足踏みシーラー 富士インパルス足踏みシーラー富士インパルス
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。 脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。 フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。 加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。 圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。 手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
質量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

手板特集
おすすめ人気ランキング
梱包用品