梱包用品 :「梱包用品 段ボール」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
667件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
梱包時の仕切りや折り曲げ防止用の台紙として使用ができます。
用途梱包時の仕切や折り曲げ防止用の台紙として。作業や工作時の養生用シートとして。 厚さ(mm)5 外寸法・高さ(mm)5
1枚
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包作業の便利グッズです。開封された段ボールの蓋を再度、仮閉めして、保管することが可能です。
仕様TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット トラスコ品番836-2886 厚さ(mm)15 直径(Φmm)65 質量(g)46 2018年トラスコ掲載ページ6 1861
1セット(4個)
539 税込593
当日出荷

巻き段ボール モノタロウ 定期注文
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。 質量(kg)約6~7 段ボール色 直径(Φmm)約400 材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷

1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

小物の発送に便利なメール便対応ボックスです。 組み立て方も簡単でテープ1本で封が出来ます。 開封もミシン目を引くだけで楽々です。 フリマアプリやネットオークション出品者様におすすめです。
1袋(10枚)ほか
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
1,370 税込1,507
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1パック(20枚)
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。 クラフト RoHS指令(10物質対応)対応 ライナーK5
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

折り曲げやすく引っ越しなどに最適な梱包材・緩衝材です。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途緩衝・養生材として。 トラスコ品番837-0555 質量(kg)6 2018年トラスコ掲載ページ6 1849
1本
7,898 税込8,688
5日以内出荷

【オーダー】ダンボール(みかん箱) タマパック カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700 深さ(mm)80~550 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
5,051 税込5,556
欠品中

1セット(10枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

クリップ 段ボール用 モノタロウ 動画あり
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。 パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能! 蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等 寸法(mm)30×35×13 質量(g/個)約6.2 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2セット)
179 税込197
当日出荷

プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。 SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合 WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手作りのアクセサリーや雑貨など小さいものを発送するのに便利な小型ケースです。
材質ダンボール 1.1mm厚
1パック(10枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10枚)
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダンボールをいためず簡単に針抜き作業ができます。 抜く時にステープルを挟み込んで抜きますので、飛び散る事がありません。
全長(mm)120 最高高さ(mm)100 最大幅(mm)50 質量(g)150
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。 ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。 連結できます。 用途に応じてマルチな使い方ができます。 梱包作業の便利グッズ。 ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに トラスコ品番762-9982 材質樹脂 長さ(mm)250 幅(mm)90 厚さ(mm)18 質量(g)126
1セット(2個)
649 税込714
当日出荷

強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。 材質K5×K5 形状A式(みかん箱タイプ) タイプシングルフルート、Aフルート FSC認証認証 FSC認証番号FSC-C350556
1パック(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に 材質K5×K5 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約5 タイプシングルフルート、Aフルート
1パック(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用 モノタロウ 動画あり
スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。 厚さ(mm)20 黄/紺 全長(mm)165 幅(mm)50 材質(本体)樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
形状A(みかん箱) 厚さ(mm)1.5 フルートE
1ケース(20枚)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ダンボールの開梱作業から、雑誌や新聞の一枚切りまで幅広く使えるカッターです。 錆びにくく耐久性に優れたセラミック製のカッター刃は、反転させることで新しい刃として使用可能。 替刃を利用することで半永久的に使用が可能なサステナブルなカッターです。 マグネットが内蔵されており、金属製のアイテムに留めてスマートな保管が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×12.5 適合替刃35411006
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梱包作業の便利グッズ! ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等 材質ABS樹脂 長さ(mm)60 幅(mm)45 イエロー 質量(g)56
1セット(4個)
219 税込241
当日出荷

環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。 形状A(みかん箱) 2018年トラスコ掲載ページ6 1858 フルートA ライナーK6
1枚ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

梱包出荷用の無地段ボールです。 幅広いサイズからお選びいただけます。
用途商品の梱包、包装、陳列に。
1セット(10枚)ほか
3,788 税込4,167
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DC-15 段ボールのこ 物流くん 長谷川刃物 動画あり
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
トラスコ品番473-6257 材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)(使用時)137、(収納時)110 質量(g)29 刃渡り(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷

厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に 材質C5×C5 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約8 タイプWフルート
1パック(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【オーダー】板ダンボール(板状) タマパック カスタマイズ可
1mm単位でお好きなサイズの板ダンボールを注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。
長さ(mm)100≦L(長さ)≦1800 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1セット
2,506 税込2,757
欠品中

WEBショップでの発送に欠かせない梱包資材である段ボール。作業時間の短縮、緩衝材の節減につながる、高さ可変式タイプをご用意しました。 。罫線を入れ、高さの調整をしやすくしました。(一部サイズを除く) 。配送料金は3辺合計のサイズと重量により設定されており、一部異なる場合がございますので各運送業者にお確かめください。サイズも豊富で、お得なまとめ買いタイプもあります。
1セット(10枚)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

蛍光灯回収ボックスです。 電気工事現場から回収処理場まで楽々持ち運び出来ます。 折りたたみ式で、コンパクトに収納することが出来ます。
用途蛍光灯回収ボックスとして 質量(kg)約2.8 粘着剤スチレン系粘着剤 外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1270×295×265 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

【オーダー】オーダーメイド プラダンケース プラダンのヤマコー カスタマイズ可
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)製のオーダーメイドケースです。 形状はA式(みかん箱)タイプで折りたたみができます。 サイズ、オプションを自由に選んでいただけます。 1個から製作可能です。金属鋲でプラダンを留めています。
長さ(mm)300~1000 サービス分類オーダー・加工
1個
10,460 税込11,506
11日以内出荷

箱から出さずにそのまま使用できます。 最後までバンドが絡まず引き出せます。 使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4 基材ポリプロピレン(PP) 破断伸度(%)20
1箱
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段ボールのこ ダンちゃん 長谷川刃物 動画あり
曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。 全長(mm)190 付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き 刃長(mm)75 材質(ボディ)PP樹脂 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼 刃渡り(mm)75
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
1,500 税込1,650
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

折り目が付いて組み立て簡単な段ボール箱です。 225×325×26mmのポスト、新聞受けに入るサイズです。 開封に便利なミシン目入りです。
用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に 対応ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便
1パック(10枚)
699 税込769
当日出荷

ダンボールのこぎり ストレートグリップ モノタロウ 動画あり
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットもギザギザ両刃でラクラク! 手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールのカット 質量(g)24.6 刃長(mm)約90 寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×202.5 材質(ボディ)PP 材質(ブレード)ステンレス
1本
299 税込329
当日出荷

厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。 材質C5×C5 形状A式(みかん箱タイプ) 厚さ(mm)約8 タイプWフルート RoHS指令対応証明書(0.2MB) FSC認証FSC-C350556
1パック(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります