カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 梱包用品
        • バーコードリーダー(19)
        • モバイルターミナル(1)

梱包用品 :「4.5v led」の検索結果

梱包用品とは、物を梱包する際のツール全般をいいます。梱包する箱や袋、包装紙、ストレッチフィルム、緩衝材、紐、さげ手、ラッピング用品などさまざまな種類の用品があります。梱包する入れ物は直方体のダンボール箱やポスターなどに適した丸筒、紙袋、不織布などがありますが、中身や用途によって選ぶ必要があります。ストレッチフィルムや包装紙、緩衝材は中身を保護する目的で使います。荷物を識別する荷札やダンボール箱を封函する封函機なども梱包用品に含まれます。
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応オプトエレクトロニクス
32,980税込36,278
1個
当日出荷
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM】512Kbyte+32Kbyte、【SRAM】96Kbyte、【FROM(ストレージ)】1Mbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階) 調整可能、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【移動体読取】254m/s(0.33mmEAN/UPC@125mm)、【PCS値】0.2以上付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】非破壊:±15kV(気中放電/直接)/非誤動作:±8kV(気中放電/直接)ホワイト質量(g)約60出力Bluetooth Power Class2角度(°)【ピッチ】±70、【スキュー】±70、【チルト】360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルライン緑色LED×1個消費電流(mA)500未満(充電時)通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1バッテリーリチウムポリマ電池(3.7V/600mAh)読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(CodaBar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Korean/Postal/Authority/code/Postal/Code、【GS1/Composite】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/Composite UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁)保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能視野角水平:約 38.0°、垂直:約28.9°焦点距離(mm)109.2(スキャナ先端からの距離)キー方式2キ-: トリガ、ファンクション保存温度範囲(℃)-20~60LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)画素数【読取】30万画素動作湿度(%RH)20~85(非結露/非氷結)通信距離(m)約10動作温度範囲(℃)-10~50給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)読取方式VGACMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode)/0.169mm(PDF417・QRコード・DataMatrix)※PCS 0.9の場合動作電圧(V)4.5~5.5(充電)落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと保存湿度範囲(%RH)20~85(非結露、非氷結)対応プロファイル【Bluetooth】SPP/HIDUSBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
2次元ハンドスキャナ オプトエレクトロニクス2次元ハンドスキャナオプトエレクトロニクス
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
基本L-46Xからそのままご使用いただけます形状/光学仕様/ソフトウェア 上位互換あらゆる品質課題を改善クラス最高のパフォーマンスへ再設計長期供給可能な部品選定
仕様PCS値:0.2 以上、傾斜読み取り:ピッチ/ スキュー ±65 チルト 360°、抗菌仕様:JIS Z 2801 相当、移動体読み取り:10 m/s、耐落下強度:1.8m質量(g)115外形寸法(mm)105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H)電圧(V)入力電源:4.5 ~ 5.5保護構造IP42 相当出力画像:Windows Bitmap、JPEG方式読み取り:CMOS エリアセンサ ( 最大120fps )機能読み取り確認:上部パネル/ サイドバー3 色LED 表示、 ブザー、バイブレーション光源読み取り:電球色LED照度(Lx)周辺:太陽光/100,000 x 以下 蛍光灯/10,000 x 以下動作温湿度範囲-5~50 / 5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-30~60/5~90%RH(非結露、非氷結)ケーブル2.0 m ストレート標準 ( 脱着式接続済み )LEDエイミング:シングルライン緑色LEDコネクタUSB / USB-A プラグ RS-232C ( オプション) /D-sub 9pin メスインターフェイスUSB-HID/USB-COM/RS-232C対応コード1次元コード、2次元コード商品タイプ有線読取方式CMOS エリアセンサ最小分解能1 次元コード/0.076 mm 2 次元コード/0.127 mm
CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクスCCDハンディスキャナオプトエレクトロニクス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上使用温度範囲(℃)0~50光源赤色LED×1個消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35視野角水平約50°防塵・防滴IP42相当保存温度範囲(℃)-20~60安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループEMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B動作湿度(%)5~95(非結露)保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結)画素数1500画素RoHS指令(10物質対応)対応特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
ハンディコードリーダ omron(オムロン)ハンディコードリーダomron(オムロン)
51,980税込57,178
1台
9日以内出荷
レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダーオプトエレクトロニクス
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様【抗菌】JIS Z 2801 相当(白色モデル)その他耐外乱光:【太陽光】80,000 lx以下【蛍光灯】4,000 lx以下/ 【耐移動体】6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) / 【耐静電気】(破壊無)15kV / 【SRAM】96KB / 【PCS値】最小0.2以上 / 【PCS値】最小0.3 以上,反射率差 (MRD) 32% 以上 / 【耐外乱光】10,000 lx 以下白色質量(g)約111(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×60×153.4角度(°)【走査】48(±5)対応【ブザー】鳴動周波数可変設定可能光源赤色半導体レーザ (波長:645~664nm(25℃))消費電流(mA)【動作】155【待機】26 (USB)【検知状態】60読取【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded動作温湿度範囲【温度】-5~50℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲【温度】-30~60℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結)使用CPU32bit CISC防塵・防滴IP42相当バーコード【幅広】110mm(分解能0.2mm Code39)安全規格【レーザー】IEC/EN 60825-1 Class 2、CDRH Class 2、JIS C 6802 クラス 2EMC規格EN 55035, EN 55032 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI クラス B振動【バイブレータ】振動モータ (初期設定無効/オプション)読み取り速度100scan /sec強度高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pinインジケータ上部パネル/サイドバー 青色LED表示読取角度(°)±50(デッドゾーン±8読取方式往復振動型最小分解能0.076mm(3mil)動作電圧(V)USB仕様:4.5~5.5ROM【Flash】512KB + 32KB
LI3608堅牢性バーコードリーダー USBモデル(ACアダプタ付き) Zebra TechnologiesLI3608堅牢性バーコードリーダー USBモデル(ACアダプタ付き)Zebra Technologies
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
LI3608SR-USBR-PWRSは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したバーコードリーダーUSB接続モデル(ACアダプタ付き)です。 シーケンサーなどホストからのUSB電源供給が不足する可能性がある場合でも使用可能です。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコードでも問題なく読取可能。 高度なリニアイメージャにより、他社同クラス製品よりも読取範囲が 30% 広いため、高速読取が可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、USBケーブル、DCケーブル、ACアダプタ、3P電源ケーブル入力電圧(V)ホスト電力:(最小)DC4.5、(最大)DC5.5範囲(イメージャの読取)35°センサー(画像)1500 ピクセルLED色アンバー×2電流(mA)スタンバイ:40(通常)保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/IP67光源(nm)617安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 +A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT 放射:EN 55022:2010/AC: 2011 (Class B)、 IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+ A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B使用周囲照度(Lx)0~10037フットキャンドル/0~108000(直射日光)保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒コントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電動作電流(mA)170(通常)インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:±45使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード オプトエレクトロニクス卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コードオプトエレクトロニクス
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
2次元コードの読み取りに対応した卓上型有線スキャナです。液晶画面および移動体に特化した専用の読み取りモードを搭載し、セルフレジでの商品コード読み取りから、スマートフォンでのコード決済やクーポン、チケットの読み取りなど様々な用途でご活用いただけます。
仕様【読取窓】鉛筆硬度:6H~7H/モース硬度:4相当、【読取確認】サイドバー3色LED表示/スピーカ、【画像取得速度】120fps(最速値)、【読取基準位置(スクリーン優先モード)】距離:10mm/水平×垂直:78×54mm(Typical値)、【読み取りフォント(OCR)】Machine Readable Travel Documents(Passport)・OCR-A/B、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)23%以上、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当付属品吸着ジェルシート性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接)ホワイト質量(g)約220(ケーブルを除く)ケーブル長(m)2.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124.4×84.4×48保護等級IP42相当光源【読取】電球色LED×2個(ハンズフリーモード)/上部パネル白色LED2箇所(スクリーン優先モード)消費電流(mA)読取時:350(Typ)、検知状態:190(Typ)インターフェースUSB 2.0 Full Speed 12 Mbps (HID/COM)、タイプ-A読取[1次元コード]JAN-13/JAN-8/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、【GS1/合成シンボル】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-Sensible Code、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-Sensible Code保証期間1年間(ケーブル、付属品除く)視野角水平 約 48.0°、垂直 約 30.8°保存温度範囲(℃)-30~60(AC アダプタ20~85)画素数【読取】100万画素(H:1280×V:800)データ形式【画像】BMP/JPEG動作湿度(%RH)10~90(非結露/非氷結)動作温度範囲(℃)-5~45(ACアダプタ0~40)読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±70、チルト:360読取方式モノクロCMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode・PDF417・QRコード)/0.169mm(DataMatrix)※PCS 0.9の場合動作電圧(V)4.5~5.5落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面×3回)自由落下後、読み取りが可能なこと保存湿度範囲(%RH)10~90(非結露、非氷結)
有線ハンディスキャナ (L-46X-OCR3.0) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 オプトエレクトロニクス有線ハンディスキャナ (L-46X-OCR3.0) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応オプトエレクトロニクス
53,980税込59,378
1個
22日以内出荷
光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。
仕様【CPU】ARM Cortex-A7, Core: 800MHz、【LPDDR2 ROM】1G bits、【Flash ROM】1G bits Flash Memory、【バイブレーター】振動モータ (初期設定無効)、【画像取得速度】100fps(最大)、【最小PCS値】0.2以上、【幅広バーコード】100mm幅(分解能0.2mm Code 39)、【移動体読取】2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、【画像出力】JPEG/BMP、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当 (白色モデル)性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000Lx以下、15kV (気中放電)白色質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×105.4×153.4保護等級IP42相当光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルバー緑色LED×1個消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55 (USB)インターフェースFull-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグーA読取[バーコード]JAN-13/JAN-8/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/Code/39/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey/Code/11、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code、【OCR】Machine Readable Travel Documents/OCR-A/B/MSゴシック/MS明朝他/数十種類の汎用的なフォントブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平: 約38.0度, 垂直: 約28.9度, 対角線: 約46.4度動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露/非氷結)保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)焦点距離(mm)標準モデル:約72(スキャナ先端から)LED【インジケ-タ-】上部パネル/サイドバ-3色LED表示画素数【読取】30万画素読取角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360読取方式モノクロCMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417 QRコード Data Matrix)動作電圧(V)4.5~5.5落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
DS3608堅牢性二次元バーコードリーダー USBモデル Zebra TechnologiesDS3608堅牢性二次元バーコードリーダー USBモデルZebra Technologies
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷
DS3608SR-USBRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダーUSB接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°センサー(画像)1280×800ピクセル照明660mmハイパーレッドLED×1電流(mA)スタンバイ:100動作環境RoHS EN 50581:2012保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/ IP67安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDCコントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電動作電流(mA)340インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
DS3678堅牢性ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル Zebra TechnologiesDS3678堅牢性ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデルZebra Technologies
249,800税込274,780
1本
5日以内出荷
DS3678SR-USBRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したワイヤレス二次元バーコードリーダーUSB接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル、DCケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°センサー(画像)1280×800ピクセル照明660mm(ハイパーレッドLED×1)バッテリーPowerPrecision+ 3100mAhリチウムイオン、充電式バッテリー(コードレス)動作環境RoHS EN 50581:2012保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/ IP67安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第 2 版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B、無線周波数装置:47 CFR Part 15、Subpart B、Class B保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDCコントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電、【スキャン回数】70000回以上無線Bluetooth4.0 Class1インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動通信距離(m)屋外で見通し距離最大100動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
バーコードBluetoothモデル 日栄インテックバーコードBluetoothモデル日栄インテック
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
NL20021Wは、Bluetoothを搭載した、超小型・軽量設計のデータコレクタです。携帯性に優れ、手軽に持ち運ぶことができます。 本体中央のトリガーキーを押すだけで簡単にバーコードデータを読み取り、蓄積することが可能です。また、小型・軽量ながらも保護等級IP42を実現しております。 蓄積されたデータは、Bluetooth、USBインタフェースで接続機器に転送することができます。 タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器をプラットフォームにした運用が可能です。
仕様PCS値:0.45以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32KByte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte付属品USBケーブル、ネックストラップ規格レーザ安全規格:JIS C 6802:2011 クラス2、IEC 60825-1 Ed.2:2007 Class 2、CDRH Class Ⅱ、EMC:VCCIクラス B 準拠、CE マーキング、FCC、工事設計認証(電波法)表示部LED:赤緑2個・および青1個、ブザー:音量(3段階)・音程調整可能適合機器iOS(iPhone,iPad, iPod touch など)、Android、WindowsPC連続使用時間(時間)10以上光源赤色レーザ 650nm 1mW以下速度走査:100±20スキャン/秒消費電流(mA)500未満読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)動作温湿度範囲0~50℃/20~85%(非結露)保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露)防塵・防滴IP42キー方式2キー:トリガー、ファンクション充電方式USB耐久性【耐外乱光 蛍光灯】4000lx以下、【耐外乱光 太陽光】80000lx以下、【耐静電気】±10kV(非破壊)、【耐落下性能】高さ1.2mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下。異常がないこと。データ転送速度USB:Full-Speed 12MbpsBluetoothVer2.1、プロファイル:SPP・HID・iOS専用プロファイル、通信距離:10m(クラス2)、接続構成:1対1通信、動作モード:マスターモード・スレーブモード、セキュリティ:認証・暗号化あり動作電圧(V)4.5~5.5
二次元対応USBモデル 日栄インテック二次元対応USBモデル日栄インテック
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
主要なバーコード(一次元・二次元)に対応 液晶画面上のバーコードも読取可能 DPM読み取り可能 OCR-Bフォントに対応 小型軽量、優れた読取性能、視認性の高いLEDエイミング、先進的な機能を実現 医療、小売、POS、在庫管理、生産、物流など幅広い現場で使用可能
用途抗菌筐体、バイブレーション、小型・軽量化により、衛生面、静音性、安全性の配慮が求められる医療現場や食品製作工場などに最適です。仕様PCS値:0.2以上、抗菌仕様:JIS Z 2081 準拠、幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code39)、耐移動体:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:VCCI/EN55032/FCC Class-B、証明規格:CEマーキング表示部インジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示、ブザー:鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)光源読取:電球色LED×1個、エイミング:シングルバー緑色LED×1個速度画像取得:100fps(最大)消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55読取【画素数】30万画素保証期間5年(ケーブルは半年)視野角水平:約38.0°、垂直:約26.4°、対角線:約46.4°動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)防塵・防滴IP42相当動作電圧4.5~5.5Vフォーカス約72mm(スキャナ先端から)耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)、【耐落下強度】高さ1.8mからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自然落下後、読取りが可能なことデータ形式画像:BMP、JPEG読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
DS3608堅牢性二次元バーコードリーダー USBモデル(ACアダプタ付き) Zebra TechnologiesDS3608堅牢性二次元バーコードリーダー USBモデル(ACアダプタ付き)Zebra Technologies
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
DS3608SR-USBR-PWRSは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダーUSB接続モデル(ACアダプタ付き)です。 シーケンサーなどホストからのUSB電源供給が不足する可能性がある場合でも使用可能です。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、USBケーブル、DCケーブル、ACアダプタ、3P電源ケーブル湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°センサー(画像)1280×800ピクセル照明660mmハイパーレッドLED×1電流(mA)スタンバイ:100動作環境RoHS EN 50581:2012保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/ IP67安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDCコントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電動作電流(mA)340インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
DS3608堅牢性二次元バーコードリーダー RS232Cモデル Zebra TechnologiesDS3608堅牢性二次元バーコードリーダー RS232CモデルZebra Technologies
179,800税込197,780
1本
6日以内出荷
DS3608SR-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適した二次元バーコードリーダー シリアル接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間、
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、ACアダプタ、3P 電源ケーブル湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°センサー(画像)1280×800ピクセル照明660mmハイパーレッドLED×1電流(mA)スタンバイ:100動作環境RoHS EN 50581:2012保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/ IP67安全規格【EU安全規格】EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+AC:2011+A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5VDC、(最大)5.5VDCコントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電動作電流(mA)340インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360
DS3678堅牢性ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル Zebra TechnologiesDS3678堅牢性ワイヤレス二次元バーコードリーダーセット Bluetooth/RS232CモデルZebra Technologies
249,800税込274,780
1本
6日以内出荷
DS3678SR-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したワイヤレス二次元バーコードリーダー シリアル接続モデルです。 スキャン性能は業界最高クラス、劣悪な印字品質のバーコード/二次元コードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコード/二次元コードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコード/二次元コードでも問題なく読取可能。 最大20個までのバーコード/二次元コードを一括で読取可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ湿度(%RH)5~95(結露なきこと)範囲(イメージャの読取)水平42°、垂直 28°センサー(画像)1280×800ピクセル照明660mm(ハイパーレッドLED×1)バッテリーPowerPrecision+ 3100mAhリチウムイオン、充電式バッテリー(コードレス)動作環境RoHS EN 50581:2012保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/ IP67安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第 2 版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B、無線周波数装置:47 CFR Part 15、Subpart B、Class B保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒入力電圧範囲(V)ホスト電力:(最小)4.5DC、(最大)5.5DCコントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電、【スキャン回数】70000回以上無線Bluetooth4.0 Class1インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動通信距離(m)屋外で見通し距離最大100読取角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:±360読取方式イメージャー
LI3678堅牢性ワイヤレスバーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル Zebra TechnologiesLI3678堅牢性ワイヤレスバーコードリーダーセット Bluetooth/RS232CモデルZebra Technologies
229,800税込252,780
1本
6日以内出荷
LI3678-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したワイヤレスバーコードリーダー シリアル接続モデルのクレードルセットです。 スキャン性能も業界最高クラスで、劣悪な印字品質のバーコードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコードでも問題なく読取可能。 高度なリニアイメージャにより、他社同クラス製品よりも読取範囲が 30% 広いため、高速読取が可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ入力電圧(V)ホスト電力:(最小)DC4.5、(最大)DC5.5範囲(イメージャの読取)35°センサー(画像)1500 ピクセルバッテリーPowerPrecision+ 3100mAhリチウムイオン、充電式バッテリー(コードレス)LED色アンバー×2保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/IP67、FLB クレードル:IP65光源(nm)617安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 +A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT 放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、 IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+ A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、無線周波数装置:47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B使用周囲照度(Lx)0~10037フットキャンドル/0~108000ルクス(直射日光)保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒コントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電、【スキャン回数】70000回以上無線Bluetooth4.0 Class1インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動通信距離(m)屋外で見通し距離最大100動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:±45使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
LI3608堅牢性バーコードリーダー RS232Cモデル Zebra TechnologiesLI3608堅牢性バーコードリーダー RS232CモデルZebra Technologies
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
LI3608SR-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したバーコードリーダー シリアル接続モデルです。 スキャン性能も業界最高クラスで、劣悪な印字品質のバーコードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコードでも問題なく読取可能。 高度なリニアイメージャにより、他社同クラス製品よりも読取範囲が 30% 広いため、高速読取が可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス 2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、ACアダプタ、3P 電源ケーブル入力電圧(V)ホスト電力:(最小)DC4.5、(最大)DC5.5範囲(イメージャの読取)35°センサー(画像)1500 ピクセルLED色アンバー×2電流(mA)スタンバイ:40(通常)保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/IP67光源(nm)617安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 +A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT 放射:EN 55022:2010/AC: 2011 (Class B)、 IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+ A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B使用周囲照度(Lx)0~10037フットキャンドル/0~108000(直射日光)保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒コントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電動作電流(mA)170(通常)インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:±45使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
LI3678堅牢性ワイヤレスバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデル Zebra TechnologiesLI3678堅牢性ワイヤレスバーコードリーダーセット Bluetooth/USBモデルZebra Technologies
229,800税込252,780
1本
6日以内出荷
LI3678-USBRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したワイヤレスバーコードリーダーUSB接続モデルのクレードルセットです。 スキャン性能も業界最高クラスで、劣悪な印字品質のバーコードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコードでも問題なく読取可能。 高度なリニアイメージャにより、他社同クラス製品よりも読取範囲が 30% 広いため、高速読取が可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル、DCケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ入力電圧(V)ホスト電力:(最小)DC4.5、(最大)DC5.5範囲(イメージャの読取)35°センサー(画像)1500 ピクセルバッテリーPowerPrecision+ 3100mAhリチウムイオン、充電式バッテリー(コードレス)LED色アンバー×2保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/IP67、FLB クレードル:IP65光源(nm)617安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 +A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT 放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、 IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+ A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、無線周波数装置:47 CFR Part 15、 Subpart B、Class B、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B使用周囲照度(Lx)0~10037フットキャンドル/0~108000ルクス(直射日光)保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒コントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電、【スキャン回数】70000回以上無線Bluetooth4.0 Class1インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動通信距離(m)屋外で見通し距離最大100動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:±45使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
LI3608堅牢性バーコードリーダー USBモデル Zebra TechnologiesLI3608堅牢性バーコードリーダー USBモデルZebra Technologies
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷
LI3608SR-USBRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したバーコードリーダーUSB接続モデルです。 スキャン性能も業界最高クラスで、劣悪な印字品質のバーコードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコードでも問題なく読取可能。 高度なリニアイメージャにより、他社同クラス製品よりも読取範囲が 30% 広いため、高速読取が可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)入力電圧(V)ホスト電力:(最小)DC4.5、(最大)DC5.5範囲(イメージャの読取)35°センサー(画像)1500 ピクセルLED色アンバー×2電流(mA)スタンバイ:40(通常)保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/IP67光源(nm)617安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 +A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT 放射:EN 55022:2010/AC: 2011 (Class B)、 IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+ A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B使用周囲照度(Lx)0~10037フットキャンドル/0~108000(直射日光)保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒コントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電動作電流(mA)170(通常)インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:±45使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
定置スキャナ (NLV-5201) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 標準フォーカス オプトエレクトロニクス定置スキャナ (NLV-5201) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 標準フォーカスオプトエレクトロニクス
60,980税込67,078
1個
18日以内出荷
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。
仕様【読取確認】サイドバー3色LED表示、【読み取りフォント(OCR)】OCR-A・OCR-B、【PCS値】0.3 以上/反射率差 (MRD) 23% 以上、【傾斜読取】ピッチ角度:±65度/スキュー角度:±65度/チルト角度:360度、【移動本体読取】2.54m/sec @UPC/EAN 0.33mm、【幅広バーコード】幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm)、【EMC】VCCI クラス B / FCC Part 15 Subpart B Class B / EN 55032 Class B, EN 55024、【画像出力】Windows Bitmap、JPEG、性能【耐静電気(非破壊)】15kV質量(g)約125(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.1×33×24保護等級IP65相当光源【読取】電球色LED×1個インターフェースFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A読取[バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200 )/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH (非結露/非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結)ケーブル1.5m ストレ-ト標準安全規格【LED 安全規格】IEC 62471 リスク免除グループ使用周囲照度(Lx)蛍光灯:10000以下、太陽光:100000以下コネクタUSB-A読み取り速度1 次元コード:40スキャン/秒・2 次元コード:25スキャン/秒読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)最小分解能1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm動作電圧(V)RS-232C/USB共通:4.5~5.5落下耐久(m)0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品