絞り込み
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃数
刃厚(mm)
ブランド
モノタロウ・アイウッド・モトユキ・Y'sGOD・SK11・マキタ・チップソージャパン・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・ハウスビーエム・HiKOKI(ハイコーキ)・ツムラ(津村鋼業)・タジマツール(TJMデザイン)・黒PAS・EVOLUTION・大見工業・新ダイワ・BLACK&DECKER・スキルマン・EARTH MAN・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • チップソー 木工用 モノタロウ

    チップソー 木工用

    モノタロウ(348件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
    用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
  • チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    チップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(140件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
    用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼適合材鉄・ステンレス材質合金工具鋼SK-5使用チップ超硬(パウダーチタン)販売区分業務用
  • チップソー オールラウンド モノタロウ

    チップソー オールラウンド

    モノタロウ(64件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット販売区分業務用
  • サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(32件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
  • チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット モノタロウ

    チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場! ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減! レーザースリット搭載の静音タイプ。 木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。
    用途一般木工・集成材用適合材一般木工・集成材穴径(Φmm)20仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有付属品19mmワッシャー適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
  • メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD

    メタルマスター(パウダーチタンチップソー)

    Y'sGOD(40件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
    用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.6材質鉄(SK材)適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(8件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1枚
    当日出荷
    国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
  • グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ

    グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー

    モトユキ(37件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
    用途木、プラ、アルミ、鉄
  • オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD

    オールマイティ ZERO(マルノコ用)

    Y'sGOD(44件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
    タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット
  • 漢道 木工用チップソー アイウッド

    漢道 木工用チップソー

    アイウッド(36件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    きれいな切断面!軽快な切味!バリが少ない!
    用途一般木工用穴径(Φmm)20仕様両側面研磨刃適合材木工
  • アルミ用チップソー (スライドマルノコ用) アイウッド

    アルミ用チップソー (スライドマルノコ用)

    アイウッド(23件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1枚
    当日出荷
    高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
    用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ切断能力(mm)鉄鋼-
  • グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー モトユキ

    グローバルソー厚物鉄鋼用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    厚物鉄鋼の切断に抜群の耐久性を発揮。 切断材への食い込みが良く、厚物鉄鋼を軽快に切断できます。 耐欠損性に優れた特殊サーメットチップを採用しました。厚物鉄鋼材の強い切断抵抗に耐え、抜群の切れ味が持続します。 山刃と平刃を交互にした高低刃を採用し、最適な刃先角度に設計することで切断抵抗を低減しました。刃欠けを抑え、超寿命を実現します。
    用途厚物鉄鋼用 切断可能材料:丸鋼、平鋼、アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、しま鋼板、デッキプレート、ハンガーレール刃形高低刃
  • タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマチップソー充電丸鋸用

    タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    充電丸ノコ用。軽量合金使用で軽い。1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
    用途木材などの切断(充電丸ノコ用)トラスコ品番813-4863本体質量(g)68
  • くろプラス(木工チップソー) SK11

    くろプラス(木工チップソー)

    SK11(28件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    鋸振れを抑え静かに切断、滑りが違うから軽さが違います。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
  • プラスチック用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    プラスチック用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    仕様両側研磨
  • 鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア チップソージャパン

    鉄・ステンレス兼用チップソー マックスギア

    チップソージャパン(16件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
    用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)使用チップサーメット切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
  • DCホワイトチップソー255 マキタ

    DCホワイトチップソー255

    マキタ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
  • アルミ用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    アルミ用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様両側研磨
  • ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD

    ハイブリッドX(マルノコ用)

    Y'sGOD(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。穴径(mm)20適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなどスリットなし
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃

    モトユキ(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷
    薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
    用途鉄・ステンレス兼用
  • スーパーオールマイティチップソー Y'sGOD

    スーパーオールマイティチップソー

    Y'sGOD(22件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー! パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能! 振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などにスリット
  • ステンレス兼用金工刃 マキタ

    ステンレス兼用金工刃

    マキタ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス・金工用厚さ(mm)2.0以下(材料)
  • 大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き) アイウッド

    大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)

    アイウッド(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
  • ダブルスリットチップソー マキタ

    ダブルスリットチップソー

    マキタ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    スリットを2重にする事で、超静音・制振を実現
  • くろ(木工チップソー) SK11

    くろ(木工チップソー)

    SK11(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    腰入台金により、優れた直進性を実現しました。台金フッ素コーティングにより、接着剤や木ヤニの付着が少なく、挽きが軽いです。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
    用途木工用チップソー。加工フッ素樹脂コーティング適合材木工
  • 鉄人の刃 板金職人 アイウッド

    鉄人の刃 板金職人

    アイウッド(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
    用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
  • スカイカットチップソー(木工用) ハウスビーエム

    スカイカットチップソー(木工用)

    ハウスビーエム(17件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木工用使用電動機各種マルノコ
  • スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用) Y'sGOD

    スーパーオールマイティ(スライド・卓上マルノコ用)

    Y'sGOD(12件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
  • スライド丸鋸用工匠チップソー ハウスビーエム

    スライド丸鋸用工匠チップソー

    ハウスビーエム(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    用途卓上・スライドマルノコ用 スライド・止切用 木質系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板、 ○(良好)・・・木材(タテ挽)、デコラ、プリント合板、プラスチック合板、集成材、パーティクルボード △(可能)・・・天然木化粧板、メラミン化粧板 窯業系建材(工匠 スライドマルノコ用) ◎(最適)・・・石膏ボード ○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板 △(可能)・・・スレート、フレキシブルボード ×(不適切)・・・ALC、窯業系サイディング、押出し成形セメント板 その他(工匠 スライドマルノコ用) ○(良好)・・・FRP板、アクリル板、塩ビ板 ×(不適切)・・・アルミサッシ使用電動機卓上マルノコ・スライドマルノコ刃型両側面研磨仕上
  • キングタイガー Y'sGOD

    キングタイガー

    Y'sGOD(28件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング 高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
    コート切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
  • 木工用チップソー どんなもんじゃい Y'sGOD

    木工用チップソー どんなもんじゃい

    Y'sGOD(24件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    静音・制振5レーザースリット 宮大工造作仕様 5対1組刃採用 スピード切断&直進安定性アップ
    用途造作用 宮大工造作仕様仕様サイレントタイプ振動吸収樹脂入り
  • MULTIチップソースライド SK11

    MULTIチップソースライド

    SK11(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    独自の刃先角度設計により、刃欠けを抑制し大幅な耐久性アップと安全性を高めました。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。 スライド丸鋸に対応します。木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなどに使用できます。
    用途あらゆる建材の切断作業。適合材木材・塩ビ類・金属・金属系サイディング・窯業系サイディングなど
  • 断熱材専用丸鋸 エコ丸 スキルマン

    断熱材専用丸鋸 エコ丸

    スキルマン(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。 フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。 フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。 エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
    穴径(Φmm)20厚さ(mm)0.9内径(Φmm)20適合材断熱材
  • アルミ用チップソー190 マキタ

    アルミ用チップソー190

    マキタ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    最適なリード角のすくい面で、チップの負担が少なく、きれいに切断
    用途アルミサッシ用適合機種チップソー切断機:LC0700F切断可能肉厚(mm)1~2
  • グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
    用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4切断能力(mm)-適合材窯業サイディングボード
  • ZOIDチップソー 木工用 SK11

    ZOIDチップソー 木工用

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬JIS規格K01チップを採用、2倍超高耐久を実現。新設計刃角25度が圧倒的挽きの軽さを実現。高品質研磨は鋭利な刃先仕上げにより最速切断を可能にする。台金は最高精度国内基準により振れを抑制する。高品質フッ素でコーティング、ヤニなどの付着を軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
    用途充電丸鋸等を使用して木材などの切断適合材木材など内径(Φmm)20材質刃先:超硬、台金:鉄、表面コーティング:フッ素
  • チップソー プレミアム(鉄・ステンレス) アイウッド

    チップソー プレミアム(鉄・ステンレス)

    アイウッド(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。
    適合材鉄・ステンレス
  • 木工用チップソー ツムラ(津村鋼業)

    木工用チップソー

    ツムラ(津村鋼業)(14件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断機用カッター(チップソー)