切断機用カッター(チップソー) :「薄刃」の検索結果
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
外径(Φmm)180
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数40
トラスコ品番452-2362
質量(g)300
本体厚さ(mm)1.1
1枚
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
国内有名メーカー製造の高品質商品!
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
内径(Φmm)20
台金の段付きなしで、刃厚わずか1.0mmです。切断時に出る粉塵、切削抵抗も大幅に削減出来、衝撃も少なくカケが出にくいチップソーです。台金が薄いので無理のかかった切断には適しません。ブレのない機械でお使い下さい。
用途アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
1枚
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合材鉄
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
適合材鉄
薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
切断能力(mm)軽天:2.3
適合材鉄
1枚
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
充電丸ノコ用。軽量合金使用で軽い。1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用)
トラスコ品番813-4863
本体質量(g)68
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
超薄刃 1.0mm刃厚。
薄刃設計だから、石膏ボード、木質ボードも鋭く切れ込みカット!
ヤニ、サビ、切粉からチップソーを保護し、滑りの良い切断を実現する、ホワイトフッ素コーティング!!
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。
外径(Φmm)147
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
刃数54
トラスコ品番392-9400
質量(g)202
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
切断能力(mm)-
刃数(p)54
適合材キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
1枚
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
切れ味重視の薄刃仕様です。
薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。
耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。
刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。
ハンガーレールデッキプレートなど。
適合材鉄・ステンレス
外径(Φmm)180
穴径(Φmm)20
刃数(p)40
刃厚(mm)1.4
トラスコ品番438-7767
最高回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下
台厚(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304)
外径(mm)180
穴径(mm)20
刃厚(mm)1.65
刃形交互刃
ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下
鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下
最高回転速度(min-1)5500
業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等)
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1
切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
用途石こうボード用
内径(Φmm)20
刃厚(mm)(鋸身)0.8
適合材石こうボード
刃先厚(mm)1.2
厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
用途アングル、線管・チャンネル鋼・ライニング管・デッキプレート・寸切りボルト・丸・角パイプ等の切断
ピッチ30
厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
用途アングル、線管、チャンネル銅、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ
ピッチ36
刃の厚さ(mm)1.1
1枚
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。
切断能力(mm)ステンレス2
切断能力(mm)鉄鋼4
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用
適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
薄刃設計により切断抵抗が低滅し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップ。
本体厚さ(mm)1.2
適合材サイディング
板金・薄板用として幅広い切断材に対応!超薄刃設計でバリが少なくすばやい切断。
用途金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
刃厚(mm)1.2
タイプ板金・ガルバ用
対応材質金属系サイディング、ガルバ材、角波、波板トタン、波板ガルバ材、塩ビ管、角スパン、軽天材、アルミ材、トタン、ブリキ
薄刃仕様で軽く切れ美しく、ハゼに強く長寿命です。刃厚1.4mmの薄刃仕様で切断面が美しいです。
亜鉛メッキ鋼板やスーパーダイマ鋼板、ガルバリウム鋼板の切断にも使用できます。特殊配合サーメットチップを採用しています。切断面のきれいさと寿命を両立しています。
用途スパイラルダクトの切断専用110mmチップソー。
適合機種防塵カッター110mm
材質(チップ)特殊配合サーメット
最高回転速度(min-1)13000
1枚
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
業界屈指の超薄刃で軽切削感です。
『HRA93.5高硬度チップ』採用により長切れします。
用途窯業系サイディング用
適合材窯業系サイディング
外径(mm)110
内径(mm)20
刃厚(mm)1.35
刃数16P
トラスコ品番828-3454
材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
質量(g)238
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1セット(3枚)
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。
用途軟質、硬質窯業系サイディング
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.35
適合材軟質、硬質窯業系サイディング
特殊配合サーメットチップと薄刃1.2mmが最適な切断を実現します。
オリジナル刃先形状により、切断時のブレを抑え、チップの欠けを低減し高寿命です。
特殊配合サーメットチップを採用し、摩耗に強く高寿命です。
レーザースリット入で低騒音・低振動です。
薄刃(1.2mm)仕様により、切断時の切削抵抗が低く、軽い挽きでバッテリー効率抜群です。
用途充電丸鋸用ステンレス・鉄兼用チップソー。
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。
最高のコストパフォーマンスを実現しました。
用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断に
トラスコ品番819-5935
材質台金:特殊合金、チップ:超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス0.5~3
切断能力(mm)鉄鋼1~6
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
極薄刃0.8mmで鋭くガルバ材をカットします。金属系サイディング・軽天材・波板トタンもカット可能です。
トラスコ品番257-8104
刃数38枚
刃厚(mm)0.8
外径(mm)125
穴径(mm)20
1枚
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合切断材一般木材・普通合板・プリント合板等
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
刃厚(mm)1.4
適合切断材ハンガーレール・電線管・ガス管・ライニング管・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・丸棒・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ
極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。世界最小ピッチ3.5mmです。極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
用途アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP、CFRP)の切断。熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの切断。樹脂・プラスチック・FRPの切断。
材質台金:SKS、チップ:超硬、超硬チップ、SKS
2018年トラスコ掲載ページ5 0791
木工用チップソー。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
用途木材・普通合板・プリント合板などに
トラスコ品番813-4862
1枚
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
専用設計で刃欠け、跳ね返りを抑制します。薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続します。
用途ステンレス、スパイラルダクト、スパンドレルの切断に。
トラスコ品番114-1607
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
歯数40
刃数40枚
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
切断能力(mm)(ハゼ厚)3
刃厚(mm)1.2
適合材ステンレス
外径(mm)110
穴径(mm)20
1枚
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。
トラスコ品番362-5916
適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
刃数42枚
穴径(Φmm)20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)180
刃厚(mm)1.65
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ステンレス3
切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
1
2
3
次へ
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。