切断機用カッター(チップソー) :「薄刃」の検索結果
切断機用カッターはチップソーとも呼ばれます。円盤状の鋼の外周部分に鋸状の形を作り、刃先部分にタングステンカーバイト(超硬チップ)がロー付けされたものです。超硬とは炭化タングステンにコバルト粉末を混ぜ、さらに炭化チタンや炭化タンタルなどを添加し、高温で焼き固めた合金。合成樹脂や非鉄金属、鉄などの加工に適しています。何を切断するか、切れ味重視か耐久性重視か、どこで使うかといったことが選ぶ際のポイントです。
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
110(1)
125(4)
135(1)
150(1)
超薄刃 1.0mm刃厚。
薄刃設計だから、石膏ボード、木質ボードも鋭く切れ込みカット!
ヤニ、サビ、切粉からチップソーを保護し、滑りの良い切断を実現する、ホワイトフッ素コーティング!!
厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
用途アングル、線管・チャンネル鋼・ライニング管・デッキプレート・寸切りボルト・丸・角パイプ等の切断
ピッチ30
厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
用途アングル、線管、チャンネル銅、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ
ピッチ36
刃の厚さ(mm)1.1
1枚
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
高硬度超微粒チップ使用のため切り口が綺麗な仕上がりになります。刃厚を薄刃設計でスムーズな切断が可能です。台金にレーザースリットを入れた制振設計のため安定した切断が可能です。業界最多クラスの刃数です。ホワイトフッ素コーティング仕上げのため滑りが良く滑らかに切断可能です。業界最多クラスの刃数(56枚刃)
用途メラミン不燃化粧合板、キッチンパネル、各種化粧合板などに。
材質刃先:超硬チップ
2018年トラスコ掲載ページ5 0783
充電丸鋸の為に設計されたニュータイプチップソーで12V-40Vまで対応します。充電丸鋸12~40V専用です。高硬度超硬採用で超高耐久を実現。最適刃数は切断面が最高の仕上がりで美しい。薄刃設計で切削抵抗を軽減し振動を抑制する。特殊刃型設計で切り口のコバ欠けを軽減する。レーザースリットは振動を抑制し騒音を大幅軽減する。
用途充電丸鋸等を使用してホーローの切断
材質刃先:超硬、台金:鉄
内径(Φmm)20
適合材ホーロー
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
- 切断砥石
- 切断機用カッター(チップソー)
- ダイヤモンドカッター
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。