切断 :「薄刃」の検索結果

関連キーワード
130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄刃厚0.8mmでスピード切断!! 充電グラインダーに最適!! 両面補強
用途一般鋼・ステンレス用切断砥石 粒度60 厚さ(mm)0.8 砥材A 穴径(Φmm)15 硬度T 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼・ステンレス 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
材質A材 粒度#30 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1枚
489 税込538
翌日出荷

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ 動画あり
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 外径(Φmm)105 粒度60 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)0.8 砥材AZ 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤B/F 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適
仕様乾式 適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ タイプ波形
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UT-180W グローバルソー鉄・ステンレス兼用チップソー(極薄刃) モトユキ 動画あり
外径(Φmm)180 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 刃数40 トラスコ品番452-2362 質量(g)300 本体厚さ(mm)1.1
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

用途磁器タイル・カワラ・ブロック・レンガ・コンクリート製品など 外径(mm)Φ125 穴径(mm)Φ22/Φ20 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約113M ダイヤ幅(mm)5.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

薄刃+ 特殊コーティングでクリーン&軽快な切断。
鋸身厚(mm)0.7
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台金の段付きなしで、刃厚わずか1.0mmです。切断時に出る粉塵、切削抵抗も大幅に削減出来、衝撃も少なくカケが出にくいチップソーです。台金が薄いので無理のかかった切断には適しません。ブレのない機械でお使い下さい。
用途アクリル、PP、ABS、塩ビ、PE
1枚
18,980 税込20,878
欠品中

薄刃仕様 。もろいタイルもキレイに切断
用途タイルの切断に 付属品●本体×1 ●リング×1 刃厚(mm)1.2 外径(mm)105 内径(mm)20(15ブッシュ付属)
1個(1個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。制限刃採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。耐摩耗性に優れた良質なサーメットチップ採用により長く切れます。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

こだわりのプロ専用刃。 すぐれた台金に高性能チップを装着。 プロ精密造作用。
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

薄刃設計により、より軽く・より速く切断可能です。レーザースリット樹脂埋め込み『制振・静音タイプ』です。
用途アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、鉄筋、平鋼、鋼管、ガス管、ライニング鋼管、縞鋼板、デッキプレート、ハンガーレールなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 切断能力(mm)軽天:2.3 適合材
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様石膏ボード用 薄刃 ブラック
1枚
27,980 税込30,778
翌々日出荷

外径(Φmm)100 切断対象石膏ボード 仕様石膏ボード用 薄刃 ブラック 刃数32
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ブロック・コンクリートなどの切断。
幅(mm)ダイヤ加工:7 刃厚(mm)1.7 適合材ブロック・コンクリートなど
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金の卵Z20枚に、お試し用マルチセブンが1枚付いたセット。金の卵Z:薄刃瞬速切断。ステンレスから一般金属切断に威力を発揮。マルチセブン:薄刃多用途切断。金属、ステンレス、アルミ、レンガ、石材、FRP、塩ビ、その他まで幅広い切断に対応。
用途(金の卵Z)薄刃瞬速切断でステンレスから一般金属切断に。(マルチセブン)薄刃多用途切断で金属、ステンレス、アルミ、レンガ、石材、FRP、塩ビ、その他まで幅広い切断に。 粒度46 厚さ(mm)1 砥材AZ シリーズ金の卵 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
取扱い終了

お得な5枚セット、圧倒的低価格でありながら驚きの切れ味! 高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性に優れた商品です。 1.4mmの薄刃で素早い切断・美しい切断面のターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等の切断に 適合材コンクリート、いぶし瓦、モルタル、レンガ、タイル等 外径(Φmm)100 ダイヤ層厚さ(mm)1.4 仕様乾式 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)8 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材A トラスコ品番783-7534 シリーズスーパーリトル 硬度S 適合材ステンレス・一般鋼材 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

超薄刃 1.0mm刃厚。 薄刃設計だから、石膏ボード、木質ボードも鋭く切れ込みカット! ヤニ、サビ、切粉からチップソーを保護し、滑りの良い切断を実現する、ホワイトフッ素コーティング!!
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソージャパン内装作業用インテリアソー
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン化粧不燃板・ホーロー板に対応、一般木材(釘も切断)、石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適 材質台金:工具鋼、チップ:タングステンカーバイト
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TC-JM12540 タジマチップソー充電丸鋸用 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
充電丸ノコ用。軽量合金使用で軽い。1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用) トラスコ品番813-4863 本体質量(g)68
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

TH(大宝ダイヤモンド工業)切れるで
薄刃で軽快な切れ味
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソージャパン内装作業用インテリアソー
薄刃設計により軽切削感です。
用途キッチンパネルにおいてはメラミン不燃化粧板・ホーロー板に対応。一般木材「釘も切れる」。石こうボード・パーチクルボード・アルミ材・薄鉄板など内装作業用として最適。 外径(Φmm)147 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 刃数54 トラスコ品番392-9400 質量(g)202 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 切断能力(mm)- 刃数(p)54 適合材キッチンパネル、一般木材、石こうボード、パーチクルボード、アルミ材、薄鉄板など
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷

FHR-180 ドラドR ヤナセ(柳瀬) 動画あり
切れ味重視の薄刃仕様です。 薄刃なので、切断抵抗が少なく、シャープな切れ味です。 耐摩耗性に優れたサーメットチップの採用と振動が少ないので、長寿命です。 刃数が40Pと多いので、きれいな切断面に仕上がります。
用途しま鋼板、鉄筋、アングル鋼。 ハンガーレールデッキプレートなど。 適合材鉄・ステンレス 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)20 刃数(p)40 刃厚(mm)1.4 トラスコ品番438-7767 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 切断能力(mm)(一般軟鋼材)6以下、(ステンレス)3以下 台厚(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

LS1-4 S1カッター 三京ダイヤモンド工業 動画あり
三京ダイヤモンド工業S1カッター
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm 切断速度業界最高レベル 薄刃効果で切れ味向上。焼入れ基盤使用 新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ! ターボチップ採用 補強メッシュ採用
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.5 穴径(Φmm)20.0 仕様乾式 トラスコ品番382-4381 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦 チップ幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304) 外径(mm)180 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.65 刃形交互刃 ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下 鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下 最高回転速度(min-1)5500
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーマムシ105 0.8mm タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)0.8 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界屈指の超薄刃設計でシャープに切断。93.5HRA高硬度チップ採用によりロングライフ。独自の刃型でキレイな仕上がり。薄刃の効果で粉塵減少。幅広い用途で作業効率アップ。
用途石膏ボード、化粧石膏ボード、ラスボード、ケイカル板、化粧ケイカル板(キッチンパネル等) 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄刃で切断面がきれい。耐磨耗性に優れた特殊チップ採用。
用途石こうボード用 内径(Φmm)20 刃厚(mm)(鋸身)0.8 適合材石こうボード 刃先厚(mm)1.2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング