絞り込み
ブランド
  • ECLIPSE
  • モノタロウ(54)
  • ダイヘン(1,989)
  • パナソニックコネクト(1,052)
  • エスコ(536)
  • SUZUKID(スズキッド)(443)
  • マイト工業株式会社(428)
  • 阪口製作所(392)
  • Panasonic(パナソニック)(315)
  • 日酸TANAKA(293)
  • TRUSCO(257)
  • トーキン(247)
  • ヤマト産業(233)
  • 小池酸素工業(226)
  • アクアソル(205)
  • 千代田精機(200)
  • 三立電器工業(187)
  • IKURATOOLS(育良精機)(170)
  • 特殊電極(164)
  • ニツコー熔材工業(162)
  • ウエルドテック社(156)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイッククランプ ECLIPSEクイッククランプECLIPSE
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
セットアップ時にマグネットのスイッチをOFF、あるいは 中間点(midway)に設定、作業時にはONにします。 蘆45°、90°の角度に設定できます。 蘆クリーニングが容易です。
スイッチ付き角度(°)固定:45、90
ウェルディングクランプ ECLIPSEウェルディングクランプECLIPSE
13,980税込15,378
1袋
翌々日出荷
トラスコ品番209-1498
ウェルディングクランプ ECLIPSEウェルディングクランプECLIPSE
9,998税込10,998
1個ほか
4日以内出荷
シートメタル、丸物、角材等に使用できます。 蘆2ヶの独立した長方形のマグネットの組合せでできているため、 両側を使用しても安定した磁力を発揮します。
タイプ内側・外側両用角度(°)固定:30、60、90
90°固定ウェルディングクランプ ECLIPSE90°固定ウェルディングクランプECLIPSE
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
オンオフスイッチが2ヶ付いていて、それぞれ独立して作動します。 蘆マグネット底面は研削仕上げなので、角材、丸物の両方に適合します。 蘆頑強にできています。
スイッチ付き角度(°)固定:90
重量級調節式溶接クランプ ECLIPSE重量級調節式溶接クランプECLIPSE
24,980税込27,478
1個
92日以内出荷
溶接、組み立て時に部品をクランプします。 蘆40kgのクランプ磁力がありますので、 大きな部品を容易にクランプできます。
長さ(mm)140幅(mm)35質量(kg)1.4高さ(mm)140角度(°)固定:45~90磁力(kg)40
90°固定式溶接クランプ ECLIPSE90°固定式溶接クランプECLIPSE
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、 パイプやチューブを強力にクランプします。 蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを 90°にクランプすることができます。
重量級溶接クランプ ECLIPSE重量級溶接クランプECLIPSE
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします。 蘆10kg、そして15kgの磁力によって、溶接作業には 最適なクランプ力を提供します。
クイックホールディングクランプ ECLIPSEクイックホールディングクランプECLIPSE
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
長さ(mm)100.5幅(mm)20質量(kg)0.4高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)15
調節式溶接クランプ ECLIPSE調節式溶接クランプECLIPSE
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
シートメタルやチューブを溶接や組み立て用に素早く精確にクランプできます。 蘆角度を25°から280°まで、調整できます。
長さ(mm)195幅(mm)11質量(kg)0.49高さ(mm)200角度(°)調整:25~280磁力(kg)20
クイックホールディングクランプ ECLIPSEクイックホールディングクランプECLIPSE
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
固定の角度でワークを素早く、精確に保持できます。
長さ(mm)100.5幅(mm)12質量(kg)0.3高さ(mm)65.5角度(°)固定:30、45、60、75、90磁力(kg)10
アースウェルディングクランプ ECLIPSEアースウェルディングクランプECLIPSE
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
鉄鋼の溶接時に素早く、容易にアースができます。 蘆鰐口クリップやGクランプを使用してのアースが できない時にも役に立ちます。
長さ(mm)193幅(mm)90質量(kg)1.6高さ(mm)64最大電流(A)800磁力(kg)25
留形クランプ ECLIPSE留形クランプECLIPSE
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
平らな形状(NW923)及び丸形状(NW924)の部品を容易にクランプできます。
幅(mm)43高さ(mm)45角度(°)固定:45、90
調節式クランピング連接棒 ECLIPSE調節式クランピング連接棒ECLIPSE
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。 蘆アルニコ製マグネットです。
長さ(mm)60幅(mm)25質量(kg)0.32高さ(mm)25タイプシングル磁力(kg)12
調節式連接棒 ECLIPSE調節式連接棒ECLIPSE
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。 蘆フェライト製マグネットです。
長さ(mm)60幅(mm)29質量(kg)0.35高さ(mm)25タイプシングル磁力(kg)12
調節式クランピング連接棒 ECLIPSE調節式クランピング連接棒ECLIPSE
9,798税込10,778
1セット
4日以内出荷
溶接や組み立てに、任意の角度でクランプできます。 蘆アルニコ製マグネットです。
長さ(mm)127幅(mm)48質量(kg)0.7高さ(mm)25タイプペアー磁力(kg)12
調節式連接棒 ECLIPSE調節式連接棒ECLIPSE
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
溶接や組み立てに、自在の角度でクランプできます。 蘆フェライト製マグネットです。
長さ(mm)127幅(mm)51質量(kg)0.7高さ(mm)25タイプペアー磁力(kg)12

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品