絞り込み
ブランド
  • I・T・O(旧 伊藤工機)
  • モノタロウ(3)
  • ダイヘン(1,901)
  • パナソニックコネクト(1,196)
  • SUZUKID(スズキッド)(428)
  • 阪口製作所(419)
  • マイト工業株式会社(409)
  • 日酸TANAKA(291)
  • ヤマト産業(239)
  • TRUSCO(236)
  • 千代田精機(220)
  • 小池酸素工業(214)
  • エスコ(212)
  • 三立電器工業(208)
  • トーキン(207)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(185)
  • 東安(179)
  • 神戸製鋼(171)
  • ニツコー熔材工業(161)
  • 特殊電極(149)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 容器庫用警戒標 I・T・O(旧 伊藤工機)

    容器庫用警戒標

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    用途LPガス容器収納庫の警戒標識に寸法(横×縦)(mm)281×201
  • バルク用 警戒標 I・T・O(旧 伊藤工機)

    バルク用 警戒標

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    用途LPガスバルク貯槽の警戒標識に寸法(横×縦)(mm)281×201
  • 10kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    10kgLPガス容器用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。
    用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)9内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)310適合ボンベLPガス10kg
  • 屋内用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    屋内用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。
    用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)8.5内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330寸法h(mm)318.5適合ボンベLPガス屋内用
  • 消音CSベルト I・T・O(旧 伊藤工機)

    消音CSベルト

    I・T・O(旧 伊藤工機)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
    用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
  • チェック弁付 ボールバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    チェック弁付 ボールバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,488税込2,737
    1個
    当日出荷
    レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)53耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • 20kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    20kgLPガス容器用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。
    用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)10内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)610適合ボンベLPガス20kg
  • LPガス質量販売用調整器 I・T・O(旧 伊藤工機)

    LPガス質量販売用調整器

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
    用途LPガス調整器容量1kg/h(LPG)圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)使用流体LPガス(気相)
  • 消音CSベルト 片側固定タイプ I・T・O(旧 伊藤工機)

    消音CSベルト 片側固定タイプ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。
    用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
  • ボール弁 I・T・O(旧 伊藤工機)

    ボール弁

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • アンカーボルト・アース棒セット I・T・O(旧 伊藤工機)

    アンカーボルト・アース棒セット

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
    I・T・O製バルク貯槽用アンカーボルト・アース棒セットです。
    用途バルク貯槽の基礎固定と大地との電気的接地
  • ストレーナーバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ストレーナーバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
    用途ガス配管資材に材質(本体)FCD-S使用温度範囲-5~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガスストレーナー100メッシュ耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • エンドバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    エンドバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×25.5耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ヘッダーバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ヘッダーバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ストップバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ストップバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
    用途ガス配管資材に材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガス耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • 「転倒無し」8kgLPガス容器用リング I・T・O(旧 伊藤工機)

    「転倒無し」8kgLPガス容器用リング

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    10kg容器用「転倒無し」の上から8kg容器用リングを被せることで、8kgLPガス容器にも対応!
    用途「点灯無し」追加オプション
  • 一般高圧ガス容器用「転倒無し」連結管セット I・T・O(旧 伊藤工機)

    一般高圧ガス容器用「転倒無し」連結管セット

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    「転倒無し」(一般高圧ガス容器用)並列設置時の安定性を向上!
    用途「点灯無し」追加オプション
  • 50kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット I・T・O(旧 伊藤工機)

    50kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    「転倒無し」(50kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
    用途「点灯無し」追加オプション
  • 10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット I・T・O(旧 伊藤工機)

    10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    「転倒無し」(10kg、20kg容器用)並列設置時の安定性を向上!
    用途「点灯無し」追加オプション
  • 10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」アンカー取付金具(2本1組) I・T・O(旧 伊藤工機)

    10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」アンカー取付金具(2本1組)

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    屋外での「転倒無し」のアンカー固定を可能します。
    用途「点灯無し」追加オプション穴径(Φmm)12
  • 20kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ I・T・O(旧 伊藤工機)

    20kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    「転倒無し」20kg容器用パイプのみの販売です。10kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して20kg容器にも対応!
    用途「点灯無し」追加オプション
  • 10kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ I・T・O(旧 伊藤工機)

    10kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    「転倒無し」10kg容器用パイプのみの販売です。20kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して10kg容器にも対応!
    用途「点灯無し」追加オプション
  • 一般高圧ガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    一般高圧ガス容器用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    一般高圧ガス容器を転倒から保護するためのものです。
    用途一般高圧ガス容器の転倒防止質量(kg)18.5内径寸法(Φmm)240寸法h(mm)1020適合ボンベ一般高圧ガス
  • 50kgLPガス容器用「転倒無し」 I・T・O(旧 伊藤工機)

    50kgLPガス容器用「転倒無し」

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。
    用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)20内径寸法(Φmm)380寸法h(mm)1020適合ボンベLPガス50kg

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品