絞り込み
ブランド
  • I・T・O(旧 伊藤工機)
  • BBKテクノロジーズ(27)
  • H&H(18)
  • NCR(16)
  • SUZUKID(スズキッド)(32)
  • アサダ(26)
  • イチネンTASCO(21)
  • エスコ(39)
  • ダイヘン(31)
  • ハタヤリミテッド(13)
  • パナソニックコネクト(14)
  • ヤマト産業(179)
  • ユタカ(Crown)(31)
  • 三協リール(11)
  • 十川ゴム(12)
  • 千代田精機(141)
  • 小池酸素工業(54)
  • 日東工器(27)
  • 日酸TANAKA(189)
  • 阪口製作所(125)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LPガス質量販売用調整器 I・T・O(旧 伊藤工機)

    LPガス質量販売用調整器

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    LPガス容器用のクイックカップリング接続の容器弁に対応しております。燃焼機器側は過流出防止弁の付いた迅速継手(ソケット継手)となっています。
    用途LPガス調整器容量1kg/h(LPG)圧力入口/0.07~1.56MPa、出口/2.80±0.50kPa、閉塞/3.50kPa以下、安全弁作動/7.00±1.40kPa接続入口/迅速継手(カップリング)、出口/迅速継手(コンセント継手)使用流体LPガス(気相)
  • チェック弁付 ボールバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    チェック弁付 ボールバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    ¥2,488税込¥2,737
    1個
    当日出荷
    レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。逆止弁が内蔵されており、流体が逆流しない構造となっています。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)53耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ストレーナーバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ストレーナーバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    3日以内出荷
    グローブバルブ(玉形弁)とストレーナを一体構成にしたもので、流路を開閉する玉形弁の機能に、ストレーナとしての機能を付加したものです。
    用途ガス配管資材に材質(本体)FCD-S使用温度範囲-5~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガスストレーナー100メッシュ耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ボール弁 I・T・O(旧 伊藤工機)

    ボール弁

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    レバーを90度回転することで連結した弁体が90度回転し、流路を開閉する弁です。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.2材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • エンドバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    エンドバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。出口側のネジ部の片方がふさがっており、流路の端部に取り付けます。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×25.5耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ヘッダーバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ヘッダーバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    ホースや圧力計を取り付けるために流路を分岐するするときに使用します。
    用途ガス配管資材に質量(kg)0.5材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃接続Rc1/4×Rc1/2×Rc1/2使用流体可燃性ガス、不活性ガス面間寸法(mm)25×52耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
  • ストップバルブ I・T・O(旧 伊藤工機)

    ストップバルブ

    I・T・O(旧 伊藤工機)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルを回転することで連結した弁体を本体のシート部に押し付け流路を開閉する弁です。
    用途ガス配管資材に材質(本体)C3771B使用温度範囲-20~60℃使用流体可燃性ガス、不活性ガス耐圧試験圧力(MPa)4気密試験圧力(MPa)2.5
溶接ガスホース・調整器・カプラ