絞り込み
ブランド
  • エヌエスケミカル
  • モノタロウ(3)
  • ダイヘン(1,901)
  • パナソニックコネクト(1,196)
  • SUZUKID(スズキッド)(425)
  • 阪口製作所(419)
  • マイト工業株式会社(409)
  • 日酸TANAKA(291)
  • ヤマト産業(239)
  • TRUSCO(236)
  • 千代田精機(221)
  • 小池酸素工業(214)
  • エスコ(212)
  • トーキン(212)
  • 三立電器工業(208)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(185)
  • 東安(179)
  • 神戸製鋼(171)
  • ニツコー熔材工業(161)
  • 特殊電極(149)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤークリーナー エヌエスケミカル

    ワイヤークリーナー

    エヌエスケミカル(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    当日出荷
    溶接ワイヤーに付けておくだけでワイヤーに付着している油やほこりを除去しワイヤーの送給を良くする。
    用途溶接ワイヤーの油や汚れの除去。
  • 溶接トーチ用ノズル エヌエスケミカル

    溶接トーチ用ノズル

    エヌエスケミカル
    5,998税込6,598
    1袋(5本)
    当日出荷
    ノズルに特殊コーティングを施すことで通常の亜鉛メッキノズルと違いスパッタが付着しにくい。
    全長(mm)73内径(Φmm)16電流(A)350外径(Φmm)20
  • トーチ用スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカル

    トーチ用スパッタ付着防止剤

    エヌエスケミカル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(300mL)
    当日出荷
    ノズルに塗布することでカーボン被膜を形成しノズルにスパッタが付着するのを防止します。 カーボンノズルのような効果が得られます。濡れ性、浸透性に優れ長時間スパッター付着を防止します。 塩素系溶剤は含まれておりません。低電流、高電流に使用できます。
    用途溶接トーチ、ノズル、治具専用のスパッタ付着防止剤。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • コンタクトチップ エヌエスケミカル

    コンタクトチップ

    エヌエスケミカル
    5,598税込6,158
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。
    ワイヤー径(Φmm)1.2
  • スパッタ付着防止剤 スプレー エヌエスケミカル

    スパッタ付着防止剤 スプレー

    エヌエスケミカル
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼に使用できるスパッタ付着防止剤。有機溶剤の含まれない水性タイプなので危険物に該当しない。
    用途軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用スパッタ付着防止剤。容量(mL)420危険物の類別非危険物
  • CO2溶接トーチ専用ペンチ エヌエスケミカル

    CO2溶接トーチ専用ペンチ

    エヌエスケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    CO2溶接トーチ専用ペンチ。ノズル内部のスパッタ除去、ノズル先端のスパッタ除去、チップの脱着、ワイヤーの切断、ノズルの脱着、絶縁筒の脱着、たたく、ワイヤーの引き出し等1本で8つの機能。
    用途CO2溶接時に必要な様々な工具の機能を1本に集約。
  • 超硬刃Wケレン棒替刃仕様パイプハンドル エヌエスケミカル

    超硬刃Wケレン棒替刃仕様パイプハンドル

    エヌエスケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    超硬替刃と組み合わせて使用するパイプハンドル。グリップは滑りにくいラバー製。
    用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
  • 超硬刃Wケレン棒替刃仕様 エヌエスケミカル

    超硬刃Wケレン棒替刃仕様

    エヌエスケミカル
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    3種類の長さから選べるパイプハンドルと組み合わせて使用。刃部が衝撃に強い超硬合金のWケレンのためスパッタやバリの除去が簡単に行える。
    用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
  • スパッタ付着防止剤 エヌエスケミカル

    スパッタ付着防止剤

    エヌエスケミカル
    6,198税込6,818
    1個(4kg)ほか
    6日以内出荷
    軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼に使用できるスパッタ付着防止剤。有機溶剤の含まれない水性タイプなので危険物に該当しない。
    用途軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用スパッタ付着防止剤。危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品