絞り込み
ブランド
- メイコー
- モノタロウ(3)
- ダイヘン(1,898)
- パナソニックコネクト(1,196)
- SUZUKID(スズキッド)(425)
- 阪口製作所(419)
- マイト工業株式会社(408)
- 日酸TANAKA(291)
- ヤマト産業(239)
- TRUSCO(236)
- 千代田精機(221)
- エスコ(219)
- 小池酸素工業(214)
- トーキン(212)
- 三立電器工業(207)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(184)
- ニツコー熔材工業(161)
- 東安(157)
- 特殊電極(149)
- 神戸製鋼(140)
- ブランドをもっと見る
特価

ゲルチョーク(ホルダ入本体)
メイコー¥4,998税込¥5,4981セット(10本)当日出荷チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。用途耐水・多用途マーカー仕様回転繰り出し式全長(mm)121材質(軸)樹脂芯径(mm)6最大径(Φmm)10.9インク油性顔料商品タイプ本体
蛍光磁粉スプレーNo.2025
メイコー¥10,980税込¥12,0781箱(450mL×6本)当日出荷高輝度磁粉を採用。常に均一噴霧が可能です。 有機溶剤中毒予防規則非該当品。用途蛍光磁粉探傷用スプレー使用ガスLPG
LEDブラックライト
メイコー¥159,800税込¥175,7801セット6日以内出荷LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】3000 w/cm2以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ寸法(mm)【灯具】Φ95×L125×H260電源(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)8ケーブル長(m)4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)本体質量(g)680ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)
LEDブラックライト
メイコー¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本外形寸法(mm)Φ34×200電源(V)AC100ケーブル長(m)2.9本体質量(g)140ピーク波長(nm)375ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
LEDブラックライト
メイコー¥429,800税込¥472,7801セット6日以内出荷LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。 均一または集中配光へ変更可能な調整機構を装備。用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等仕様【紫外線強度】5000μw/cm2以上(距離600mm・出荷時ピーク値)セット内容本体・3P→2P変換プラグ・排気フード寸法(mm)【灯具】A260×B310×C135(D220)電源(V)AC100~200±10%(50/60Hz)消費電力(W)70ケーブル長(m)3P・4.75本体質量(kg)5(ケーブル含む)ピーク波長(nm)365ランプ寿命10000時間(保証期間ではございません)














![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)