絞り込み
ブランド
- NTG(日本炭酸瓦斯)
- モノタロウ(54)
- SUZUKID(スズキッド)(332)
- ダイヘン(213)
- TRUSCO(213)
- マイト工業株式会社(170)
- パナソニックコネクト(148)
- 阪口製作所(108)
- ヤマト産業(94)
- 千代田精機(88)
- IKURATOOLS(育良精機)(83)
- 新富士バーナー(69)
- ミラー(ウエルドクラフト)(67)
- 神戸製鋼(62)
- サクラクレパス(59)
- エスコ(55)
- 日酸TANAKA(55)
- 東安(54)
- トーキン(50)
- ウエルドテック社(50)
- アサダ(42)
- ブランドをもっと見る

ミニトーチ NT-PRO
NTG(日本炭酸瓦斯)(3件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷細かい作業に敵した小型溶接機です。堅牢且つコンパクトで持ち運びやすい形状。火炎調整が手元ででき、炎の操作は思いのまま。出し入れしやすい丈夫な収納ケース。高性能圧力調整器による安定したガスコントロール。最高2500℃完全燃焼の中性炎。高圧ガス保安法の適用を受けない100cc以下のガスカートリッジを使用。圧力調整器(O2・LPG):二次圧力0.35MPa(MAX)、安全装置一次側:安全弁付き・二次側:安全弁、逆流逆火防止弁付き。付属品チップNo.3・No.4各1個、チップスパナ1本、O2カートリッジ4本、LPGカートリッジ1本質量(kg)2.5適合チップNo.3、No.4、No.5、No.6安全装置(一次側)安全弁付、(二次側)安全弁、逆流逆火防止弁付二次側圧力(MPa)0.35(MAX)外寸法(縦×横×高さ)(mm)97×169×271(ハンドル立ち上げ時)ガス容量(L)(O2)約17、(LPG)約20
レギュレーター 可変式 高圧用(オープン/クローズあり)
NTG(日本炭酸瓦斯)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。用途減圧弁材質アルミ適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)接続形状(カートリッジ)5/8-18UNFメネジ、(ガス出口)Rp 1/8UNFメネジ継手(ガス出口接続部 取付継手)R 1/8UNFオネジ
レギュレーター 可変式 低圧用(オープン/クローズあり)
NTG(日本炭酸瓦斯)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷炭酸ガスなどの液化ガスおよび、酸素、ヘリウム、 窒素などの圧縮ガスを自在にコントロールします。超小型、堅牢、高耐圧構造。リークの少ない独特のカット機構。精密タイプから大流量、多機能、簡易低廉タイプまで幅広くカバー。一次側安全弁、二次側安全弁により、安全対策も万全です。 小型圧力計・残圧計(一次側、二次側)装着可能です。用途減圧弁適合ガス炭酸ガス(CO2)、ヘリウムガス(He)、窒素ガス(N2)材質アルミ











![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)