絞り込み
ブランド
- ワーナーケミカル
- モノタロウ(54)
- ダイヘン(2,050)
- パナソニックコネクト(1,314)
- SUZUKID(スズキッド)(437)
- エスコ(436)
- マイト工業株式会社(423)
- 阪口製作所(420)
- 日酸TANAKA(292)
- TRUSCO(256)
- トーキン(250)
- ヤマト産業(246)
- 千代田精機(227)
- 小池酸素工業(214)
- 三立電器工業(208)
- アクアソル(201)
- ウエルドテック社(184)
- IKURATOOLS(育良精機)(164)
- ニツコー熔材工業(162)
- 新ダイワ(157)
- 東安(157)
- ブランドをもっと見る

スムーズワイヤーパッド
ワーナーケミカル¥5,398税込¥5,9381袋(10個)当日出荷スパッタの発生を抑え、安定した溶接ビードを実現!。ワイヤ詰まりを防ぎ、チップとライナーの寿命を最大3倍に延長!。自動溶接機、ロボット溶接機で抜群の効果を発揮!。溶接ワイヤ表面からメッキカスなどの不純物を除去することで、アークの安定性が向上し、ピンホールやスパッタの発生を抑制します。さらに、潤滑剤の効果により送給がスムーズになり、溶接ビードの安定性が高まります。不純物の除去と潤滑の相乗効果によりチップとライナーの寿命を延ばし、長いライナー使用時の送給詰まりも予防します。材質ケース:PE(難燃性)、ラベル:塩ビ(難燃性)、パッド:羊毛100%取付ワイヤリールの引き出し部からワイヤ送給装置の間や、ライナーの入り口前、もしくはペールパックのハット内側に取り付けてください。送給ローラーなどに巻き込まれない安全な位置を選んでください。質量(g)約6(1個)交換目安ワイヤ使用量100~200kgを目安に、新しいパッドに交換してください取付け方法パッド側面の切れ込みにワイヤを挟み込み、中心部までしっかり固定してください。ワイヤ表面の不純物が多い場合や、長いライナーを用いている場合、より効果を高めたい場合は、2個のパッドを連続して装着することをお勧めします。サイズ(Φmm)約H27×27
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥23,980税込¥26,3781缶(18kg)当日出荷食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。用途主にステンレス用 スパッタの付着防止質量(kg)18適合鉄用危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥6,398~税込¥7,038~1缶(4L)ほか翌々日出荷防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。防止力が非常に強く、極めて薄い被膜で最高の防止効果が得られます。1度塗りでスパッタが付着する場合は、乾燥後に再度塗布してください。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)色【被膜】クリア乾燥時間(分)霧美人:0/一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物
トーチ用スパッタ防止剤 エアゾールタイプ
ワーナーケミカル¥3,598税込¥3,9581本(176mL)翌々日出荷エアゾールタイプです。ロボット、治具、開先防錆剤としても使用できます。耐熱セラミックス配合により、強靭な被膜を形成し長時間防止効果を発揮します。色被膜:シルバー危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥5,698~税込¥6,268~1缶(4L)ほか当日出荷から翌々日出荷直接塗装用のスパッタ防止剤です。スパッタ付着防止効果が極めて強く、予熱溶接や多層盛溶接など、スパッタが激しく溶着する溶接に適しております。溶接後はスパッタ防止剤塗膜を除去せずに一般塗料(油性・ラッカー・フタル酸・アルキド塗料など)の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキができます。用途主に鉄用、スパッタの付着防止適合鉄用危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥6,498~税込¥7,148~1缶(4L)ほか翌々日出荷W-66の寒冷地仕様です。ー18℃まで凍りません。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄色クリアー乾燥時間(分)【霧美人】10臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥7,298~税込¥8,028~1缶(4kg)ほか翌々日出荷塗料の塗り重ね、密着性に優れています。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄色白色乾燥時間(分)【霧美人】10臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物
トーチ用スパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥4,898~税込¥5,388~1本(500g)ほか翌々日出荷ペーストタイプのようなボタ落ちや、エアゾールタイプのような飛散によるムダが起きません。耐熱温度約2000℃の塗膜で強力な効果を発揮します。乾燥塗膜で積層し使用するほど効果が高まります。色被膜:微白色危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥12,980税込¥14,2781缶(18kg)翌々日出荷直接塗装・洗浄処理兼用のスパッタ防止剤です。・薄板から中厚板の溶接に適し、効果的にスパッタの付着を防ぎます。溶接後は、そのまま一般塗料の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキ処理が出来ます。・塗膜は水洗、酸洗・アルカリ洗浄、ステンレスの焼け取り等で除去できます。 。・溶接時の煙や臭いが極めて少なく、スプレー詰まりや、塗膜のベトつきがない使い勝手の良いスパッタ付着防止剤です。用途鉄・ステンレス兼用 スパッタ付着防止質量(kg)18適合鉄・ステンレス兼用危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥3,298~税込¥3,628~1缶(4kg)ほか翌日出荷食品添加物が原料で、特に安全性に優れています。色被膜:クリアー乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色半透明~半透明危険物の類別非危険物塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)
ソラロンスパッタ防止剤
ワーナーケミカル¥3,998~税込¥4,398~1缶(4kg)ほか翌日出荷R-303のスパッタ付着防止力と塗装密着性、洗浄除去性を高めた改良品です。色被膜:クリアー乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色半透明~半透明危険物の類別非危険物塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)