絞り込み
ブランド
  • ワーナーケミカル
  • モノタロウ(3)
  • ダイヘン(1,898)
  • パナソニックコネクト(1,196)
  • SUZUKID(スズキッド)(423)
  • 阪口製作所(419)
  • マイト工業株式会社(408)
  • 日酸TANAKA(291)
  • ヤマト産業(239)
  • TRUSCO(236)
  • 千代田精機(221)
  • エスコ(216)
  • 小池酸素工業(214)
  • トーキン(212)
  • 三立電器工業(207)
  • アクアソル(201)
  • ウエルドテック社(184)
  • ニツコー熔材工業(161)
  • 東安(157)
  • 特殊電極(149)
  • 神戸製鋼(140)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スムーズワイヤーパッド ワーナーケミカル

    スムーズワイヤーパッド

    ワーナーケミカル
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    当日出荷
    スパッタの発生を抑え、安定した溶接ビードを実現!。ワイヤ詰まりを防ぎ、チップとライナーの寿命を最大3倍に延長!。自動溶接機、ロボット溶接機で抜群の効果を発揮!。溶接ワイヤ表面からメッキカスなどの不純物を除去することで、アークの安定性が向上し、ピンホールやスパッタの発生を抑制します。さらに、潤滑剤の効果により送給がスムーズになり、溶接ビードの安定性が高まります。不純物の除去と潤滑の相乗効果によりチップとライナーの寿命を延ばし、長いライナー使用時の送給詰まりも予防します。
    材質ケース:PE(難燃性)、ラベル:塩ビ(難燃性)、パッド:羊毛100%取付ワイヤリールの引き出し部からワイヤ送給装置の間や、ライナーの入り口前、もしくはペールパックのハット内側に取り付けてください。送給ローラーなどに巻き込まれない安全な位置を選んでください。質量(g)約6(1個)交換目安ワイヤ使用量100~200kgを目安に、新しいパッドに交換してください取付け方法パッド側面の切れ込みにワイヤを挟み込み、中心部までしっかり固定してください。ワイヤ表面の不純物が多い場合や、長いライナーを用いている場合、より効果を高めたい場合は、2個のパッドを連続して装着することをお勧めします。サイズ(Φmm)約H27×27
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    23,980税込26,378
    1缶(18kg)
    当日出荷
    食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。
    用途主にステンレス用 スパッタの付着防止質量(kg)18適合鉄用危険物の類別非危険物
  • ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカル

    ソラロンスパッタ防止剤

    ワーナーケミカル
    12,980税込14,278
    1缶(18kg)
    翌々日出荷
    直接塗装・洗浄処理兼用のスパッタ防止剤です。・薄板から中厚板の溶接に適し、効果的にスパッタの付着を防ぎます。溶接後は、そのまま一般塗料の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキ処理が出来ます。・塗膜は水洗、酸洗・アルカリ洗浄、ステンレスの焼け取り等で除去できます。 。・溶接時の煙や臭いが極めて少なく、スプレー詰まりや、塗膜のベトつきがない使い勝手の良いスパッタ付着防止剤です。
    用途鉄・ステンレス兼用 スパッタ付着防止質量(kg)18適合鉄・ステンレス兼用危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品