絞り込み
ブランド
  • ワーナーケミカル
  • モノタロウ(54)
  • エスコ(497)
  • SUZUKID(スズキッド)(370)
  • ダイヘン(323)
  • TRUSCO(245)
  • パナソニックコネクト(226)
  • マイト工業株式会社(127)
  • ニツコー熔材工業(101)
  • ヤマト産業(96)
  • 阪口製作所(89)
  • ケミカル山本(88)
  • 千代田精機(85)
  • IKURATOOLS(育良精機)(76)
  • 新富士バーナー(74)
  • H&H(63)
  • 神戸製鋼(58)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(57)
  • トーキン(53)
  • ウエルドテック社(52)
  • 日酸TANAKA(50)
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチ用スパッタ防止剤 ワーナーケミカルトーチ用スパッタ防止剤ワーナーケミカル
4,898税込5,388
1本(500g)ほか
翌々日出荷
ペーストタイプのようなボタ落ちや、エアゾールタイプのような飛散によるムダが起きません。耐熱温度約2000℃の塗膜で強力な効果を発揮します。乾燥塗膜で積層し使用するほど効果が高まります。
被膜:微白色危険物の類別非危険物関連資料(0.85MB)
L-33専用容器 ワーナーケミカルL-33専用容器ワーナーケミカル
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
トーチ用スパッタ防止剤L-33専用容器です。
危険物の類別非危険物関連資料(0.85MB)
ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤ワーナーケミカル
5,398税込5,938
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
直接塗装用のスパッタ防止剤です。スパッタ付着防止効果が極めて強く、予熱溶接や多層盛溶接など、スパッタが激しく溶着する溶接に適しております。溶接後はスパッタ防止剤塗膜を除去せずに一般塗料(油性・ラッカー・フタル酸・アルキド塗料など)の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキができます。
用途主に鉄用、スパッタの付着防止適合鉄用危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤ワーナーケミカル
19,980税込21,978
1缶(18kg)
当日出荷
食品添加物を主原料とした水溶性、洗浄処理用のスパッタ防止剤です。主にステンレスの溶接に使用され、強力にスパッタ付着を効果的に防ぎます。塗膜はステンレスの焼け取りや、水洗・酸洗・アルカリ洗浄等で除去できます。
用途主にステンレス用 スパッタの付着防止質量(kg)18適合鉄用危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤ワーナーケミカル
4,598税込5,058
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
W-66の寒冷地仕様です。ー18℃まで凍りません。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄クリアー乾燥時間(分)【霧美人】10臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤ワーナーケミカル
7,298税込8,028
1缶(4kg)ほか
翌々日出荷
塗料の塗り重ね、密着性に優れています。防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
適合軟鋼・高張力鋼・鋳鉄白色乾燥時間(分)【霧美人】10臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤ワーナーケミカル
6,098税込6,708
1缶(4L)ほか
翌々日出荷
防止剤の被膜と塗料の塗り重ねができます。(直接塗装用)防止力が非常に強く、極めて薄い被膜で最高の防止効果が得られます。1度塗りでスパッタが付着する場合は、乾燥後に再度塗布してください。霧美人で極く薄く塗布すれば溶融亜鉛メッキ用に使えます。(塗りすぎは不可)
【被膜】クリア乾燥時間(分)霧美人:0/一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色透明~半透明危険物の類別非危険物関連資料(0.85MB)
トーチ用スパッタ防止剤 エアゾールタイプ ワーナーケミカルトーチ用スパッタ防止剤 エアゾールタイプワーナーケミカル
3,598税込3,958
1本(176mL)
翌々日出荷
エアゾールタイプです。ロボット、治具、開先防錆剤としても使用できます。耐熱セラミックス配合により、強靭な被膜を形成し長時間防止効果を発揮します。
被膜:シルバー危険物の類別非危険物関連資料(0.85MB)
ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤ワーナーケミカル
11,980税込13,178
1缶(18kg)
翌々日出荷
直接塗装・洗浄処理兼用のスパッタ防止剤です。・薄板から中厚板の溶接に適し、効果的にスパッタの付着を防ぎます。溶接後は、そのまま一般塗料の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキ処理が出来ます。・塗膜は水洗、酸洗・アルカリ洗浄、ステンレスの焼け取り等で除去できます。 ・溶接時の煙や臭いが極めて少なく、スプレー詰まりや、塗膜のベトつきがない使い勝手の良いスパッタ付着防止剤です。
用途鉄・ステンレス兼用 スパッタ付着防止質量(kg)18適合鉄・ステンレス兼用危険物の類別非危険物
ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤ワーナーケミカル
2,898税込3,188
1缶(4kg)ほか
翌日出荷
食品添加物が原料で、特に安全性に優れています。
被膜:クリアー乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色半透明~半透明危険物の類別非危険物塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)
ソラロンスパッタ防止剤 ワーナーケミカルソラロンスパッタ防止剤ワーナーケミカル
3,298税込3,628
1缶(4kg)ほか
翌日出荷
R-303のスパッタ付着防止力と塗装密着性、洗浄除去性を高めた改良品です。
被膜:クリアー乾燥時間(分)霧美人:0、一般スプレー:約15臭気微臭外観微黄色半透明~半透明危険物の類別非危険物塗布量霧美人:300~400m/L、一般スプレー:100~200m/L(溶接線長幅15cm)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

溶接用品